測量用品(土木/建設) :「レーザー 付き 水平 器」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
IP66相当の高耐久仕様の為いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐え、高輝度を超えるハイパワー(100%)は業界最高クラスの明るさ。明るさは3段切替可能で、約140mの長い水平距離で作業可能(※作業環境により異なります)。本体の揺れや衝撃を検知し、お知らせを行う衝撃検知警告機能付き。ライン固定モード搭載なのでリモコンを使用すると任意の勾配を設定できる。耐久性抜群の収納ケース付き。
用途間仕切などの位置決めや、天井の通り芯出し。屋外工事での墨出や、機械設置などの位置決めに。
付属品収納ケース(CASE-13)・専用リモコン・単4アルカリ乾電池×4本・リチウムイオン電池(LTB-5)・急速充電用アダプター&USB・Tyoe-Cケーブル(AC-PD20W)
寸法(mm)155×173×235
質量(g)2400(電池含む)
電源リチウムイオン電池(LTB-5)またはACアダプター(LBC-4)
精度±1mm/10m※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。
直角精度90°±0.012※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。
保護等級IP66
光源可視光半導体レーザー
波長(nm)ライン:520(緑色)/地墨:650(赤色)
自動補正範囲約±5°
制動方式電子整準方式
ライン幅(5m地点)約2mm※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。
光出力5mW以下
安全規格レーザー安全規格:クラス3R(JIS6802:2018)
作業範囲(m)屋内使用時:約10・受光器使用時:水平:約70/垂直:約25 ※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。
連続動作時間100%:約2.5時間/65%:約4時間/35%:約8時間 ※全点灯時
アラーム傾斜アラーム:約±5°以上でレーザー光点滅およびアラーム音
動作温度範囲(℃)(-)10~+40
水平回転範囲360°全周にわたって微調整可
照度角水平ライン:360°/たちライン:約130°
1セット
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
IP66相当の高耐久仕様の為いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐え、高輝度を超えるハイパワー(100%)は業界最高クラスの明るさ。明るさは3段切替可能で、約140mの長い水平距離で作業可能(※作業環境により異なります)。本体の揺れや衝撃を検知し、お知らせを行う衝撃検知警告機能付き。ライン固定モード搭載なのでリモコンを使用すると任意の勾配を設定できる。耐久性抜群の収納ケース付き。
用途間仕切などの位置決めや、天井の通り芯出し。屋外工事での墨出や、機械設置などの位置決めに。
付属品三脚(LEC-3)・収納ケース(CASE-13)・専用リモコン・単4アルカリ乾電池×4本・リチウムイオン電池(LTB-5)・急速充電用アダプター&USB・Tyoe-Cケーブル(AC-PD20W)
寸法(mm)155×173×235
質量(g)2400(電池含む)
電源リチウムイオン電池(LTB-5)またはACアダプター(LBC-4)
精度±1mm/10m※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。
直角精度90°±0.012※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。
保護等級IP66
光源可視光半導体レーザー
波長(nm)ライン:520(緑色)/地墨:650(赤色)
自動補正範囲約±5°
制動方式電子整準方式
ライン幅(5m地点)約2mm※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。
光出力5mW以下
安全規格レーザー安全規格:クラス3R(JIS6802:2018)
作業範囲(m)屋内使用時:約10・受光器使用時:水平:約70/垂直:約25 ※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。
連続動作時間100%:約2.5時間/65%:約4時間/35%:約8時間 ※全点灯時
アラーム傾斜アラーム:約±5°以上でレーザー光点滅およびアラーム音
動作温度範囲(℃)(-)10~+40
水平回転範囲360°全周にわたって微調整可
照度角水平ライン:360°/たちライン:約130°
1セット
¥249,800
税込¥274,780
4日以内出荷
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。