デジタルアングルセンサーFムラテックKDS当日出荷から10日以内出荷
どんな角度でも基準面(0.0°)に設定可能
確認、記録に便利なホールド機能
ネオジムマグネット付
セット内容CR2032電池、ソフトケース、取扱説明書兼保証書材質アルミ押出し材長さ(mm)51厚さ(mm)33測定範囲180°×2方向(360°)高さ(mm)51電源リチウム電池(CR2032)×1個(付属)最小表示0.1°使用温度範囲5~50℃測定精度±0.2°(±3.5mm/m)質量(g)118仕様ネオジムマグネット付
デジタルアングルセンサーVムラテックKDS(1件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
どんな角度でも基準面(0.0°)に設定可能
確認、記録に便利なホールド機能
ネオジムマグネット付
本体材質:アルミ押出材
パイプ等の測定に便利なV溝構造
測定範囲180°×2方向(360°)最小表示0.1°測定精度±0.2°(±3.5mm/m)使用温度範囲+5℃~50℃電源CR2032電池×1個電池寿命(時間)2000オートパワーオフ5分後付属品CR2032(モニター用)電池1個、ソフトケース本体寸法(縦×横×高さHmm)51×33×60質量(g)139
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
測量用品(土木/建設) の新着商品
ページ: 1/ 3
気泡管はくでん税込¥252~¥229~
レベルニックSK(新潟精機)税込¥175,780¥159,800