測量用品(土木/建設) :「乾電池収納」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
受光器対応タテ・ヨコ レーザー墨出し器
用途屋内・屋外兼用墨出し器 付属品単3乾電池(テスト用)×3、収納ケース 質量(g)280(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)-5~45 電源単3アルカリ乾電池×3本 周波数(kHz)10±10% 対応機種受光器(別売のLL-50LB使用) 連続使用時間(時間)(通常モード/受光器モード))20℃ アルカリ乾電池使用全レーザー光照射時:約35/50 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動方式 ライン幅(5m地点)1.5mm 指示精度水平・垂直 ±1mm/5m 防塵・防滴保護等級 IP54相当 ライン照射角(°)120 警告(傾斜)補正範囲外時 全レーザー光点滅 光源(nm)赤色半導体レーザー635 寸法(縦×横×奥行)(mm)90×59×89 パルス幅(μs)70 光出力(mW)2.5以下クラス1M(FIS C6802:2005)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

自動探知機能搭載のダイレクトグリーンレーザー墨出し器!!。受光器側からレーザー墨出器に指示を送り、たちラインを地墨線にピタリと合わせる事が可能です。探知可能範囲はクラス最長の最大25mで遠距離でもラクラク探知。作業効率が格段にアップします。本体を自由に回転できるリモコンモード、 、より鮮明なレーザーライン光を照射できる高輝度モード搭載!!
付属品単3アルカリ乾電池(テスト用)×11、専用充電式リチウムイオン電池パック、専用充電器、受光器、受光器用バイス、レーザーメガネ、収納ケース、 肩掛けベルト、取扱説明書 質量(kg)1.4(乾電池含まず) 使用温度範囲(℃)-10~+45 電源単3アルカリ乾電池×4本または専用リチウムイオン電池パック(レーザー部)、単3アルカリ乾電池×4本(モータードライブ部) 精度水平・垂直 ±1mm/10m、鉛直 ±1mm/5m 表示【電池交換】レーザー部及びモータードライブ部 パイロットランプ点滅(※レーザー部とモーター部の電池は独立してますので、それぞれに警告機能があります。) 連続使用時間【全ライン照射時】単3アルカリ乾電池:約3.5時間(高輝度モード:約2時間) / 専用リチウムイオン電池パック:約9.5時間(高輝度モード:約6時間)(専用リチウムイオン電池パック 充電時間:約3時間) 光源【ラインレーザー光源】緑色半導体レーザー515nm±2%【地墨レーザー光源】赤色半導体レーザー650nm 自動補正範囲±2°(範囲外は全ライン光点滅及びブザー音にて警告) 制動方式磁気制動方式 回転機構360度(自動探知機能及びリモコン機能付) 防塵防水性能保護等級IP54相当 光出力5mW以下 クラス2(JIS C6802:2018) ライン幅(mm)1.5 直径×高さ(mm)102×225 (突出部を除く) パルス幅×周波数受光器モード:40μs/10kHz±10%、高輝度モード:240μs/2.8kHz±10%
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります