1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライン明るさ4モード切替可能!!。ギラつかない・目に優しい高輝度ブルーラグーンレーサーにフラッシュモードを搭載!
仕様【ラインモード切替とLED表示】4モード選択可:受光器(消灯)→高輝度(点灯)→フラッシュモード(高速点滅)→省エネ(点滅)電源投入時は受光器モードよりスタート/【ライン光切替モード】水平:単独 縦 1:正面おおがね 縦 2:背面おおがね/【ライン投射角】 垂直ライン:130°、水平ライン:120°/回転微動装置有 360°エンドレス微動ネジ(左右両側配置)/【鉛直指示範囲】±4°(範囲外は照射中ライン光が点滅およびブザー音吹鳴)/傾斜照射有 ジンバルをロックした状態でレーザー照射 その他対応受光器GLR-8を使用 質量(kg)1.2 寸法【地墨ポイント】Φ2.5mm/3m 使用温度範囲(℃)-5~+40 電源専用リチウムイオン充電池、単3アルカリ乾電池(LR6/1.5V)×4本、AC100V(付属の充電器をリチウムイオン電池を介して使用 精度水平・垂直:±1mm/10m、 おおがね:90°±0.01° 取付ねじW5/8(測量機器取付用ネジ) 機能バッテリ低下警告有(電源パイロットランプ点滅/バッテリー切れはレーザー光消灯) その他の機能ライン光切替モードのメモリー開放 指示方式ジンバル機構による自動補正方式 メモリー各ON/OFF メモリー機能付き 充電時間約3.5時間 制動方式マグネットダンパー方式 防塵防水性能保護等級IP54相当 光出力最大5mW(JIS C6802:2018 レーザー安全基準クラス2) 光源(nm)497~510青緑色半導体レーザー、650~660赤色半導体レーザー(地墨ポイント) ライン幅(mm)4mm/10m以下 直径×高さ(mm)100×220(突起部除く) パルス幅×周波数【パルス時】50μs~230μs/5kHz~10kHz 【フラッシュ時】60s/10Hz
1台
71,980 税込79,178
4日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング