測量用品(土木/建設) :「2v用 LED」の検索結果
超コンパクトボディ!!。フラッシュモード、超高輝度ライン(ブーストモード)搭載。可動式ガラスカバー搭載。水平ラインは約8mmの低空で照射可能(床に直接接地した場合)。出隅・入隅でも照射可能。360℃全方向フル照射!!
仕様【ライン高輝度切替とLED表示】3モード:受光器(消灯)、高輝度(点灯)、ブーストモード(点滅)(電源投入時は高輝度モードよりスタート)
その他【ライン投射角】垂直:360° / 水平:360°(シーム箇所あり)
付属品昇降台、三脚台座、ベースプレート、専用リチウムイオン電池×2個、乾電池ホルダ、専用ACアダプター、USBケーブル、ターゲット、樹脂ケース、取扱説明書、対応受光器(GLR-8)、受光器専用バイス
切替方式【ライン光投射】垂直:消灯、V1、V2、V1+V2 / 水平:消灯、点灯
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源専用リチウムイオン充電池 / 単3アルカリ乾電池×4本 / 専用ACアダプター / 市販のモバイルバッテリー(2A以上)
精度水平・垂直 ±1.5mm/7.5m おおがね±0.02℃
本体質量(kg)0.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×118×96
連続使用時間ライン光1本の時:(高輝度モード)リチウムイオン電池時約17時間、乾電池使用時約10時間、(受光器モード)リチウムイオン電池時約22時間、乾電池使用時約13時間、(フラッシュモード)リチウムイオン電池時約22時間、乾電池使用時約11時間ライン光2本の時:(高輝度モード)リチウムイオン電池時約9時間、乾電池使用時約3時間、(受光器モード)リチウムイオン電池時約12時間、乾電池使用時約5時間、(フラッシュモード)リチウムイオン電池時約12時間、乾電池使用時約5時間ライン光全点灯時:(高輝度モード)リチウムイオン電池時約6時間、乾電池使用時約1時間、(受光器モード)リチウムイオン電池時約8時間、乾電池使用時約3時間、(フラッシュモード)リチウムイオン電池時約8時間、乾電池使用時約2時間
取付ねじ【三脚取付ねし】W5/8(ベースプレートまたは三脚台座使用)
光源緑色半導体レーザー
その他の機能LEVEL-OFF(傾斜照射モード)機能
波長(nm)510~530
指示方式ジンバル機構による自動補正方式
制動方式マグネットダンパー方式
防塵防水性能保護等級IP54
光出力最大10mW(JIS C6802:2018 レーザー安全基準クラス2)
警告【電池低下】電源パイロットランプ点滅/電池切れはレーザー光消灯
充電時間(時間)4
指示範囲(度)【鉛直】±3°(範囲外はライン光が消灯およびブザー吹鳴)
ライン幅(mm)4以下 / 7.5m
関連資料(1.84MB)
パルス幅×周波数50μs~270μs/10kHz~2.8kHz、フラッシュ時:25ms/20Hz
1台
¥88,980
税込¥97,878
4日以内出荷
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。