測量用品(土木/建設) :「距離計ケース」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪が大きいため安定した測定ができます。アナログタイプよりも読み取りやすい、バックライト機能付の大型・大文字・手元ディスプレイです。メモリー機能で測定値を100件まで保存可能です。測定値をホールドし、液晶の見えにくい状況でも数値が確認できます。設定した距離毎に音で知らせる等間隔通知機能付です。持ち運びしやすく、コンパクトに収納できる、折り畳み式です。防塵・防水性能IP54です。オートパワーオフ機能付です。滑りにくく握りやすいハンドルです。収納ケースとストラップ付です。
仕様【等間隔通知/設定可能範囲】0.01~9999.99m トラスコ品番459-4455 車輪径(Φmm)320 質量(g)2000 最小表示1km未満:0.01m、1km以上10km未満:0.1m、10km以上:1m 検出方式【カウント】磁力センサー 保護等級IP54(折りたたみ部・電池ケース内部除く)※粉塵が内部に侵入することを防止します 使用温湿度範囲-10~60℃/95%以下 測定範囲(m)-99999~99999 許容差0~10m:±0.05m、10m以上:±0.5% 表示単位m メモリー数100件
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります