絞り込み
ブランド
  • シンワ測定
  • タジマツール(TJMデザイン)(46)
  • Y'sGOD(24)
  • テクノ販売(24)
  • マイゾックス(20)
  • ムラテックKDS(16)
  • BOSCH(ボッシュ)(15)
  • STS(13)
  • マイト工業株式会社(11)
  • VOICE(10)
  • エスコ(7)
  • マックス(7)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(6)
  • HUT(6)
  • アックスブレーン(5)
  • マキタ(5)
  • KDS(5)
  • サンピース(4)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円(12)
  • 100,000円以上(29)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測量用品(土木/建設) :「レーザ墨出器 受光器」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザーロボ LEXIA-E VIVID シンワ測定レーザーロボ LEXIA-E VIVIDシンワ測定
249,800税込274,780
1個
4日以内出荷
屋外で見やすいVIVIDに高速追尾昨日を搭載
用途高速回転:業界最高クラスの速度で回転し追尾します。自動追尾最小クラス:自動追尾モデルの中で業界最小クラスのサイズを実現しました。屋外でも見える明るさ:業界最高クラスの明るさで、屋外でも視認できます。電子水平センサー+モーター方式:振動が多い現場でもラインが安定します。付属品アルミケース/水平調整三脚アダプター/受光器レーザーレシーバー自動追尾回転台用グリーン/受光器ホルダー/充電アダプター(USB-Type-C)/ホルダーEASY-LOCK/雲台(69759のみ)幅(mm)【ライン光】5m→弱:約1.5mm/中:約1.8mm/強:約2mm/VIVID:約3mm 7m→弱:約2mm/中:約2.5mm/強:約3mm/VIVID:約4mm質量(g)1260ねじ【三脚取付ねじ】0.625インチ出力5nm以下(クラス3R JIS C6802:201B)電源着脱式リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)193×136×136精度【直角】90° ±0.03【通り芯】7.5mで±1mm連続使用時間(時間)Hモード(中):約3.5/フル照射モード(中):約8.5/H+Vモード(VIVID):約5.5光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530(緑)、地雷ポイント645~655(赤)バッテリー2600mh自動補正範囲±2.5°制動方式電子水平センサー+モーター方式防塵防水性能IP54警告【傾斜時】自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)ライン出射角(°)縦ライン:約130/横ライン:約120回転微調整範囲(°)360到達点距離精度(mm)【縦・横ライン】7.5m ±1mm
レーザーロボ LEXIA VIVID シンワ測定レーザーロボ LEXIA VIVIDシンワ測定
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
屋外で見やすいVIVIDに高速追尾昨日を搭載
用途高速回転:業界最高クラスの速度で回転し追尾します。自動追尾最小クラス:自動追尾モデルの中で業界最小クラスのサイズを実現しました。屋外でも見える明るさ:業界最高クラスの明るさで、屋外でも視認できます。振り子+磁気ダンバー方式:揺れが素早く止まります。付属品アルミケース/水平調整三脚アダプター/受光器レーザーレシーバー自動追尾回転台用グリーン/受光器ホルダー/充電アダプター(USB-Type-C)/ホルダーEASY-LOCK/雲台(69759のみ)幅(mm)【ライン光】5m→弱:約1.5mm/中:約1.8mm/強:約2mm/VIVID:約3mm 7m→弱:約2mm/中:約2.5mm/強:約3mm/VIVID:約4mm質量(g)1260ねじ【三脚取付ねじ】0.625インチ出力5nm以下(クラス3R JIS C6802:201B)電源着脱式リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)191×136×136精度【直角】90° ±0.03【通り芯】7.5mで±1mm連続使用時間(時間)Hモード(中):約21/フル照射モード(中):約3.5/H+Vモード(VIVID):約3光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530(緑)、地雷ポイント645~655(赤)バッテリー1600mh自動補正範囲±3.0°制動方式振り子+磁気ダンパー方式防塵防水性能IP54警告【傾斜時】自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約2秒間隔)ライン出射角(°)縦ライン:約130/横ライン:約120回転微調整範囲(°)360到達点距離精度(mm)【縦・横ライン】7.5m ±1mm
レーザーロボ LEXIA-E VIVID 51グリーン シンワ測定レーザーロボ LEXIA-E VIVID 51グリーンシンワ測定
189,800税込208,780
1セット
3日以内出荷
屋外でも見える明るさ:業界最高クラスの明るさで、屋外でも視認できます(正面縦横のみ)。電子水平センサー+モーター方式で、振動の多い現場でもラインが安定し、素早くライン決めふぁできます。LEXIA-Eの特長を継承:照射ライン固定に便利な雲台付、外して充電できる着脱式バッテリー、濡れても安心な防塵・防水仕様自動追尾回転台に対応:受光器をセットした位置に自動で縦ラインを合わせます。
仕様●ライン光巾(mm):5m 弱:約1.5/中:約1.8/強:約2/VIVID:約3 7.5m 弱:約2/中:約2.5/強:約3/VIVID:約4●傾斜時警告:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)●直角精度(°):90±0.03●自動補正範囲(°):±2.5●通り芯精度(mm):7.5mで±1付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、雲台、充電アダプター(USB Type-C)、受光器レーザーレシーバーⅡPlusグリーン用ホルダー付、三脚ハンドル式エレベーターA軽量タイプ電源着脱式リチウムバッテリー光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤)製品質量(g)1200制動方式電子水平センサー+モーター方式本体サイズ(mm)173×128×128(ボディ部 直径100連続使用可能時間Hモード(中):約35H/フル照射モード(中):約8.5 H+Vモード(VIVID):約5.5H防塵防水性能IP54三脚取付ねじ5/8インチ鉛直点精度(mm)3mで±1出力(mW)5以下(クラス3R JIS C6802:2018)バッテリー容量(mAh)2600ライン出射角(°)縦ライン約130/横ライン約120回転微調整範囲(°)360到達点距離精度(mm)縦・横ライン7.5mで±1
レーザーロボ LEXIA-E VIVID 51グリーン シンワ測定レーザーロボ LEXIA-E VIVID 51グリーンシンワ測定
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
屋外でも見える明るさ:業界最高クラスの明るさで、屋外でも視認できます(正面縦横のみ)。電子水平センサー+モーター方式で、振動の多い現場でもラインが安定し、素早くライン決めふぁできます。LEXIA-Eの特長を継承:照射ライン固定に便利な雲台付、外して充電できる着脱式バッテリー、濡れても安心な防塵・防水仕様自動追尾回転台に対応:受光器をセットした位置に自動で縦ラインを合わせます。
スピニングレーザー HV-3 デジタル受光器付 シンワ測定スピニングレーザー HV-3 デジタル受光器付シンワ測定
199,800税込219,780
1個ほか
3日以内出荷から22日以内出荷
水平、鉛直、ポイントモード、スキャンモードに対応
スピニングレーザー HV-3 受光器付 シンワ測定スピニングレーザー HV-3 受光器付シンワ測定
189,800税込208,780
1個ほか
3日以内出荷から22日以内出荷
水平、鉛直、ポイントモード、スキャンモードに対応
スピニングレーザー H-3 受光器付 シンワ測定スピニングレーザー H-3 受光器付シンワ測定
139,800税込153,780
1個ほか
3日以内出荷から22日以内出荷
水平に対応
スピニングレーザー H-3 デジタル受光器付 シンワ測定スピニングレーザー H-3 デジタル受光器付シンワ測定
159,800税込175,780
1個ほか
3日以内出荷から22日以内出荷
水平に対応
レーザーロボ LEXIA-E 51AR グリーン 自動追尾回転台 受光器セット シンワ測定レーザーロボ LEXIA-E 51AR グリーン 自動追尾回転台 受光器セットシンワ測定
219,800税込241,780
1台ほか
4日以内出荷から22日以内出荷
専用受光器で決めた位置に向けて回転し、自動でレーザーラインを合わせることで、2人での作業が必要な地墨合わせ作業を1人で行うことができます。自動追尾回転台はレーザーロボLEXIAシリーズと接続可能のため、後付けができます。自動追尾モードとリモコン操作モードの切り替えが無く、スムーズに作業ができます。受光器は付属のホルダー EASY-LOCKに取り付けて持ち運ぶことができます。取付コマは着脱可能です。USB Type-Cで繰り返し充電ができます。
用途1人での墨出し・地墨合わせ作業に。
レーザーロボ LEXIA 51AR グリーン 自動追尾回転台 受光器セット シンワ測定レーザーロボ LEXIA 51AR グリーン 自動追尾回転台 受光器セットシンワ測定
179,800税込197,780
1台ほか
4日以内出荷から22日以内出荷
専用受光器で決めた位置に向けて回転し、自動でレーザーラインを合わせることで、2人での作業が必要な地墨合わせ作業を1人で行うことができます。自動追尾回転台はレーザーロボLEXIAシリーズと接続可能のため、後付けができます。自動追尾モードとリモコン操作モードの切り替えが無く、スムーズに作業ができます。受光器は付属のホルダー EASY-LOCKに取り付けて持ち運ぶことができます。取付コマは着脱可能です。USB Type-Cで繰り返し充電ができます。
用途1人での墨出し・地墨合わせ作業に。
レーザーロボ LEXIA 51 レッド 自動追尾回転台 受光器セット シンワ測定レーザーロボ LEXIA 51 レッド 自動追尾回転台 受光器セットシンワ測定
119,800税込131,780
1台ほか
4日以内出荷から22日以内出荷
専用受光器で決めた位置に向けて回転し、自動でレーザーラインを合わせることで、2人での作業が必要な地墨合わせ作業を1人で行うことができます。自動追尾回転台はレーザーロボLEXIAシリーズと接続可能のため、後付けができます。自動追尾モードとリモコン操作モードの切り替えが無く、スムーズに作業ができます。受光器は付属のホルダー EASY-LOCKに取り付けて持ち運ぶことができます。取付コマは着脱可能です。USB Type-Cで繰り返し充電ができます。
用途1人での墨出し・地墨合わせ作業に。
レーザーロボ LEXIA 51グリーン 自動追尾回転台 受光器セット シンワ測定レーザーロボ LEXIA 51グリーン 自動追尾回転台 受光器セットシンワ測定
149,800税込164,780
1台ほか
翌々日出荷から22日以内出荷
専用受光器で決めた位置に向けて回転し、自動でレーザーラインを合わせることで、2人での作業が必要な地墨合わせ作業を1人で行うことができます。自動追尾回転台はレーザーロボLEXIAシリーズと接続可能のため、後付けができます。自動追尾モードとリモコン操作モードの切り替えが無く、スムーズに作業ができます。受光器は付属のホルダー EASY-LOCKに取り付けて持ち運ぶことができます。取付コマは着脱可能です。USB Type-Cで繰り返し充電ができます。
用途1人での墨出し・地墨合わせ作業に。
LEXIA 自動追尾回転台 受光器セット レッド用 アルミケース付 シンワ測定LEXIA 自動追尾回転台 受光器セット レッド用 アルミケース付シンワ測定
69,980税込76,978
1セット
3日以内出荷
専用レシーバーで自動追尾回転が可能。中心受光巾を取り替えることが可能で、狭いモードは中心受光ラインから±1mm以内で、広いモードは中心受光ラインから±2mm以内と正確。高速回転で素早い追尾が可能で、すでにLEXIAシリーズを持っている方も買い足しや後付けが可能。リチウムイオンバッテリー内蔵製品なので、充電が長持ち。
用途墨出し作業でレーザーラインの位置合わせを1人で行いたいときに。自動で正確なライン合わせによって、作業を効率化・省人化したいときに。仕様レッド用セット内容自動追尾回転台・受光器(レッド用)・アルミケース・ホルダー(EAZY-LOCK)・充電アダプターUSB(Type-C)対象機種レーザーロボ LEXIA-E AR グリーン・レーザーロボ LEXIA AR グリーン/レッド・レーザーロボ LEXIA グリーン/レッド・レーザーロボ LEXIA VIVID グリーン寸法(mm)自動追尾回転台:108×46×122、受光器:128×64×36質量(g)自動追尾回転台:460、受光器:180電源リチウムイオンバッテリー(USB Type-Cで繰り返し充電)防塵防水性能IP54オートパワーオフ受光器:無操作・無受光状態で約7分後バッテリー容量(mAh)自動追尾回転台:2000、受光器:1600回転速度自動追尾回転台:16秒(360°)通信可能距離(m)自動追尾回転台:1~20、受光器:1~20周波数(GHz)2.4連続使用回数自動追尾回転台:約1500回、受光器:約3500回受光距離(m)自動追尾回転台:2~20、受光器:2~20受光幅(mm)中心受光幅:受光器±1
LEXIA 自動追尾回転台 受光器セット グリーン用 アルミケース付 シンワ測定LEXIA 自動追尾回転台 受光器セット グリーン用 アルミケース付シンワ測定
69,980税込76,978
1セット
3日以内出荷
専用レシーバーで自動追尾回転が可能。中心受光巾を取り替えることが可能で、狭いモードは中心受光ラインから±1mm以内で、広いモードは中心受光ラインから±2mm以内と正確。高速回転で素早い追尾が可能で、すでにLEXIAシリーズを持っている方も買い足しや後付けが可能。リチウムイオンバッテリー内蔵製品なので、充電が長持ち。
用途墨出し作業でレーザーラインの位置合わせを1人で行いたいときに。自動で正確なライン合わせによって、作業を効率化・省人化したいときに。仕様グリーン用セット内容自動追尾回転台・受光器(グリーン用)・アルミケース・ホルダー(EAZY-LOCK)・充電アダプターUSB(Type-C)対象機種レーザーロボ LEXIA-E AR グリーン・レーザーロボ LEXIA AR グリーン/レッド・レーザーロボ LEXIA グリーン/レッド・レーザーロボ LEXIA VIVID グリーン寸法(mm)自動追尾回転台:108×46×122、受光器:128×64×36質量(g)自動追尾回転台:460、受光器:180電源リチウムイオンバッテリー(USB Type-Cで繰り返し充電)防塵防水性能IP54オートパワーオフ受光器:無操作・無受光状態で約7分後バッテリー容量(mAh)自動追尾回転台:2000、受光器:1600回転速度自動追尾回転台:16秒(360°)通信可能距離(m)自動追尾回転台:1~20、受光器:1~20周波数(GHz)2.4連続使用回数自動追尾回転台:約1500回、受光器:約3500回受光距離(m)自動追尾回転台:2~20、受光器:2~20受光幅(mm)中心受光幅:受光器±1
レーザーロボLEXIA VIVID51グリーン 受光器・三脚セット シンワ測定レーザーロボLEXIA VIVID51グリーン 受光器・三脚セットシンワ測定
199,800税込219,780
1セット
3日以内出荷から22日以内出荷
受光器と三脚のセット品。LEXIAと同等の機能に加え、明るさはVIVIDモードを加えたレーザー出力4段階切り替えができる。レーザー光が見やすいため、屋外で作業する方に最適。屋内でも屋外でもどちらでも使いやすい万能な1台。自動追尾回転台を取付可能。
用途建築現場・内装工事等で、必要なレーザーパターンを照射して基準出しに使用できる。
スピニングレーザー H-3 デジタル受光器付 シンワ測定スピニングレーザー H-3 デジタル受光器付シンワ測定
119,800税込131,780
1セットほか
4日以内出荷から22日以内出荷
水平にレーザーを照射できます。着脱式リチウムイオンバッテリーで付けても外しても充電できます。デジタル受光器が標準装備されており屋外などの見えにくい場所でも使用できます。防塵・防水性能IP66
用途各種墨出し作業に。
スピニングレーザー HV-3 デジタル受光器付 シンワ測定スピニングレーザー HV-3 デジタル受光器付シンワ測定
138,800税込152,680
1セットほか
翌々日出荷から22日以内出荷
水平・鉛直にレーザーを照射できます。ライン幅を4段階切替可能なスキャンモード付です。レーザーポイントが照射でき、ポイントの位置をリモコンで微調整できます。着脱式リチウムイオンバッテリーで付けても外しても充電できます。防塵・防水性能IP66
用途各種墨出し作業に。
受光器 スピニングレーザー H-3・HV-3用 ホルダー付 シンワ測定受光器 スピニングレーザー H-3・HV-3用 ホルダー付シンワ測定
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
通常時は狭いモードに、振動のある現場では広いモードに、切り替えができます。中心より上の場合と、中心より下の場合でブザー音の鳴り方が違うので、音を聞けばレーザーポイントの位置が分かります。レッドレーザー、グリーンレーザーどちらにも使用できます。液晶表示が表と裏にあるので、どちらでも確認できます。天面にマグネットが付いているので、柱などに取り付けられます。
用途明るい現場や離れた距離でレーザーポイントが見えにくい場所での墨出しに。質量(g)230電源単3アルカリ乾電池 4本本体寸法(mm)192×72×30表示液晶表示(表と裏)音量3段切替 消音/音量(小)/音量(大)受光距離(m)2~400受光幅(mm)【中心】狭いモード:中心受光ラインから±1mm以内 広いモード:中心受光ラインから±3mm以内
デジタル受光器 スピニングレーザー H-3・HV-3用 ホルダー付 シンワ測定デジタル受光器 スピニングレーザー H-3・HV-3用 ホルダー付シンワ測定
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷
レーザーポイントと中心受光ラインとの距離を数値で表示します。受光ピッチを4段階で切り替えできます。中心より上の場合と、中心より下の場合でブザー音の鳴り方とLEDの点灯が違い、音とLEDの色、液晶表示でレーザーポイントの位置が分かります。レッドレーザー、グリーンレーザーどちらにも使用できます。液晶表示が表と裏にあるので、どちらでも確認できます。
用途明るい現場や離れた距離でレーザーポイントが見えにくい場所での墨出しに。質量(g)350ピッチ(mm)受光:1、2、5、10本体寸法(mm)192×72×30表示液晶表示(表と裏)音量3段切替 消音/音量(小)/音量(大)警告単3アルカリ乾電池 4本受光距離(m)2~400
受光器 レーザーレシーバー Ⅱ Plus シンワ測定受光器 レーザーレシーバー Ⅱ Plusシンワ測定
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
通常時は狭いモードで、振動のある現場では広いモードに切り替えができます。 中心より上の場合と、中心より下の場合でブザー音が違うので、音を聞けばレーザーラインの位置がわかります。 不要な場合はブザー音を消すこともできます。 急な雨に濡れても安心の防塵・防水性能IP56です。 5防塵性能:若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しない。 6防水性能:いかなる方向からの強力なジェット噴流水によっても有害な影響を受けない。 ホルダー標準装備です。 高出力赤色レーザー専用です。 対応機種:LEXIAレッド用[モード(中)]、Xline-Eレッド用、Xlineレッド用
仕様電池消耗警告:電源LEDの点滅にて警告付属品ホルダー、9Vアルカリ乾電池1本電源9Vアルカリ乾電池 1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)本体寸法(mm)150×67×34連続使用可能時間約20時間防塵防水性能保護等級 IP56オートパワーオフ無操作状態から約7分後アズワン品番64-3933-19受光距離(m)1.5~20受光幅(mm)狭いモード:中心受光ラインから±1.0以内 広いモード:中心受光ラインから±2.0以内
スピニングレーザー 'H-3 シンワ測定スピニングレーザー 'H-3シンワ測定
88,900税込97,790
1台ほか
翌日出荷から21日以内出荷
スピニングレーザーH-3 は、直径400mまで測定することが可能です。 本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。
用途各種基準出しに使用。付属品収納ケース、受光器、受光器ホルダー、着脱式バッテリー(予備)、レーザーメガネ、充電アダプター(USB Type-C)、単3アルカリ乾電池4本(受光器用)材質(本体)ABS樹脂質量(g)1725電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター精度水平:±10mm/100m光源可視光レーザーダイオード回転速度(min-1[r.p.m])600測定範囲(m)直径400(半径200)防塵防水性能IP66三脚取付ねじW5/8インチ出力(mW)4.5以下(クラス3R JIS C 6802:2018)バッテリー容量(mAh)3200本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)180×138×210
スピニングレーザー 'HV-3 シンワ測定スピニングレーザー 'HV-3シンワ測定
119,000税込130,900
1台ほか
翌日出荷から21日以内出荷
スピニングレーザーHV-3 は、直径800mまで測定することが可能です。 鉛直点の照射も可能です。 レーザーポイント照射ができます。 本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。 スキャンモードで目視での位置合わせも可能です。
用途各種基準出しに使用。仕様スキャン幅:15°/50°/100°/200°付属品収納ケース、受光器、受光器ホルダー、着脱式バッテリー(予備)、レーザーメガネ、充電アダプター(USB Type-C)、リモコン、単3アルカリ乾電池4本(受光器用)、単4アルカリ乾電池2本(リモコン用)材質(本体)ABS樹脂質量(g)1725電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター精度水平:±10mm/100m、鉛直:±15mm/100m光源可視光レーザーダイオード回転速度(min-1[r.p.m])600/300/150/0測定範囲(m)直径800(半径400)防塵防水性能IP66三脚取付ねじW5/8インチ出力(mW)4.5以下(クラス3R JIS C 6802:2018)バッテリー容量(mAh)3200本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)180×138×210
レーザーロボ LEXIA 51ARグリーン 受光器・三脚セット シンワ測定レーザーロボ LEXIA 51ARグリーン 受光器・三脚セットシンワ測定
179,000税込196,900
1セット
当日出荷から21日以内出荷
床から15mmの位置で横ライン照射ができます。 光の強さを3段階で切り替えできます。 強モードで高出力、弱モードで長時間使用できます。 レーザー光の強さを3段階で切り替えできます。
用途建築現場での墨出し作業にセット内容レーザー墨出器:70865、受光器:71501、三脚:76629、アルミケース、水平調整三脚アダプター、充電電池ボックス、充電アダプター、レーザーメガネ、単三アルカリ電池×4本、ACアダプター、水平調整三脚アダプター、アルミケース、充電用電池ボックス質量(kg)2.76電源リチウムイオン電池精度±1mm/7.5m直角精度90°±0.03°保護等級IP54光源可視半導体レーザー波長(nm)513~530自動補正範囲±3°縦(mm)190横(mm)128制動方式振り子+磁器ダンパー方式レーザー安全基準クラス2 JIS C6802:2018ライン幅(mm)5m 弱:約1.5・中約1.8・強約2.0(モード)
レーザーロボ LEXIA-E グリーン 21 受光器・三脚セット シンワ測定レーザーロボ LEXIA-E グリーン 21 受光器・三脚セットシンワ測定
88,900税込97,790
1セット
翌日出荷から21日以内出荷
振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。受光器・三脚セットです。
用途各種墨出しに。電源着脱式リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)173×128×128本体質量(g)1200光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤自動補正範囲±2.5°制動方式電子水平センサー+モーター方式連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約20時間ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2指示精度たて・よこライン:7.5mで±1mm防塵防水性能IP54三脚取付ねじW 5/8インチライン照射角(°)縦:約130、横:120警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅出力(mW)1以下(クラス2)バッテリー容量(mAh)2600回転微調整範囲(°)360
レーザーロボ LEXIA-E グリーン 31 受光器・三脚セット シンワ測定レーザーロボ LEXIA-E グリーン 31 受光器・三脚セットシンワ測定
97,900税込107,690
1セット
翌日出荷から21日以内出荷
振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。受光器・三脚セットです。
用途各種墨出しに。電源着脱式リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)173×128×128本体質量(g)1200直角精度90°±0.04°光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤自動補正範囲±2.5°制動方式電子水平センサー+モーター方式連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約14時間ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2指示精度たて・よこライン:7.5mで±1mm防塵防水性能IP54三脚取付ねじW 5/8インチライン照射角(°)縦:約130、横:120警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅鉛直点精度(mm)3mで±1出力(mW)1以下(クラス2)バッテリー容量(mAh)2600回転微調整範囲(°)360
レーザーロボ LEXIA-E グリーン 51 受光器・三脚セット シンワ測定レーザーロボ LEXIA-E グリーン 51 受光器・三脚セットシンワ測定
139,000税込152,900
1セット
翌日出荷から21日以内出荷
振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。受光器・三脚セットです。
用途各種墨出しに。電源着脱式リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)173×128×128本体質量(g)1200精度通り芯:7.5mで±1mm直角精度90°±0.04°光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤自動補正範囲±2.5°制動方式電子水平センサー+モーター方式連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約8.5時間ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2指示精度たて・よこライン:7.5mで±1mm防塵防水性能IP54三脚取付ねじW 5/8インチライン照射角(°)縦:約130、横:120警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅鉛直点精度(mm)3mで±1出力(mW)1以下(クラス2)バッテリー容量(mAh)2600回転微調整範囲(°)360
レーザーロボ LEXIA-E グリーン 51AR 受光器・三脚セット シンワ測定レーザーロボ LEXIA-E グリーン 51AR 受光器・三脚セットシンワ測定
169,000税込185,900
1セット
翌日出荷から21日以内出荷
振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。受光器・三脚セットです。
用途各種墨出しに。電源着脱式リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)190×128×128本体質量(g)1250精度通り芯:7.5mで±1mm直角精度90°±0.04°光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤自動補正範囲±2.5°制動方式電子水平センサー+モーター方式連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約7時間ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2指示精度たて・よこライン:7.5mで±1mm防塵防水性能IP54三脚取付ねじW 5/8インチライン照射角(°)縦:約130、横:120警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅鉛直点精度(mm)3mで±1出力(mW)1以下(クラス2)バッテリー容量(mAh)2600回転微調整範囲(°)360
レーザーロボ LEXIA レッド シンワ測定レーザーロボ LEXIA レッドシンワ測定
43,900税込48,290
1セット
翌日出荷から21日以内出荷
レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。 電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。 リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、 現場や状況に応じて電源を選べます。 回転台を取り外せるので、低い位置(高さ40mm)での墨出しが出来ます。
用途各種基準出しに使用。レーザー光色レッド
レーザーロボ LEXIA レッド AR 受光器・三脚セット シンワ測定レーザーロボ LEXIA レッド AR 受光器・三脚セットシンワ測定
69,900税込76,890
1セット
翌日出荷から21日以内出荷
床から15mmの高さで横全周のラインを照射することが出来ます。 レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。 電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。 リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、 現場や状況に応じて電源を選べます。
用途各種基準出しに使用。光源可視半導体レーザーレーザー出力(mW)1以下(クラス2)本体サイズ(mm)190×128×128(ボディ部 直径100)製品質量(g)1220制動方式振り子+磁気ダンパー方式電源リチウムイオン電池(USB Type-Cで繰り返し充電)防塵防水性能保護等級IP54
レーザーロボ LEXIA グリーン AR 受光器・三脚セット シンワ測定レーザーロボ LEXIA グリーン AR 受光器・三脚セットシンワ測定
79,980税込87,978
1セット
翌日出荷から21日以内出荷
床から15mmの高さで横全周のラインを照射することが出来ます。 レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。 電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。 リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、 現場や状況に応じて電源を選べます。
用途各種基準出しに使用。光源可視半導体レーザーレーザー出力(mW)1以下(クラス2)本体サイズ(mm)190×128×128(ボディ部 直径100)製品質量(g)1220制動方式振り子+磁気ダンパー方式電源リチウムイオン電池(USB Type-Cで繰り返し充電)防塵防水性能保護等級IP54
レーザーロボ LEXIA グリーン 受光器・三脚セット シンワ測定レーザーロボ LEXIA グリーン 受光器・三脚セットシンワ測定
59,980税込65,978
1セット
翌日出荷から21日以内出荷
レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。 電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。 リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、 現場や状況に応じて電源を選べます。 回転台を取り外せるので、低い位置(高さ40mm)での墨出しが出来ます。
用途各種基準出しに使用。セット内容受光器・三脚セットレーザー光色グリーン
レーザーロボ X line レッド シンワ測定レーザーロボ X line レッドシンワ測定
97,900税込107,690
1個ほか
翌日出荷から21日以内出荷
天墨・地墨ラインがクロスする、縦フルライン×2、横フルラインのハイクラスタイプ。【1光源で360°照射】コーンミラーを採用して1つの光源での360°照射を実現しました。本体を回す必要がなく作業効率が大幅にアップします。また、ロッドレンズ仕様では不可能だった様々なシーンで使用が可能になりました。【入隅10mm、出隅0mm】地墨クロスラインが照射可能なので入隅は10mm、出隅は0mmから使用できます。【天墨・地墨ラインがクロス】360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。【抜群の視認性】
用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ光源可視半導体レーザー出力(mW)2以下(JISクラス2M)波長(nm)635~638指示精度7.5mで±1.5mm鉛直点精度(mm)3mで±1直角精度90°±0.03°精度(通り芯)7.5mで±1.5mm光路幅(mm)5mで約2(7.5mで約3)自動補正範囲±3°警告傾斜時/自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗/使用中に電源ランプが点滅、電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔)、レーザーラインを複数本照射時に電池消耗がさらに進むと水平ラインの照射のみに自動的に切り替わる回転微調整範囲(°)360制動方式振り子+磁気ダンパー方式電源単3アルカリ乾電池4本または ACアダプター連続使用可能時間(ライン1本)約17時間、(ライン2本)約8時間、(ライン3本)約4.5時間到達距離(m)最大約35(受光器使用時)防塵防水性能IP54(乾電池使用時)三脚取付ねじ5/8インチ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×182×188質量(g)約1450付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本
レーザーロボ X line グリーン シンワ測定レーザーロボ X line グリーンシンワ測定
159,000税込174,900
1個ほか
翌日出荷から21日以内出荷
天墨・地墨ラインがクロスする、縦フルライン×2、横フルラインのハイクラスタイプ。【1光源で360°照射】コーンミラーを採用して1つの光源での360°照射を実現しました。本体を回す必要がなく作業効率が大幅にアップします。また、ロッドレンズ仕様では不可能だった様々なシーンで使用が可能になりました。【入隅10mm、出隅0mm】地墨クロスラインが照射可能なので入隅は10mm、出隅は0mmから使用できます。【天墨・地墨ラインがクロス】360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。【抜群の視認性】
用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ光源可視半導体レーザー出力(mW)1以下(JISクラス2)波長(nm)510~538指示精度7.5mで±1.5mm鉛直点精度(mm)3mで±1直角精度90°±0.03°精度(通り芯)7.5mで±1.5mm光路幅(mm)5mで約2(7.5mで約3)自動補正範囲±3°警告傾斜時/自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗/使用中に電源ランプが点滅、電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔)、レーザーラインを複数本照射時に電池消耗がさらに進むと水平ラインの照射のみに自動的に切り替わる回転微調整範囲(°)360制動方式振り子+磁気ダンパー方式電源単3アルカリ乾電池4本または ACアダプター連続使用可能時間(ライン1本)約10.5時間、(ライン2本)約4.5時間、(ライン3本)約2時間到達距離(m)最大約35(受光器使用時)防塵防水性能IP54(乾電池使用時)三脚取付ねじ5/8インチ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×182×188質量(g)約1450付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本
レーザーロボ X line-E レッド シンワ測定レーザーロボ X line-E レッドシンワ測定
119,000税込130,900
1個ほか
翌日出荷から21日以内出荷
天墨・地墨ラインがクロスする、縦フルライン×2、横フルラインのハイクラスタイプ。【1光源で360°照射】コーンミラーを採用して1つの光源での360°照射を実現しました。本体を回す必要がなく作業効率が大幅にアップします。また、ロッドレンズ仕様では不可能だった様々なシーンで使用が可能になりました。【入隅10mm、出隅0mm】地墨クロスラインが照射可能なので入隅は10mm、出隅は0mmから使用できます。【天墨・地墨ラインがクロス】360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。【抜群の視認性】波長変換式に比べ、ライン光の幅・強さが全体に均等で安定した照射が可能です。【振動に強いセンサー+モーター方式】振動や揺れが大きい作業現場でも素早くライン決めができます。【ライン固定モード】
用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本質量(g)約1600電源単3アルカリ乾電池4本または ACアダプター精度(通り芯)7.5mで±1.5mm直角精度90°±0.03°光源可視半導体レーザー波長(nm)635~638自動補正範囲±4°本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×182×213制動方式センサー+モーター方式連続使用可能時間(ライン1本)約14.5時間、(ライン2本)約6.5時間、(ライン3本)約3時間到達距離(m)最大約35(受光器使用時)指示精度7.5mで±1.5mm防塵防水性能IP54(乾電池使用時)三脚取付ねじ5/8インチ警告傾斜時/自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗/使用中に電源ランプが点滅、電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔)、さらに電池消耗が進むと自動整準しなくなりレーザーラインが約1秒間隔で点滅鉛直点精度(mm)3mで±1出力(mW)2以下(JISクラス2M)光路幅(mm)5mで約2(7.5mで約3)回転微調整範囲(°)360
レーザーロボ X line-E グリーン シンワ測定レーザーロボ X line-E グリーンシンワ測定
199,000税込218,900
1個ほか
翌日出荷から21日以内出荷
天墨・地墨ラインがクロスする、縦フルライン×2、横フルラインのハイクラスタイプ。【1光源で360°照射】コーンミラーを採用して1つの光源での360°照射を実現しました。本体を回す必要がなく作業効率が大幅にアップします。また、ロッドレンズ仕様では不可能だった様々なシーンで使用が可能になりました。【入隅10mm、出隅0mm】地墨クロスラインが照射可能なので入隅は10mm、出隅は0mmから使用できます。【天墨・地墨ラインがクロス】360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。【抜群の視認性】波長変換式に比べ、ライン光の幅・強さが全体に均等で安定した照射が可能です。【振動に強いセンサー+モーター方式】振動や揺れが大きい作業現場でも素早くライン決めができます。【ライン固定モード】
用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本質量(g)約1600電源単3アルカリ乾電池4本または ACアダプター精度(通り芯)7.5mで±1.5mm直角精度90°±0.03°光源可視半導体レーザー波長(nm)510~538自動補正範囲±4°本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×182×213制動方式センサー+モーター方式連続使用可能時間(ライン1本)約10時間、(ライン2本)約4時間、(ライン3本)約2時間到達距離(m)最大約35(受光器使用時)指示精度7.5mで±1.5mm防塵防水性能IP54(乾電池使用時)三脚取付ねじ5/8インチ警告傾斜時/自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗/使用中に電源ランプが点滅、電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔)、さらに電池消耗が進むと自動整準しなくなりレーザーラインが約1秒間隔で点滅鉛直点精度(mm)3mで±1出力(mW)1以下(JISクラス2)光路幅(mm)5mで約2(7.5mで約3)回転微調整範囲(°)360
受光器 レーザーレシーバー ⅡPlus ホルダー付 シンワ測定受光器 レーザーレシーバー ⅡPlus ホルダー付シンワ測定
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
モード切替&ブザー音でらくらく基準合わせ。 狭い・広いを切替。広いモードで振動のある現場にも対応します。 音で位置をお知らせ。音を聞けばレーザーラインの位置がわかります。不要な場合はブザー音を消すこともできます。 防塵・防水構造。急な雨に濡れても安心の防塵・防水構造です。
用途明るい現場や離れた距離でレーザーラインが見えにくい場所での墨出しに。 Neo BRIGHT、Neo E Sensor 、Fine BRIGHT対応。幅(mm)狭いモード:中心受光ラインからっプ0.1mm以内、広いモード:中心受光ラインから±2.0mm以内質量(g)190(電池含)電源9Vアルカリ乾電池1本(モニター用付属)本体寸法(mm)150×67×34連続使用可能時間約20時間受光距離1.5~20m防塵防水性能IP56オートパワーオフ電源ONから約7分後に自動で電源OFF電池残量表示電源LEDの点滅にて警告
部品 受光器ホルダー レーザーレシバー・Ⅱ兼用 シンワ測定部品 受光器ホルダー レーザーレシバー・Ⅱ兼用シンワ測定
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
レーザーロボ Neo 01AR BRIGHT(本体のみ) シンワ測定レーザーロボ Neo 01AR BRIGHT(本体のみ)シンワ測定
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
横4方向にレーザー光を射出することでラインが横全周に広がります。 三脚上で簡単に水平出しができます。 急な雨でも安心(防塵・防水構造IP54)、明るさ約2倍(メーカー比) バックライト付き気泡管。操作しやすい上面パネル。
レーザーロボ Neo 21AR BRIGHT 受光器・三脚セット シンワ測定レーザーロボ Neo 21AR BRIGHT 受光器・三脚セットシンワ測定
89,980税込98,978
1セット
4日以内出荷
横4方向にレーザー光を射出することでラインが横全周に広がります。 三脚上で簡単に水平出しができます。 急な雨でも安心(防塵・防水構造IP54)、明るさ約2倍(メーカー比) バックライト付き気泡管。操作しやすい上面パネル。

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測量用品(土木/建設)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら