探知器 (1) 水平器・水準器・墨出器 (44) カテゴリ: 測量用品(土木/建設)ブランド: シンワ測定すべて解除
レーザーロボ LEXIA-E VIVID シンワ測定 4日以内出荷
屋外で見やすいVIVIDに高速追尾昨日を搭載
用途 高速回転:業界最高クラスの速度で回転し追尾します。自動追尾最小クラス:自動追尾モデルの中で業界最小クラスのサイズを実現しました。屋外でも見える明るさ:業界最高クラスの明るさで、屋外でも視認できます。電子水平センサー+モーター方式:振動が多い現場でもラインが安定します。 付属品 アルミケース/水平調整三脚アダプター/受光器レーザーレシーバー自動追尾回転台用グリーン/受光器ホルダー/充電アダプター(USB-Type-C)/ホルダーEASY-LOCK/雲台(69759のみ) 幅(mm) 【ライン光】5m→弱:約1.5mm/中:約1.8mm/強:約2mm/VIVID:約3mm 7m→弱:約2mm/中:約2.5mm/強:約3mm/VIVID:約4mm 質量(g) 1260 ねじ 【三脚取付ねじ】0.625インチ 出力 5nm以下(クラス3R JIS C6802:201B) 電源 着脱式リチウムイオンバッテリー 本体寸法(mm) 193×136×136 精度 【直角】90° ±0.03【通り芯】7.5mで±1mm 連続使用時間(時間) Hモード(中):約3.5/フル照射モード(中):約8.5/H+Vモード(VIVID):約5.5 光源 可視半導体レーザー 波長(nm) 515~530(緑)、地雷ポイント645~655(赤) バッテリー 2600mh 自動補正範囲 ±2.5° 制動方式 電子水平センサー+モーター方式 防塵防水性能 IP54 警告 【傾斜時】自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔) ライン出射角(°) 縦ライン:約130/横ライン:約120 回転微調整範囲(°) 360 到達点距離精度(mm) 【縦・横ライン】7.5m ±1mm
レーザーロボ LEXIA VIVID シンワ測定 4日以内出荷
屋外で見やすいVIVIDに高速追尾昨日を搭載
用途 高速回転:業界最高クラスの速度で回転し追尾します。自動追尾最小クラス:自動追尾モデルの中で業界最小クラスのサイズを実現しました。屋外でも見える明るさ:業界最高クラスの明るさで、屋外でも視認できます。振り子+磁気ダンバー方式:揺れが素早く止まります。 付属品 アルミケース/水平調整三脚アダプター/受光器レーザーレシーバー自動追尾回転台用グリーン/受光器ホルダー/充電アダプター(USB-Type-C)/ホルダーEASY-LOCK/雲台(69759のみ) 幅(mm) 【ライン光】5m→弱:約1.5mm/中:約1.8mm/強:約2mm/VIVID:約3mm 7m→弱:約2mm/中:約2.5mm/強:約3mm/VIVID:約4mm 質量(g) 1260 ねじ 【三脚取付ねじ】0.625インチ 出力 5nm以下(クラス3R JIS C6802:201B) 電源 着脱式リチウムイオンバッテリー 本体寸法(mm) 191×136×136 精度 【直角】90° ±0.03【通り芯】7.5mで±1mm 連続使用時間(時間) Hモード(中):約21/フル照射モード(中):約3.5/H+Vモード(VIVID):約3 光源 可視半導体レーザー 波長(nm) 515~530(緑)、地雷ポイント645~655(赤) バッテリー 1600mh 自動補正範囲 ±3.0° 制動方式 振り子+磁気ダンパー方式 防塵防水性能 IP54 警告 【傾斜時】自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約2秒間隔) ライン出射角(°) 縦ライン:約130/横ライン:約120 回転微調整範囲(°) 360 到達点距離精度(mm) 【縦・横ライン】7.5m ±1mm
レーザーロボ LEXIA-E VIVID 51グリーン シンワ測定 4日以内出荷
屋外でも見える明るさ:業界最高クラスの明るさで、屋外でも視認できます(正面縦横のみ)。電子水平センサー+モーター方式で、振動の多い現場でもラインが安定し、素早くライン決めふぁできます。LEXIA-Eの特長を継承:照射ライン固定に便利な雲台付、外して充電できる着脱式バッテリー、濡れても安心な防塵・防水仕様自動追尾回転台に対応:受光器をセットした位置に自動で縦ラインを合わせます。
仕様 ●ライン光巾(mm):5m 弱:約1.5/中:約1.8/強:約2/VIVID:約3 7.5m 弱:約2/中:約2.5/強:約3/VIVID:約4●傾斜時警告:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)●直角精度(°):90±0.03●自動補正範囲(°):±2.5●通り芯精度(mm):7.5mで±1 付属品 アルミケース、水平調整三脚アダプター、雲台、充電アダプター(USB Type-C)、受光器レーザーレシーバーⅡPlusグリーン用ホルダー付、三脚ハンドル式エレベーターA軽量タイプ 電源 着脱式リチウムバッテリー 光源 可視半導体レーザー 波長(nm) 515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤) 製品質量(g) 1200 制動方式 電子水平センサー+モーター方式 本体サイズ(mm) 173×128×128(ボディ部 直径100 連続使用可能時間 Hモード(中):約35H/フル照射モード(中):約8.5 H+Vモード(VIVID):約5.5H 防塵防水性能 IP54 三脚取付ねじ 5/8インチ 鉛直点精度(mm) 3mで±1 出力(mW) 5以下(クラス3R JIS C6802:2018) バッテリー容量(mAh) 2600 ライン出射角(°) 縦ライン約130/横ライン約120 回転微調整範囲(°) 360 到達点距離精度(mm) 縦・横ライン7.5mで±1
レーザーロボ LEXIA-E VIVID 51グリーン シンワ測定 4日以内出荷
屋外でも見える明るさ:業界最高クラスの明るさで、屋外でも視認できます(正面縦横のみ)。電子水平センサー+モーター方式で、振動の多い現場でもラインが安定し、素早くライン決めふぁできます。LEXIA-Eの特長を継承:照射ライン固定に便利な雲台付、外して充電できる着脱式バッテリー、濡れても安心な防塵・防水仕様自動追尾回転台に対応:受光器をセットした位置に自動で縦ラインを合わせます。
仕様 ●ライン光巾(mm):5m 弱:約1.5/中:約1.8/強:約2/VIVID:約3 7.5m 弱:約2/中:約2.5/強:約3/VIVID:約4●傾斜時警告:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)●直角精度(°):90±0.03●自動補正範囲(°):±2.5●通り芯精度(mm):7.5mで±1 付属品 アルミケース、水平調整三脚アダプター、雲台、充電アダプター(USB Type-C) 電源 着脱式リチウムバッテリー 光源 可視半導体レーザー 波長(nm) 515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤) 製品質量(g) 1200 制動方式 電子水平センサー+モーター方式 本体サイズ(mm) 173×128×128(ボディ部 直径100 連続使用可能時間 Hモード(中):約35H/フル照射モード(中):約8.5 H+Vモード(VIVID):約5.5H 防塵防水性能 IP54 三脚取付ねじ 5/8インチ 鉛直点精度(mm) 3mで±1 出力(mW) 5以下(クラス3R JIS C6802:2018) バッテリー容量(mAh) 2600 ライン出射角(°) 縦ライン約130/横ライン約120 回転微調整範囲(°) 360 到達点距離精度(mm) 縦・横ライン7.5mで±1
スピニングレーザー HV-3 デジタル受光器付 シンワ測定 4日以内出荷
水平、鉛直、ポイントモード、スキャンモードに対応
付属品 デジタル受光器、リモコン付、収納ケース、受光器、単3アルカリ乾電池×4(受光器用)、受光器ホルダー、レーザーメガネ、充電アダプター(USB-Type-C)、着脱式リチウムイオンバッテリー(予備)、リモコン(HV-3)、単4アルカリ乾電池×2(リモコン用) 質量(g) 【リモコン】60 電源 着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター 本体寸法(mm) 【リモコン】132×44×23 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 180×138×210 精度 【水平】5~35℃:±10"(100mで±5mm) それ以外:±20"(100mで±10mm) 範囲 【自動整準】±5 光源 可視光レーザーダイオード 製品質量(g) 1740 回転速度(min-1 [r.p.m]) 600/300/50/0 測定範囲(m) Φ800(半径400) 防塵防水性能 IP66 警告 【バッテリー残量】使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅【傾斜時】自動整淳範囲を超えると回転ヘッドが停止、バッテリー残量警告ランプ点灯 出力(mW) 4.5以下(クラス3R JISC6802:2018) バッテリー容量(mAh) 3200 スキャン方式 【幅(°)】15/50/100/220 照射距離(m) 【リモコン】20 鉛直精度 5~35℃:±15"(100mで±7.5mm) それ以外:±30"(100mで±15mm)
スピニングレーザー HV-3 受光器付 シンワ測定 4日以内出荷
水平、鉛直、ポイントモード、スキャンモードに対応
付属品 デジタル受光器、リモコン付、収納ケース、受光器、単3アルカリ乾電池×4(受光器用)、受光器ホルダー、レーザーメガネ、充電アダプター(USB-Type-C)、着脱式リチウムイオンバッテリー(予備)、リモコン(HV-3)、単4アルカリ乾電池×2(リモコン用) 質量(g) 【リモコン】60 電源 着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター 本体寸法(mm) 【リモコン】132×44×23 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 180×138×210 精度 【水平】5~35℃:±10"(100mで±5mm) それ以外:±20"(100mで±10mm) 範囲 【自動整準】±5 光源 可視光レーザーダイオード 製品質量(g) 1740 回転速度(min-1 [r.p.m]) 600/300/50/0 測定範囲(m) Φ800(半径400) 防塵防水性能 IP66 警告 【バッテリー残量】使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅【傾斜時】自動整淳範囲を超えると回転ヘッドが停止、バッテリー残量警告ランプ点灯 出力(mW) 4.5以下(クラス3R JISC6802:2018) バッテリー容量(mAh) 3200 スキャン方式 【幅(°)】15/50/100/220 照射距離(m) 【リモコン】20 鉛直精度 5~35℃:±15"(100mで±7.5mm) それ以外:±30"(100mで±15mm)
スピニングレーザー H-3 受光器付 シンワ測定 4日以内出荷
水平に対応
付属品 受光器、収納ケース、受光器、単3アルカリ乾電池×4(受光器用)、受光器ホルダー、レーザーメガネ、充電アダプター(USB-Type-C)、着脱式リチウムイオンバッテリー(予備) 電源 着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 180×138×210 精度 【水平】5~35℃:±10"(100mで±5mm) それ以外:±20"(100mで±10mm) 範囲 【自動整準】±5 光源 可視光レーザーダイオード 製品質量(g) 1700 回転速度(min-1 [r.p.m]) 600 測定範囲(m) Φ800(半径400) 防塵防水性能 IP66 警告 【バッテリー残量】使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅【傾斜時】自動整淳範囲を超えると回転ヘッドが停止、バッテリー残量警告ランプ点灯 出力(mW) 4.5以下(クラス3R JISC6802:2018) バッテリー容量(mAh) 3200 鉛直精度 5~35℃:±15"(100mで±7.5mm) それ以外:±30"(100mで±15mm)
スピニングレーザー H-3 デジタル受光器付 シンワ測定 4日以内出荷
水平に対応
付属品 受光器、収納ケース、受光器、単3アルカリ乾電池×4(受光器用)、受光器ホルダー、レーザーメガネ、充電アダプター(USB-Type-C)、着脱式リチウムイオンバッテリー(予備) 電源 着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 180×138×210 精度 【水平】5~35℃:±10"(100mで±5mm) それ以外:±20"(100mで±10mm) 範囲 【自動整準】±5 光源 可視光レーザーダイオード 製品質量(g) 1700 回転速度(min-1 [r.p.m]) 600 測定範囲(m) Φ800(半径400) 防塵防水性能 IP66 警告 【バッテリー残量】使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅【傾斜時】自動整淳範囲を超えると回転ヘッドが停止、バッテリー残量警告ランプ点灯 出力(mW) 4.5以下(クラス3R JISC6802:2018) バッテリー容量(mAh) 3200 鉛直精度 5~35℃:±15"(100mで±7.5mm) それ以外:±30"(100mで±15mm)
レーザーロボ LEXIA-E 51AR グリーン 自動追尾回転台 受光器セット シンワ測定 4日以内出荷
専用受光器で決めた位置に向けて回転し、自動でレーザーラインを合わせることで、2人での作業が必要な地墨合わせ作業を1人で行うことができます。自動追尾回転台はレーザーロボLEXIAシリーズと接続可能のため、後付けができます。自動追尾モードとリモコン操作モードの切り替えが無く、スムーズに作業ができます。受光器は付属のホルダー EASY-LOCKに取り付けて持ち運ぶことができます。取付コマは着脱可能です。USB Type-Cで繰り返し充電ができます。
用途 1人での墨出し・地墨合わせ作業に。 材質 本体:真ちゅう・アルミダイカスト、ケース:ABS樹脂 電源 リチウムイオンバッテリー(USB Type-Cで繰り返し充電) 電池 リチウムイオンバッテリー バッテリー容量(mAh) 自動追尾回転台:2000 受光器:1600 レーザーロボ LEXIA-E 51AR グリーン:2600 回転速度 自動追尾回転台:最大16秒(360°) 通信可能距離(m) 1~20 受光距離(m) 2~20 受光幅(mm) ±1(受光器)
レーザーロボ LEXIA 51AR グリーン 自動追尾回転台 受光器セット シンワ測定 4日以内出荷
専用受光器で決めた位置に向けて回転し、自動でレーザーラインを合わせることで、2人での作業が必要な地墨合わせ作業を1人で行うことができます。自動追尾回転台はレーザーロボLEXIAシリーズと接続可能のため、後付けができます。自動追尾モードとリモコン操作モードの切り替えが無く、スムーズに作業ができます。受光器は付属のホルダー EASY-LOCKに取り付けて持ち運ぶことができます。取付コマは着脱可能です。USB Type-Cで繰り返し充電ができます。
用途 1人での墨出し・地墨合わせ作業に。 材質 本体:真ちゅう・アルミダイカスト、ケース:ABS樹脂 電源 リチウムイオンバッテリー(USB Type-Cで繰り返し充電) 電池 リチウムイオンバッテリー バッテリー容量(mAh) 自動追尾回転台:2000 受光器、レーザーロボ LEXIA 51AR グリーン:1600 回転速度 自動追尾回転台:最大16秒(360°) 通信可能距離(m) 1~20 受光距離(m) 2~20 受光幅(mm) ±1(受光器)
レーザーロボ LEXIA 51 レッド 自動追尾回転台 受光器セット シンワ測定 4日以内出荷
専用受光器で決めた位置に向けて回転し、自動でレーザーラインを合わせることで、2人での作業が必要な地墨合わせ作業を1人で行うことができます。自動追尾回転台はレーザーロボLEXIAシリーズと接続可能のため、後付けができます。自動追尾モードとリモコン操作モードの切り替えが無く、スムーズに作業ができます。受光器は付属のホルダー EASY-LOCKに取り付けて持ち運ぶことができます。取付コマは着脱可能です。USB Type-Cで繰り返し充電ができます。
用途 1人での墨出し・地墨合わせ作業に。 材質 本体:真ちゅう・アルミダイカスト、ケース:ABS樹脂 電源 リチウムイオンバッテリー(USB Type-Cで繰り返し充電) 電池 リチウムイオンバッテリー バッテリー容量(mAh) 自動追尾回転台:2000 受光器:1600 レーザーロボ LEXIA 51 レッド:3200 回転速度 自動追尾回転台:最大16秒(360°) 通信可能距離(m) 1~20 受光距離(m) 2~20 受光幅(mm) ±1(受光器)
レーザーロボ LEXIA 51グリーン 自動追尾回転台 受光器セット シンワ測定 翌々日出荷
専用受光器で決めた位置に向けて回転し、自動でレーザーラインを合わせることで、2人での作業が必要な地墨合わせ作業を1人で行うことができます。自動追尾回転台はレーザーロボLEXIAシリーズと接続可能のため、後付けができます。自動追尾モードとリモコン操作モードの切り替えが無く、スムーズに作業ができます。受光器は付属のホルダー EASY-LOCKに取り付けて持ち運ぶことができます。取付コマは着脱可能です。USB Type-Cで繰り返し充電ができます。
用途 1人での墨出し・地墨合わせ作業に。 材質 本体:真ちゅう・アルミダイカスト、ケース:ABS樹脂 電源 リチウムイオンバッテリー(USB Type-Cで繰り返し充電) 電池 リチウムイオンバッテリー バッテリー容量(mAh) 自動追尾回転台:2000 受光器、レーザーロボ LEXIA 51 グリーン:1600 回転速度 自動追尾回転台:最大16秒(360°) 通信可能距離(m) 1~20 受光距離(m) 2~20 受光幅(mm) ±1(受光器)
LEXIA 自動追尾回転台 受光器セット レッド用 アルミケース付 シンワ測定 3日以内出荷
専用レシーバーで自動追尾回転が可能。中心受光巾を取り替えることが可能で、狭いモードは中心受光ラインから±1mm以内で、広いモードは中心受光ラインから±2mm以内と正確。高速回転で素早い追尾が可能で、すでにLEXIAシリーズを持っている方も買い足しや後付けが可能。リチウムイオンバッテリー内蔵製品なので、充電が長持ち。
用途 墨出し作業でレーザーラインの位置合わせを1人で行いたいときに。自動で正確なライン合わせによって、作業を効率化・省人化したいときに。 仕様 レッド用 セット内容 自動追尾回転台・受光器(レッド用)・アルミケース・ホルダー(EAZY-LOCK)・充電アダプターUSB(Type-C) 対象機種 レーザーロボ LEXIA-E AR グリーン・レーザーロボ LEXIA AR グリーン/レッド・レーザーロボ LEXIA グリーン/レッド・レーザーロボ LEXIA VIVID グリーン 寸法(mm) 自動追尾回転台:108×46×122、受光器:128×64×36 質量(g) 自動追尾回転台:460、受光器:180 電源 リチウムイオンバッテリー(USB Type-Cで繰り返し充電) 防塵防水性能 IP54 オートパワーオフ 受光器:無操作・無受光状態で約7分後 バッテリー容量(mAh) 自動追尾回転台:2000、受光器:1600 回転速度 自動追尾回転台:16秒(360°) 通信可能距離(m) 自動追尾回転台:1~20、受光器:1~20 周波数(GHz) 2.4 連続使用回数 自動追尾回転台:約1500回、受光器:約3500回 受光距離(m) 自動追尾回転台:2~20、受光器:2~20 受光幅(mm) 中心受光幅:受光器±1
LEXIA 自動追尾回転台 受光器セット グリーン用 アルミケース付 シンワ測定 3日以内出荷
専用レシーバーで自動追尾回転が可能。中心受光巾を取り替えることが可能で、狭いモードは中心受光ラインから±1mm以内で、広いモードは中心受光ラインから±2mm以内と正確。高速回転で素早い追尾が可能で、すでにLEXIAシリーズを持っている方も買い足しや後付けが可能。リチウムイオンバッテリー内蔵製品なので、充電が長持ち。
用途 墨出し作業でレーザーラインの位置合わせを1人で行いたいときに。自動で正確なライン合わせによって、作業を効率化・省人化したいときに。 仕様 グリーン用 セット内容 自動追尾回転台・受光器(グリーン用)・アルミケース・ホルダー(EAZY-LOCK)・充電アダプターUSB(Type-C) 対象機種 レーザーロボ LEXIA-E AR グリーン・レーザーロボ LEXIA AR グリーン/レッド・レーザーロボ LEXIA グリーン/レッド・レーザーロボ LEXIA VIVID グリーン 寸法(mm) 自動追尾回転台:108×46×122、受光器:128×64×36 質量(g) 自動追尾回転台:460、受光器:180 電源 リチウムイオンバッテリー(USB Type-Cで繰り返し充電) 防塵防水性能 IP54 オートパワーオフ 受光器:無操作・無受光状態で約7分後 バッテリー容量(mAh) 自動追尾回転台:2000、受光器:1600 回転速度 自動追尾回転台:16秒(360°) 通信可能距離(m) 自動追尾回転台:1~20、受光器:1~20 周波数(GHz) 2.4 連続使用回数 自動追尾回転台:約1500回、受光器:約3500回 受光距離(m) 自動追尾回転台:2~20、受光器:2~20 受光幅(mm) 中心受光幅:受光器±1
レーザーロボLEXIA VIVID51グリーン 受光器・三脚セット シンワ測定 3日以内出荷
受光器と三脚のセット品。LEXIAと同等の機能に加え、明るさはVIVIDモードを加えたレーザー出力4段階切り替えができる。レーザー光が見やすいため、屋外で作業する方に最適。屋内でも屋外でもどちらでも使いやすい万能な1台。自動追尾回転台を取付可能。
用途 建築現場・内装工事等で、必要なレーザーパターンを照射して基準出しに使用できる。 セット内容 LEXIA VIVID51・受光器・三脚・アルミケース・水平調整三脚アダプター・充電アダプターUSB(Type-C) 寸法(mm) 173×128×128 質量(g) 1200 出力 5mW以下(クラス3R JIS C6802:2018) 電源 着脱式リチウムイオンバッテリー 精度 到達点距離精度:縦・横ライン7.5mで±1mm、鉛直点精度:3mで±1mm、直角精度:90°±0.03°、通り芯精度:7.5mで±1mm 光源 可視半導体レーザー 波長(nm) 緑:515~530、赤:地墨ポイント645~655 自動補正範囲 ±3° 制動方式 振り子+磁気ダンパー方式 連続使用可能時間 Hモード:約21時間(中)/フル照射モード約3.5時間(中)/H+Vモード約3時間(VIVID) 防塵防水性能 IP54 三脚取付ねじ 5/8インチ 警告 傾斜時、自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔) ライン幅(mm) 5m:約1.5(弱)/約1.8(中)/約2(強)/約3(VIVID)、7.5m:約2(弱)/約2.5(中)/約3(強)/約4(VIVID) バッテリー容量(mAh) 1600 ライン出射角(°) 縦ライン約130/横ライン約120 回転微調整範囲(°) 360
レーザーロボLEXIA VIVID51グリーン シンワ測定 3日以内出荷
LEXIAと同等の機能に加え、明るさはVIVIDモードを加えたレーザー出力4段階切り替えができる。レーザー光が見やすいため、屋外で作業する方に最適。屋内でも屋外でもどちらでも使いやすい万能な1台。自動追尾回転台を取付可能。
用途 建築現場・内装工事等で、必要なレーザーパターンを照射して基準出しに使用できる。 セット内容 LEXIA VIVID51・アルミケース・水平調整三脚アダプター・充電アダプターUSB(Type-C) 寸法(mm) 173×128×128 質量(g) 1200 出力 5mW以下(クラス3R JIS C6802:2018) 電源 着脱式リチウムイオンバッテリー 精度 到達点距離精度:縦・横ライン7.5mで±1mm、鉛直点精度:3mで±1mm、直角精度:90°±0.03°、通り芯精度:7.5mで±1mm 光源 可視半導体レーザー 波長(nm) 緑:515~530、赤:地墨ポイント645~655 自動補正範囲 ±3° 制動方式 振り子+磁気ダンパー方式 連続使用可能時間 Hモード:約21時間(中)/フル照射モード約3.5時間(中)/H+Vモード約3時間(VIVID) 防塵防水性能 IP54 三脚取付ねじ 5/8インチ 警告 傾斜時、自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔) ライン幅(mm) 5m:約1.5(弱)/約1.8(中)/約2(強)/約3(VIVID)、7.5m:約2(弱)/約2.5(中)/約3(強)/約4(VIVID) バッテリー容量(mAh) 1600 ライン出射角(°) 縦ライン約130/横ライン約120 回転微調整範囲(°) 360
スピニングレーザー H-3 デジタル受光器付 シンワ測定 4日以内出荷
水平にレーザーを照射できます。着脱式リチウムイオンバッテリーで付けても外しても充電できます。デジタル受光器が標準装備されており屋外などの見えにくい場所でも使用できます。防塵・防水性能IP66
用途 各種墨出し作業に。 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 1845 規格 防塵・防水構造(IP66) 電源 着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター 本体寸法(mm) 180×138×210 精度 水平精度:±10mm/100m 範囲 測定範囲:直径400m(半径200m)受光器使用時、自動整準範囲:±5° 回転速度(min-1 [r.p.m]) 600/450/300/150/0 保証期間 1年間盗難・火災補償付
スピニングレーザー HV-3 デジタル受光器付 シンワ測定 翌々日出荷 から 4日以内出荷
水平・鉛直にレーザーを照射できます。ライン幅を4段階切替可能なスキャンモード付です。レーザーポイントが照射でき、ポイントの位置をリモコンで微調整できます。着脱式リチウムイオンバッテリーで付けても外しても充電できます。防塵・防水性能IP66
用途 各種墨出し作業に。 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 1845 規格 防塵・防水構造(IP66) 電源 着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター 本体寸法(mm) 180×138×210 精度 水平精度:±10mm/100m 鉛直精度:±15mm/100m 範囲 測定範囲:直径800m(半径400m)受光器使用時、自動整準範囲:±5°、スキャン幅:15°/50°/100°/220° 回転速度(min-1 [r.p.m]) 600/450/300/150/0 保証期間 1年間盗難・火災補償付
スピニングレーザー 'H-3 シンワ測定 翌日出荷 から 21日以内出荷
スピニングレーザーH-3 は、直径400mまで測定することが可能です。
本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。
用途 各種基準出しに使用。 付属品 収納ケース、受光器、受光器ホルダー、着脱式バッテリー(予備)、レーザーメガネ、充電アダプター(USB Type-C)、単3アルカリ乾電池4本(受光器用) 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 1725 電源 着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター 精度 水平:±10mm/100m 光源 可視光レーザーダイオード 回転速度(min-1 [r.p.m]) 600 測定範囲(m) 直径400(半径200) 防塵防水性能 IP66 三脚取付ねじ W5/8インチ 出力(mW) 4.5以下(クラス3R JIS C 6802:2018) バッテリー容量(mAh) 3200 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 180×138×210
スピニングレーザー 'HV-3 シンワ測定 翌日出荷 から 21日以内出荷
スピニングレーザーHV-3 は、直径800mまで測定することが可能です。
鉛直点の照射も可能です。
レーザーポイント照射ができます。
本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。
スキャンモードで目視での位置合わせも可能です。
用途 各種基準出しに使用。 仕様 スキャン幅:15°/50°/100°/200° 付属品 収納ケース、受光器、受光器ホルダー、着脱式バッテリー(予備)、レーザーメガネ、充電アダプター(USB Type-C)、リモコン、単3アルカリ乾電池4本(受光器用)、単4アルカリ乾電池2本(リモコン用) 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 1725 電源 着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター 精度 水平:±10mm/100m、鉛直:±15mm/100m 光源 可視光レーザーダイオード 回転速度(min-1 [r.p.m]) 600/300/150/0 測定範囲(m) 直径800(半径400) 防塵防水性能 IP66 三脚取付ねじ W5/8インチ 出力(mW) 4.5以下(クラス3R JIS C 6802:2018) バッテリー容量(mAh) 3200 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 180×138×210
レーザーロボ LEXIA-E グリーン 21 受光器・三脚セット シンワ測定 翌日出荷 から 21日以内出荷
振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。受光器・三脚セットです。
用途 各種墨出しに。 電源 着脱式リチウムイオンバッテリー 本体寸法(mm) 173×128×128 本体質量(g) 1200 光源 可視半導体レーザー 波長(nm) 515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤 自動補正範囲 ±2.5° 制動方式 電子水平センサー+モーター方式 連続使用可能時間 (中モード、フル照射モード)約20時間 ライン幅(5m地点) (明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2 指示精度 たて・よこライン:7.5mで±1mm 防塵防水性能 IP54 三脚取付ねじ W 5/8インチ ライン照射角(°) 縦:約130、横:120 警告 傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅 出力(mW) 1以下(クラス2) バッテリー容量(mAh) 2600 回転微調整範囲(°) 360
レーザーロボ LEXIAーE グリーン 21 シンワ測定 3日以内出荷 から 21日以内出荷
振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。
用途 各種墨出しに。 電源 着脱式リチウムイオンバッテリー 本体寸法(mm) 173×128×128 本体質量(g) 1200 光源 可視半導体レーザー 波長(nm) 515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤 自動補正範囲 ±2.5° 制動方式 電子水平センサー+モーター方式 連続使用可能時間 (中モード、フル照射モード)約20時間 ライン幅(5m地点) (明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2 指示精度 たて・よこライン:7.5mで±1mm 防塵防水性能 IP54 三脚取付ねじ W 5/8インチ ライン照射角(°) 縦:約130、横:120 警告 傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅 出力(mW) 1以下(クラス2) バッテリー容量(mAh) 2600 回転微調整範囲(°) 360
レーザーロボ LEXIA-E グリーン 31 受光器・三脚セット シンワ測定 翌日出荷 から 21日以内出荷
振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。受光器・三脚セットです。
用途 各種墨出しに。 電源 着脱式リチウムイオンバッテリー 本体寸法(mm) 173×128×128 本体質量(g) 1200 直角精度 90°±0.04° 光源 可視半導体レーザー 波長(nm) 515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤 自動補正範囲 ±2.5° 制動方式 電子水平センサー+モーター方式 連続使用可能時間 (中モード、フル照射モード)約14時間 ライン幅(5m地点) (明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2 指示精度 たて・よこライン:7.5mで±1mm 防塵防水性能 IP54 三脚取付ねじ W 5/8インチ ライン照射角(°) 縦:約130、横:120 警告 傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅 鉛直点精度(mm) 3mで±1 出力(mW) 1以下(クラス2) バッテリー容量(mAh) 2600 回転微調整範囲(°) 360
レーザーロボ LEXIAーE グリーン 31 シンワ測定 3日以内出荷 から 21日以内出荷
振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。
用途 各種墨出しに。 電源 着脱式リチウムイオンバッテリー 本体寸法(mm) 173×128×128 本体質量(g) 1200 直角精度 90°±0.04° 光源 可視半導体レーザー 波長(nm) 515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤 自動補正範囲 ±2.5° 制動方式 電子水平センサー+モーター方式 連続使用可能時間 (中モード、フル照射モード)約14時間 ライン幅(5m地点) (明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2 指示精度 たて・よこライン:7.5mで±1mm 防塵防水性能 IP54 三脚取付ねじ W 5/8インチ ライン照射角(°) 縦:約130、横:120 警告 傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅 鉛直点精度(mm) 3mで±1 出力(mW) 1以下(クラス2) バッテリー容量(mAh) 2600 回転微調整範囲(°) 360
レーザーロボ LEXIA-E グリーン 51 受光器・三脚セット シンワ測定 3日以内出荷 から 21日以内出荷
振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。受光器・三脚セットです。
用途 各種墨出しに。 電源 着脱式リチウムイオンバッテリー 本体寸法(mm) 173×128×128 本体質量(g) 1200 精度 通り芯:7.5mで±1mm 直角精度 90°±0.04° 光源 可視半導体レーザー 波長(nm) 515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤 自動補正範囲 ±2.5° 制動方式 電子水平センサー+モーター方式 連続使用可能時間 (中モード、フル照射モード)約8.5時間 ライン幅(5m地点) (明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2 指示精度 たて・よこライン:7.5mで±1mm 防塵防水性能 IP54 三脚取付ねじ W 5/8インチ ライン照射角(°) 縦:約130、横:120 警告 傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅 鉛直点精度(mm) 3mで±1 出力(mW) 1以下(クラス2) バッテリー容量(mAh) 2600 回転微調整範囲(°) 360
レーザーロボ LEXIAーE グリーン 51 シンワ測定 3日以内出荷 から 21日以内出荷
振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。
用途 各種墨出しに。 電源 着脱式リチウムイオンバッテリー 本体寸法(mm) 173×128×128 本体質量(g) 1200 精度 通り芯:7.5mで±1mm 直角精度 90°±0.04° 光源 可視半導体レーザー 波長(nm) 515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤 自動補正範囲 ±2.5° 制動方式 電子水平センサー+モーター方式 連続使用可能時間 (中モード、フル照射モード)約8.5時間 ライン幅(5m地点) (明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2 指示精度 たて・よこライン:7.5mで±1mm 防塵防水性能 IP54 三脚取付ねじ W 5/8インチ ライン照射角(°) 縦:約130、横:120 警告 傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅 鉛直点精度(mm) 3mで±1 出力(mW) 1以下(クラス2) バッテリー容量(mAh) 2600 回転微調整範囲(°) 360
レーザーロボ LEXIA-E グリーン 51AR 受光器・三脚セット シンワ測定 翌日出荷 から 21日以内出荷
振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。受光器・三脚セットです。
用途 各種墨出しに。 電源 着脱式リチウムイオンバッテリー 本体寸法(mm) 190×128×128 本体質量(g) 1250 精度 通り芯:7.5mで±1mm 直角精度 90°±0.04° 光源 可視半導体レーザー 波長(nm) 515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤 自動補正範囲 ±2.5° 制動方式 電子水平センサー+モーター方式 連続使用可能時間 (中モード、フル照射モード)約7時間 ライン幅(5m地点) (明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2 指示精度 たて・よこライン:7.5mで±1mm 防塵防水性能 IP54 三脚取付ねじ W 5/8インチ ライン照射角(°) 縦:約130、横:120 警告 傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅 鉛直点精度(mm) 3mで±1 出力(mW) 1以下(クラス2) バッテリー容量(mAh) 2600 回転微調整範囲(°) 360
レーザーロボ LEXIAーE グリーン 51AR シンワ測定 翌日出荷 から 21日以内出荷
振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。
用途 各種墨出しに。 電源 着脱式リチウムイオンバッテリー 本体寸法(mm) 190×128×128 本体質量(g) 1250 精度 通り芯:7.5mで±1mm 直角精度 90°±0.04° 光源 可視半導体レーザー 波長(nm) 515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤 自動補正範囲 ±2.5° 制動方式 電子水平センサー+モーター方式 連続使用可能時間 (中モード、フル照射モード)約7時間 ライン幅(5m地点) (明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2 指示精度 たてライン:7.5mで±1mm/横全周ライン:7.5mで±1.5mm 防塵防水性能 IP54 三脚取付ねじ W 5/8インチ ライン照射角(°) 縦:約130、横:360 警告 傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅 鉛直点精度(mm) 3mで±1 出力(mW) 1以下(クラス2) バッテリー容量(mAh) 2600 回転微調整範囲(°) 360
レーザーロボ LEXIA レッド シンワ測定 翌日出荷 から 21日以内出荷
レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。
電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。
リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、
現場や状況に応じて電源を選べます。
回転台を取り外せるので、低い位置(高さ40mm)での墨出しが出来ます。
レーザーロボ LEXIA グリーン 受光器・三脚セット シンワ測定 翌日出荷 から 21日以内出荷
レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。
電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。
リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、
現場や状況に応じて電源を選べます。
回転台を取り外せるので、低い位置(高さ40mm)での墨出しが出来ます。
用途 各種基準出しに使用。 セット内容 受光器・三脚セット レーザー光色 グリーン
レーザーロボ LEXIA グリーン シンワ測定 翌日出荷 から 21日以内出荷
レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。
電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。
リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、
現場や状況に応じて電源を選べます。
回転台を取り外せるので、低い位置(高さ40mm)での墨出しが出来ます。
レーザーロボ LEXIA グリーン21 シンワ測定 当日出荷 から 21日以内出荷
基本の縦横タイプ
視覚的に見やすい緑色のレーザーを採用
高出力レーザーです。【光の強さ3段階切替機能付】
電源を切っても照射ラインパターンを記憶
リチウムイオン電池内蔵で、充電アダプターや充電用電池ボックスを使ってUSB Type-Cポートから充電できます
回転台を取り外すことで、低い位置での墨出し(高さ40mm)ができます
用途 各種基準出しに使用。 付属品 充電アダプター、充電用電池ボックス、水平調整三脚アダプター、アルミケース、単3アルカリ乾電池4本 質量(g) 約1200(電池含) 出力 1mW以下(クラス2) 電源 リチウムイオン電池(内蔵) 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 130×175(ボディ部Φ100) 光源 可視半導体レーザー 波長(nm) 520(緑)、地墨ポイント650(赤) 自動補正範囲 ±3° 制動方式 振り子+磁気ダンパー方式 指示精度 縦・横ライン 7.5mで±1mm 防塵防水性能 IP54 警告 傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザー光が点滅(約1秒間隔) ライン幅(mm) 5mでモード(弱):約1.5mm/モード(中):約1.8mm/モード(強):約2mm、7.5mでモード(弱):約2mm/モード(中):約2.5mm/モード(強):約3mm ライン出射角(°) 縦ライン 約130/横ライン 約120 調光範囲 3段階
レーザーロボ 不陸チェッカー グリーン 電動回転機構付 シンワ測定 翌日出荷 から 21日以内出荷
基準ラインと測定ラインのレーザーラインで床面の不陸や傾斜の確認が1人で出来ます。
用途 床面のうねりや凸凹を確認します。 仕様 精度保証距離:10m、視認可能距離:0.5m~20m、【ライン光巾】基準ライン:5mで1.8mm(7.5mで2mm)、測定ライン:5mで3mm(7.5mで3.5mm)、傾斜時警告:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗警告:電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔) 付属品 アルミケース、単3アルカリ乾電池4本(本体用)、ACアダプター、リモコン、単4アルカリ乾電池2本(リモコン用) 電源 単3アルカリ乾電池4本またはACアダプター 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 182×120×128 測定精度 高低差:7.5mで±1mm 光源 可視半導体レーザー 波長(nm) 510~530(緑)、地墨ポイント:645~655(赤) 自動補正範囲 ±2.5° 製品質量(g) 約1350(電池含) 制動方式 振り子+磁気ダンパー方式 連続使用可能時間 5.5時間 防塵防水性能 保護等級:IP54(乾電池使用時) 出力(mW) 5以下(クラス3R JIS C6802:2014)
ポリエステル水糸 リール巻 ブラック シンワ測定 (1件のレビュー) 当日出荷
ポリエステルはナイロンより伸びにくく水分を吸収しないので、ダレが少なくピーンと張れます。
カッター刃付。シャフト付で、指で押さえたり、ペンなどで刺して糸を引くとスムーズに回転します。
用途 建築現場などの基準出しに使用する水糸 色 ブラック 材質 ポリエステル 質量(g) 125 本体寸法(mm) Φ79×48 RoHS指令(10物質対応) 対応
レーザーロボ X line レッド シンワ測定 翌日出荷 から 21日以内出荷
天墨・地墨ラインがクロスする、縦フルライン×2、横フルラインのハイクラスタイプ。【1光源で360°照射】コーンミラーを採用して1つの光源での360°照射を実現しました。本体を回す必要がなく作業効率が大幅にアップします。また、ロッドレンズ仕様では不可能だった様々なシーンで使用が可能になりました。【入隅10mm、出隅0mm】地墨クロスラインが照射可能なので入隅は10mm、出隅は0mmから使用できます。【天墨・地墨ラインがクロス】360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。【抜群の視認性】
用途 各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ 光源 可視半導体レーザー 出力(mW) 2以下(JISクラス2M) 波長(nm) 635~638 指示精度 7.5mで±1.5mm 鉛直点精度(mm) 3mで±1 直角精度 90°±0.03° 精度 (通り芯)7.5mで±1.5mm 光路幅(mm) 5mで約2(7.5mで約3) 自動補正範囲 ±3° 警告 傾斜時/自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗/使用中に電源ランプが点滅、電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔)、レーザーラインを複数本照射時に電池消耗がさらに進むと水平ラインの照射のみに自動的に切り替わる 回転微調整範囲(°) 360 制動方式 振り子+磁気ダンパー方式 電源 単3アルカリ乾電池4本または ACアダプター 連続使用可能時間 (ライン1本)約17時間、(ライン2本)約8時間、(ライン3本)約4.5時間 到達距離(m) 最大約35(受光器使用時) 防塵防水性能 IP54(乾電池使用時) 三脚取付ねじ 5/8インチ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 127×182×188 質量(g) 約1450 付属品 アルミケース、水平調整三脚アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本
レーザーロボ X line グリーン シンワ測定 翌日出荷 から 21日以内出荷
天墨・地墨ラインがクロスする、縦フルライン×2、横フルラインのハイクラスタイプ。【1光源で360°照射】コーンミラーを採用して1つの光源での360°照射を実現しました。本体を回す必要がなく作業効率が大幅にアップします。また、ロッドレンズ仕様では不可能だった様々なシーンで使用が可能になりました。【入隅10mm、出隅0mm】地墨クロスラインが照射可能なので入隅は10mm、出隅は0mmから使用できます。【天墨・地墨ラインがクロス】360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。【抜群の視認性】
用途 各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ 光源 可視半導体レーザー 出力(mW) 1以下(JISクラス2) 波長(nm) 510~538 指示精度 7.5mで±1.5mm 鉛直点精度(mm) 3mで±1 直角精度 90°±0.03° 精度 (通り芯)7.5mで±1.5mm 光路幅(mm) 5mで約2(7.5mで約3) 自動補正範囲 ±3° 警告 傾斜時/自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗/使用中に電源ランプが点滅、電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔)、レーザーラインを複数本照射時に電池消耗がさらに進むと水平ラインの照射のみに自動的に切り替わる 回転微調整範囲(°) 360 制動方式 振り子+磁気ダンパー方式 電源 単3アルカリ乾電池4本または ACアダプター 連続使用可能時間 (ライン1本)約10.5時間、(ライン2本)約4.5時間、(ライン3本)約2時間 到達距離(m) 最大約35(受光器使用時) 防塵防水性能 IP54(乾電池使用時) 三脚取付ねじ 5/8インチ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 127×182×188 質量(g) 約1450 付属品 アルミケース、水平調整三脚アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本
レーザーロボ X line-E レッド シンワ測定 翌日出荷 から 21日以内出荷
天墨・地墨ラインがクロスする、縦フルライン×2、横フルラインのハイクラスタイプ。【1光源で360°照射】コーンミラーを採用して1つの光源での360°照射を実現しました。本体を回す必要がなく作業効率が大幅にアップします。また、ロッドレンズ仕様では不可能だった様々なシーンで使用が可能になりました。【入隅10mm、出隅0mm】地墨クロスラインが照射可能なので入隅は10mm、出隅は0mmから使用できます。【天墨・地墨ラインがクロス】360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。【抜群の視認性】波長変換式に比べ、ライン光の幅・強さが全体に均等で安定した照射が可能です。【振動に強いセンサー+モーター方式】振動や揺れが大きい作業現場でも素早くライン決めができます。【ライン固定モード】
用途 各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ 付属品 アルミケース、水平調整三脚アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本 質量(g) 約1600 電源 単3アルカリ乾電池4本または ACアダプター 精度 (通り芯)7.5mで±1.5mm 直角精度 90°±0.03° 光源 可視半導体レーザー 波長(nm) 635~638 自動補正範囲 ±4° 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 127×182×213 制動方式 センサー+モーター方式 連続使用可能時間 (ライン1本)約14.5時間、(ライン2本)約6.5時間、(ライン3本)約3時間 到達距離(m) 最大約35(受光器使用時) 指示精度 7.5mで±1.5mm 防塵防水性能 IP54(乾電池使用時) 三脚取付ねじ 5/8インチ 警告 傾斜時/自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗/使用中に電源ランプが点滅、電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔)、さらに電池消耗が進むと自動整準しなくなりレーザーラインが約1秒間隔で点滅 鉛直点精度(mm) 3mで±1 出力(mW) 2以下(JISクラス2M) 光路幅(mm) 5mで約2(7.5mで約3) 回転微調整範囲(°) 360
レーザーロボ X line-E グリーン シンワ測定 翌日出荷 から 21日以内出荷
天墨・地墨ラインがクロスする、縦フルライン×2、横フルラインのハイクラスタイプ。【1光源で360°照射】コーンミラーを採用して1つの光源での360°照射を実現しました。本体を回す必要がなく作業効率が大幅にアップします。また、ロッドレンズ仕様では不可能だった様々なシーンで使用が可能になりました。【入隅10mm、出隅0mm】地墨クロスラインが照射可能なので入隅は10mm、出隅は0mmから使用できます。【天墨・地墨ラインがクロス】360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。【抜群の視認性】波長変換式に比べ、ライン光の幅・強さが全体に均等で安定した照射が可能です。【振動に強いセンサー+モーター方式】振動や揺れが大きい作業現場でも素早くライン決めができます。【ライン固定モード】
用途 各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ 付属品 アルミケース、水平調整三脚アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本 質量(g) 約1600 電源 単3アルカリ乾電池4本または ACアダプター 精度 (通り芯)7.5mで±1.5mm 直角精度 90°±0.03° 光源 可視半導体レーザー 波長(nm) 510~538 自動補正範囲 ±4° 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 127×182×213 制動方式 センサー+モーター方式 連続使用可能時間 (ライン1本)約10時間、(ライン2本)約4時間、(ライン3本)約2時間 到達距離(m) 最大約35(受光器使用時) 指示精度 7.5mで±1.5mm 防塵防水性能 IP54(乾電池使用時) 三脚取付ねじ 5/8インチ 警告 傾斜時/自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗/使用中に電源ランプが点滅、電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔)、さらに電池消耗が進むと自動整準しなくなりレーザーラインが約1秒間隔で点滅 鉛直点精度(mm) 3mで±1 出力(mW) 1以下(JISクラス2) 光路幅(mm) 5mで約2(7.5mで約3) 回転微調整範囲(°) 360
レーザーロボ Neo 01AR BRIGHT(本体のみ) シンワ測定 4日以内出荷
横4方向にレーザー光を射出することでラインが横全周に広がります。
三脚上で簡単に水平出しができます。
急な雨でも安心(防塵・防水構造IP54)、明るさ約2倍(メーカー比)
バックライト付き気泡管。操作しやすい上面パネル。
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります 測量用品(土木/建設) の新着商品 ページ: 1/ 3
レベルニック SK(新潟精機) 税込 ¥ 175,780 ¥ 159,800 バスケットへ
エアコンレベル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 税込 ¥ 4,068 ¥ 3,698 バスケットへ