測量用品(土木/建設) :「安全用」の検索結果

関連キーワード
65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルアングルメーター 防塵/防水 シンワ測定 動画あり
過酷な現場でも使える防塵・防水仕様。 IP65の防塵・防水仕様で、様々な場所での角度測定に使えます。 角度・勾配・立ち上がりをデジタルで切り替えて表示します。 バックライト機能付きで暗いところでも使えます。 水平・垂直をBEEP音でお知らせします。
付属品ホルダーケース 材質ABS樹脂、アルミ 測定範囲90°×4方向(360°) 質量(g)280(電池含) 使用温度範囲(℃)-10~50 電源単4アルカリ乾電池2本(※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示0.05°、0.1%、1mm/m 本体寸法(mm)151×60×31 精度0°・90°:±0.05°、それ以外:±0.15° 防塵防水性能IP65 オートパワーオフ約5分
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブルーレベル Pro2 デジタル 防塵防水 シンワ測定 動画あり
防塵防水性能IP65仕様(防塵防水性能は、デジタル測定ユニット部のみ)。傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付。水平気泡管カバー付。無操作状態が約10分続くと、自動的に電源がOFFになるオートパワーオフ機能付(切替できます)。校正機能、比較測定機能(ゼロセット)付。
用途水平・垂直測定の他に立ち上がりと角度・勾配が測定できるレベル 気泡管精度±1.0mm/m=±0.0573°以内 気泡管感度0.35mm/m=0.0201° 表示精度デジタル:0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2° デジタル表示【最小単位】角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1mm/m 防塵防水性能IP65相当 オートパワーオフ約10分 電源単4アルカリ電池2本(付属の電池は、モニター用電池となります) 使用温度範囲(℃)-10~50 材質本体、デジタルモジュール部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
1個ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

針が収納できるので安全です。据付穴で針にかけられます。マグネット付で鉄板等に強力に吸着できます。
用途墨つぼやチョークライン用のカルコ 材質カルコ:ABS樹脂・ゴム 寸法(mm)75×22×18 質量(g)25
1個
649 税込714
当日出荷

厚さ20mmでコンパクトサイズですが、気泡管と大型液晶を搭載したデジタルレベルです。大きくて押しやすいボタンを採用しました。リチウムイオン電池内蔵で繰り返し充電が出来ます。安心の防塵防水IP65です。マグネット付です。
用途鉄骨、建築、土木、配管、電気、プラント、設備、据付などの工事、日曜大工などの作業での角度、勾配の確認に。 気泡管感度0.35mm/m=0.0201° 気泡管精度±1.0mm/m=0.0573°以内 表示精度【デジタル】0°,90°の時:±0.1° それ以外の時:±0.2° 防塵防水性能IP65相当 オートパワーオフ無操作状態で約10分後 電源リチウムイオン電池(内蔵) バッテリー容量(mAh)300 連続使用時間(時間)約30 使用温度(℃)-10~50 材質本体、デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
1本ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

針が収納できるので安全です。太糸と細糸の両方使用できます。糸をカルコに取り付ける作業が簡単です。
用途墨つぼやチョークライン用のカルコ 材質カルコ:ABS樹脂・ゴム 寸法(mm)52×15×11 質量(g)3 入数1個入
1個
299 税込329
当日出荷

厚さ20mmでコンパクトサイズですが、気泡管と大型液晶を搭載したデジタルレベルです。大きくて押しやすいボタンを採用しました。リチウムイオン電池内蔵で繰り返し充電が出来ます。安心の防塵防水IP65です。
用途鉄骨、建築、土木、配管、電気、プラント、設備、据付などの工事、日曜大工などの作業での角度、勾配の確認に。 材質本体、デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液 電源リチウムイオン電池(内蔵) 使用温度(℃)-10~50 連続使用時間(時間)約30 表示精度【デジタル】0°,90°の時:±0.1° それ以外の時:±0.2° 防塵防水性能IP65相当 オートパワーオフ無操作状態で約10分後 気泡管感度0.35mm/m=0.0201° 気泡管精度±1.0mm/m=0.0573°以内 バッテリー容量(mAh)300
1本ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折れや水濡れからチョークを守ります。透明キャップだからチョークの色がひと目で分かります。手やポケットの汚れを防ぎます。ノック式だからチョークの出し入れがカンタン。 マグネット付
用途チョークの保護ケースとして。 仕様マグネット付 適合(チョーク直径)Φ11~12mm
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4色がセットになり、携帯に便利なケース付です。保護ケース付なので、折れにくく、手が汚れません。マグネット付キャップです。出し入れ簡単なノック式。
用途保護用ケース付のチョーク。 白・赤・黄・青 材質本体:ポリプロピレン樹脂、キャップ:ポリカーボネート樹脂、チョーク:石膏 質量(g)各24 本体寸法(mm)各131×25×21 適合サイズ(Φmm)(チョーク)11~12
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

チョークを大切に保護するプラケース付です。 コンパクトサイズで携帯に便利です。 透明ケースなのでチョークの色が一目でわかります。 滑らかに書けてきれいに消せます。 黒板以外にも、木、石、鉄、コンクリートなど様々な物に使用できます。 色鮮やかな発色で読み取り易くスムーズに仕事が進みます。
サイズΦ12×82 内容10本入 質量(g)5.5 仕様プラケース付 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粉の残量・固まり具合が分かるスケルトンボディー。粉漏れと湿気防止の密閉型タンク。フルオープンで糸交換楽々。分解が簡単、掃除も楽です。安全カルコ付。
用途各種材料の墨つけに使用するチョークライン 材質(本体)ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ステンレス、(針)バネ鋼、(糸)ナイロン、(フェルト)化学繊維 質量(g)185 本体寸法(mm)180×76×45.5 自動巻取糸長さ(m)8
1台
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

78162 ホワイトボードミニ伸縮式MCW 14×17cm横 シンワ測定 動画あり
反射しにくい。写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。 項目マグシート(別売)を貼るだけで、簡単に変更できます。 使わない項マグシートは裏面に貼り付けて保護できます。 任意の角度でガッチリ固定できます。
付属品ホワイトボードイレーザー、ホワイトボードマーカー 材質ボード:スチール、フレーム・ジョイント・固定ねじ:ABS樹脂、伸縮部:真鍮、グリップ:シリコンゴム、キャップ:ABS樹脂 質量(g)206 本体寸法(mm)(折りたたみ時)198×176×30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

明るい場所でレーザー光を見やすくします。紫外線防止タイプで眼を保護します。ツル部分は4段階に伸縮しますので、ちょうど良いサイズで使用できます。
用途明るい場所でレーザー光を見る時に使用するメガネ 材質ポリカーボネート 寸法(mm)150×550×60 質量(g)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷

受光器 レーザーレシーバー ⅡPlus ホルダー付 シンワ測定 動画あり
モード切替&ブザー音でらくらく基準合わせ。 狭い・広いを切替。広いモードで振動のある現場にも対応します。 音で位置をお知らせ。音を聞けばレーザーラインの位置がわかります。不要な場合はブザー音を消すこともできます。 防塵・防水構造。急な雨に濡れても安心の防塵・防水構造です。
用途明るい現場や離れた距離でレーザーラインが見えにくい場所での墨出しに。 Neo BRIGHT、Neo E Sensor 、Fine BRIGHT対応。 幅(mm)狭いモード:中心受光ラインからっプ0.1mm以内、広いモード:中心受光ラインから±2.0mm以内 質量(g)190(電池含) 電源9Vアルカリ乾電池1本(モニター用付属) 本体寸法(mm)150×67×34 連続使用可能時間約20時間 受光距離1.5~20m 防塵防水性能IP56 オートパワーオフ電源ONから約7分後に自動で電源OFF 電池残量表示電源LEDの点滅にて警告
1個
特価
12,680 税込13,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗い下地でも見やすいインク(蛍光カラーのみ)です。現場や環境に合わせて自由に選べ、豊富なカラーバリエーション(8色)。環境・安全に配慮したノンキシレンタイプ。
用途木材、金属、コンクリート、石膏ボードなどに。空っぽマーカー(78085・78089・78093)や墨つぼに使える特殊なインク。 仕様透明ボトル・ノンキシレン 寸法(mm)97×35×35 容量(mL)50 質量(g)70 対応材質木材・金属・コンクリート・石膏ボード インク水性(顔料)
1本
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

環境・安全に配慮したノンキシレンタイプ。目の粗いコンクリートやアスファルトにも書くことができ、繊維を特殊な樹脂でコーティングした摩耗に強いペン先を使用しているので、耐久力が3倍に。※サンドペーパーを使用した耐久試験による。
用途木材、金属、コンクリート、石膏ボードなどに。 仕様本体後部にキャップ取り付け 材質本体・キャップ:ポリプロピレン樹脂 寸法(mm)143×19×21 質量(g)20 タイプ太字(角芯) 線径(Φmm)5 インク油性(顔料)
1本
489 税込538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

環境・安全に配慮したノンキシレンタイプ。目の粗いコンクリートやアスファルトにも書くことができ、繊維を特殊な樹脂でコーティングした摩耗に強いペン先を使用しているので、耐久力が3倍に。※サンドペーパーを使用した耐久試験による。
用途木材、金属、コンクリート、石膏ボードなどに。 仕様本体後部にキャップ取り付け 材質本体・キャップ:ポリプロピレン樹脂 寸法(mm)141×16×18 質量(g)13 タイプ細字(丸芯) 線径(Φmm)1 インク油性(顔料)
1本
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

78161 ホワイトボードミニ伸縮式MCSW 11×14cm横 シンワ測定 動画あり
反射しにくい。写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。 項目マグシート(別売)を貼るだけで、簡単に変更できます。 使わない項マグシートは裏面に貼り付けて保護できます。 任意の角度でガッチリ固定できます。
付属品ホワイトボードイレーザー、ホワイトボードマーカー 材質ボード:スチール、フレーム・ジョイント・固定ねじ:ABS樹脂、伸縮部:真鍮、グリップ:シリコンゴム、キャップ:ABS樹脂 質量(g)162 本体寸法(mm)(折りたたみ時)198×146×30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

レーザー照射は横ラインです。精密な基準線合わせが可能な回転微調整機構付。バックライト付気泡管。防塵防水性能IP54。
用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ 照射ライン横ライン 材質本体:真ちゅう・アルミダイカスト 寸法(mm)Φ128×180 質量(g)1140 電源単3アルカリ乾電池×4本 精度指示精度横ライン:7.5mで±1mm 自動補正範囲±2.5° 制動方式振り子+磁気ダンパー方式 連続使用可能時間約58時間 到達距離(m)最大約35(レーザーレシーバー使用時) 水平ライン出射角約120° レーザードット径(Φmm)[距離(m)]約1.5[5] 防塵防水性能IP54 警告電池消耗時:スイッチON時にレーザー光が約8秒間点滅、傾斜時警告:本体が大きく傾くとレーザー光が点滅 光源(出力/種別)1mw以下(JISクラス2)/可視半導体レーザー 無償補償期間1年間盗難・火災補償付 レーザー波長(nm)635(下部スポット650)
1台ほか
29,900 税込32,890
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水平にレーザーを照射できます。着脱式リチウムイオンバッテリーで付けても外しても充電できます。デジタル受光器が標準装備されており屋外などの見えにくい場所でも使用できます。防塵・防水性能IP66
用途各種墨出し作業に。 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)1845 規格防塵・防水構造(IP66) 電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター 本体寸法(mm)180×138×210 精度水平精度:±10mm/100m 範囲測定範囲:直径400m(半径200m)受光器使用時、自動整準範囲:±5° 回転速度(min-1[r.p.m])600/450/300/150/0 保証期間1年間盗難・火災補償付
1セット
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザー照射は縦ライン・天墨ポイント・地墨ポイントです。精密な基準線合わせが可能な回転微調整機構付。バックライト付気泡管。防塵防水性能IP54。
用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ 照射ライン縦ライン・天墨ポイント・地墨ポイント 材質本体:真ちゅう・アルミダイカスト 寸法(mm)Φ128×180 質量(g)1150 電源単3アルカリ乾電池×4本 精度指示精度縦ライン:7.5mで±1mm、鉛直点精度:3mで±1mm 自動補正範囲±2.5° 制動方式磁気制動 連続使用可能時間約37時間 到達距離(m)最大約35(レーザーレシーバー使用時) レーザードット径(Φmm)[距離(m)]約1.5[5] 防塵防水性能IP54 警告電池消耗時:スイッチON時にレーザー光が約8秒間点滅、傾斜時警告:本体が大きく傾くとレーザー光が点滅 光源(出力/種別)1mw以下(JISクラス2)/可視半導体レーザー 無償補償期間1年間盗難・火災補償付 垂直ライン出射角約130° レーザー波長(nm)635(下部スポット650)
1台ほか
39,900 税込43,890
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境・安全に配慮したノンキシレンタイプ。目の粗いコンクリートやアスファルトにも書くことができ、繊維を特殊な樹脂でコーティングした摩耗に強いペン先を使用しているので、耐久力が3倍に。※サンドペーパーを使用した耐久試験による。
用途木材、金属、コンクリート、石膏ボードなどに。 仕様本体後部にキャップ取り付け 材質本体・キャップ:ポリプロピレン樹脂 寸法(mm)143×19×21 質量(g)20 タイプ中字(丸芯) 線径(Φmm)2 インク油性(顔料)
1本
479 税込527
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンワ測定工事用チョーク
RoHS
チョークを大切に保護するプラケース付です。 コンパクトサイズで携帯に便利です。 透明ケースなのでチョークの色が一目でわかります。 滑らかに書けてきれいに消せます。 黒板以外にも、木、石、鉄、コンクリートなど様々な物に使用できます。 色鮮やかな発色で読み取り易くスムーズに仕事が進みます。
用途黒板や気、石、鉄、コンクリートなどへの筆記に。 付属品半透明ケース付 材質硫酸カルシウム 寸法(Φ×mm)本体:12×82 製品質量(g)(1本あたり)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
138 税込152
当日出荷

水平・鉛直にレーザーを照射できます。ライン幅を4段階切替可能なスキャンモード付です。レーザーポイントが照射でき、ポイントの位置をリモコンで微調整できます。着脱式リチウムイオンバッテリーで付けても外しても充電できます。防塵・防水性能IP66
用途各種墨出し作業に。 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)1845 規格防塵・防水構造(IP66) 電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター 本体寸法(mm)180×138×210 精度水平精度:±10mm/100m 鉛直精度:±15mm/100m 範囲測定範囲:直径800m(半径400m)受光器使用時、自動整準範囲:±5°、スキャン幅:15°/50°/100°/220° 回転速度(min-1[r.p.m])600/450/300/150/0 保証期間1年間盗難・火災補償付
1セット
138,800 税込152,680
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横4方向にレーザー光を射出することでラインが横全周に広がります。 三脚上で簡単に水平出しができます。 急な雨でも安心(防塵・防水構造IP54)、明るさ約2倍(メーカー比) バックライト付き気泡管。操作しやすい上面パネル。
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横4方向にレーザー光を射出することでラインが横全周に広がります。 三脚上で簡単に水平出しができます。 急な雨でも安心(防塵・防水構造IP54)、明るさ約2倍(メーカー比) バックライト付き気泡管。操作しやすい上面パネル。
1セット
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常時は狭いモードで、振動のある現場では広いモードに切り替えができます。 中心より上の場合と、中心より下の場合でブザー音が違うので、音を聞けばレーザーラインの位置がわかります。 不要な場合はブザー音を消すこともできます。 急な雨に濡れても安心の防塵・防水性能IP56です。 5防塵性能:若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しない。 6防水性能:いかなる方向からの強力なジェット噴流水によっても有害な影響を受けない。 ホルダー標準装備です。 高出力赤色レーザー専用です。 対応機種:LEXIAレッド用[モード(中)]、Xline-Eレッド用、Xlineレッド用
仕様電池消耗警告:電源LEDの点滅にて警告 付属品ホルダー、9Vアルカリ乾電池1本 電源9Vアルカリ乾電池 1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 本体寸法(mm)150×67×34 連続使用可能時間約20時間 防塵防水性能保護等級 IP56 オートパワーオフ無操作状態から約7分後 アズワン品番64-3933-19 受光距離(m)1.5~20 受光幅(mm)狭いモード:中心受光ラインから±1.0以内 広いモード:中心受光ラインから±2.0以内
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

引き出した位置でつぼ糸が止まるセルフストップ機能! トリガーを引かない限り巻取りが始まらないため、カルコが不意に抜けてしまった場合でも飛んでくるようなことがなく安全です。 手にフィットするコンパクトサイズ。 トリガーで巻取り開始。 ワンタッチ式の糸ガイドで墨までラクラク墨打ちできます。 セーフティリングで糸の出し入れがスムーズ。 落下防止ストラップ穴付(※ストラップは付属していません) 斜めカットで糸押さえもラクラク。
用途各種墨付け作業に。 糸の長さ(m)10(自動巻取り5m) 材質本体/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・エラストマー樹脂・シリコンゴム・ゴムバネ(ゼンマイ)/ステンレスカルコ/ABS樹脂・ゴム針/バネ鋼)つぼ糸/ナイロンスポンジ/セルロース 質量(g)120
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

屋外でも見える明るさ:業界最高クラスの明るさで、屋外でも視認できます(正面縦横のみ)。電子水平センサー+モーター方式で、振動の多い現場でもラインが安定し、素早くライン決めふぁできます。LEXIA-Eの特長を継承:照射ライン固定に便利な雲台付、外して充電できる着脱式バッテリー、濡れても安心な防塵・防水仕様。自動追尾回転台に対応:受光器をセットした位置に自動で縦ラインを合わせます。
仕様●ライン光巾(mm):5m 弱:約1.5/中:約1.8/強:約2/VIVID:約3 7.5m 弱:約2/中:約2.5/強:約3/VIVID:約4●傾斜時警告:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)●直角精度(°):90±0.03●自動補正範囲(°):±2.5●通り芯精度(mm):7.5mで±1 付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、雲台、充電アダプター(USB Type-C)、受光器レーザーレシーバーⅡPlusグリーン用ホルダー付、三脚ハンドル式エレベーターA軽量タイプ 電源着脱式リチウムバッテリー 光源可視半導体レーザー 波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤) 製品質量(g)1200 制動方式電子水平センサー+モーター方式 本体サイズ(mm)173×128×128(ボディ部 直径100 連続使用可能時間Hモード(中):約35H/フル照射モード(中):約8.5 H+Vモード(VIVID):約5.5H 防塵防水性能IP54 三脚取付ねじ5/8インチ 鉛直点精度(mm)3mで±1 出力(mW)5以下(クラス3R JIS C6802:2018) バッテリー容量(mAh)2600 ライン出射角(°)縦ライン約130/横ライン約120 回転微調整範囲(°)360 到達点距離精度(mm)縦・横ライン7.5mで±1
1セット
189,800 税込208,780
4日以内出荷

屋外でも見える明るさ:業界最高クラスの明るさで、屋外でも視認できます(正面縦横のみ)。電子水平センサー+モーター方式で、振動の多い現場でもラインが安定し、素早くライン決めふぁできます。LEXIA-Eの特長を継承:照射ライン固定に便利な雲台付、外して充電できる着脱式バッテリー、濡れても安心な防塵・防水仕様。自動追尾回転台に対応:受光器をセットした位置に自動で縦ラインを合わせます。
仕様●ライン光巾(mm):5m 弱:約1.5/中:約1.8/強:約2/VIVID:約3 7.5m 弱:約2/中:約2.5/強:約3/VIVID:約4●傾斜時警告:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)●直角精度(°):90±0.03●自動補正範囲(°):±2.5●通り芯精度(mm):7.5mで±1 付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、雲台、充電アダプター(USB Type-C) 電源着脱式リチウムバッテリー 光源可視半導体レーザー 波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤) 製品質量(g)1200 制動方式電子水平センサー+モーター方式 本体サイズ(mm)173×128×128(ボディ部 直径100 連続使用可能時間Hモード(中):約35H/フル照射モード(中):約8.5 H+Vモード(VIVID):約5.5H 防塵防水性能IP54 三脚取付ねじ5/8インチ 鉛直点精度(mm)3mで±1 出力(mW)5以下(クラス3R JIS C6802:2018) バッテリー容量(mAh)2600 ライン出射角(°)縦ライン約130/横ライン約120 回転微調整範囲(°)360 到達点距離精度(mm)縦・横ライン7.5mで±1
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

引き出した位置でつぼ糸が止まるセルフストップ機能! トリガーを引かない限り巻取りが始まらないため、カルコが不意に抜けてしまった場合でも飛んでくるようなことがなく安全です。 手にフィットするコンパクトサイズ。 トリガーで巻取り開始。 ワンタッチ式の糸ガイドで墨までラクラク墨打ちできます。 セーフティリングで糸の出し入れがスムーズ。 落下防止ストラップ穴付(※ストラップは付属していません) 斜めカットで糸押さえもラクラク。
用途各種墨付け作業に。 材質セルロース 質量(g)1(大・小共) サイズ(mm)大/29×15×9小/23×15×9
1個
229 税込252
翌々日出荷

基本の縦横タイプ 視覚的に見やすい緑色のレーザーを採用 高出力レーザーです。【光の強さ3段階切替機能付】 電源を切っても照射ラインパターンを記憶 リチウムイオン電池内蔵で、充電アダプターや充電用電池ボックスを使ってUSB Type-Cポートから充電できます 回転台を取り外すことで、低い位置での墨出し(高さ40mm)ができます
用途各種基準出しに使用。 付属品充電アダプター、充電用電池ボックス、水平調整三脚アダプター、アルミケース、単3アルカリ乾電池4本 質量(g)約1200(電池含) 出力1mW以下(クラス2) 電源リチウムイオン電池(内蔵) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×175(ボディ部Φ100) 光源可視半導体レーザー 波長(nm)520(緑)、地墨ポイント650(赤) 自動補正範囲±3° 制動方式振り子+磁気ダンパー方式 指示精度縦・横ライン 7.5mで±1mm 防塵防水性能IP54 警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザー光が点滅(約1秒間隔) ライン幅(mm)5mでモード(弱):約1.5mm/モード(中):約1.8mm/モード(強):約2mm、7.5mでモード(弱):約2mm/モード(中):約2.5mm/モード(強):約3mm ライン出射角(°)縦ライン 約130/横ライン 約120 調光範囲3段階
1台ほか
39,900 税込43,890
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンワ測定下げ振り錘1000g
RoHS
材質本体・先端:鉄 二重リング:ステンレス ゴムカバー・保護キャップ:ゴム 質量(g)1000 寸法・サイズ(mm)Φ42×213 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

77489 風防下げ振り ピタットⅡ 磁気制動式 マグネット突き当て シンワ測定 動画あり
突き当て部にマグネットを搭載しました。マグネットダンパー付なので、ダンパー無しに比べて約20%の時間で錘が止まります。
用途柱の鉛直確認などに使用する下げ振り 仕様マグネット突き当て固定力:2kg 付属品専用ケース、ゴムバンド、保護用鉄板(2枚) 材質竿:アルミ、マグネット突き当て:アルミ、ネオジム磁石、保護用鉄板:ステンレス、ドラムカバー:ABS樹脂、錘:真ちゅう、りん青銅、銅、透明窓:ポリカーボネート樹脂 質量(g)3120 吸着力5kgf 精度(mm)±1
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

シンワ測定オートレベル
RoHS
自動補正機構を内蔵しています。 対象物を捉えやすい視準器付です。 いくら回しても止まることのない水平分度ネジを採用しています。 三脚取付けネジはW5/8×11です。
用途土木・建築等の高さ測定に使用するレベル レンズ倍率32X 自動補正範囲±15′ 材質本体:アルミ 寸法(mm)209×130×142 質量(g)1308 円形気泡管感度(mm)8′/2mm 防塵防水性能JIS保護等級4級 自動補正機構マグネットダンパー 繰返し精度0.3″ 無償補償期間1年間盗難・火災補償付 スタジア乗数100 スタジア加数0 RoHS指令(10物質対応)対応 標準偏差(mm)±1.0
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床から15mmの高さで横全周のラインを照射することが出来ます。 レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。 電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。 リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、 現場や状況に応じて電源を選べます。
用途各種基準出しに使用。 光源可視半導体レーザー レーザー出力(mW)1以下(クラス2) 本体サイズ(mm)190×128×128(ボディ部 直径100) 製品質量(g)1220 制動方式振り子+磁気ダンパー方式 電源リチウムイオン電池(USB Type-Cで繰り返し充電) 防塵防水性能保護等級IP54
1セット
69,900 税込76,890
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レーザーロボ X line-E グリーン シンワ測定 動画あり
天墨・地墨ラインがクロスする、縦フルライン×2、横フルラインのハイクラスタイプ。【1光源で360°照射】。コーンミラーを採用して1つの光源での360°照射を実現しました。本体を回す必要がなく作業効率が大幅にアップします。また、ロッドレンズ仕様では不可能だった様々なシーンで使用が可能になりました。【入隅10mm、出隅0mm】。地墨クロスラインが照射可能なので入隅は10mm、出隅は0mmから使用できます。【天墨・地墨ラインがクロス】。360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。【抜群の視認性】。波長変換式に比べ、ライン光の幅・強さが全体に均等で安定した照射が可能です。【振動に強いセンサー+モーター方式】。振動や揺れが大きい作業現場でも素早くライン決めができます。【ライン固定モード】
用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ 付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本 質量(g)約1600 電源単3アルカリ乾電池4本または ACアダプター 精度(通り芯)7.5mで±1.5mm 直角精度90°±0.03° 光源可視半導体レーザー 波長(nm)510~538 自動補正範囲±4° 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×182×213 制動方式センサー+モーター方式 連続使用可能時間(ライン1本)約10時間、(ライン2本)約4時間、(ライン3本)約2時間 到達距離(m)最大約35(受光器使用時) 指示精度7.5mで±1.5mm 防塵防水性能IP54(乾電池使用時) 三脚取付ねじ5/8インチ 警告傾斜時/自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗/使用中に電源ランプが点滅、電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔)、さらに電池消耗が進むと自動整準しなくなりレーザーラインが約1秒間隔で点滅 鉛直点精度(mm)3mで±1 出力(mW)1以下(JISクラス2) 光路幅(mm)5mで約2(7.5mで約3) 回転微調整範囲(°)360
1個ほか
199,000 税込218,900
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レーザーロボ X line-E レッド シンワ測定 動画あり
天墨・地墨ラインがクロスする、縦フルライン×2、横フルラインのハイクラスタイプ。【1光源で360°照射】。コーンミラーを採用して1つの光源での360°照射を実現しました。本体を回す必要がなく作業効率が大幅にアップします。また、ロッドレンズ仕様では不可能だった様々なシーンで使用が可能になりました。【入隅10mm、出隅0mm】。地墨クロスラインが照射可能なので入隅は10mm、出隅は0mmから使用できます。【天墨・地墨ラインがクロス】。360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。【抜群の視認性】。波長変換式に比べ、ライン光の幅・強さが全体に均等で安定した照射が可能です。【振動に強いセンサー+モーター方式】。振動や揺れが大きい作業現場でも素早くライン決めができます。【ライン固定モード】
用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ 付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本 質量(g)約1600 電源単3アルカリ乾電池4本または ACアダプター 精度(通り芯)7.5mで±1.5mm 直角精度90°±0.03° 光源可視半導体レーザー 波長(nm)635~638 自動補正範囲±4° 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×182×213 制動方式センサー+モーター方式 連続使用可能時間(ライン1本)約14.5時間、(ライン2本)約6.5時間、(ライン3本)約3時間 到達距離(m)最大約35(受光器使用時) 指示精度7.5mで±1.5mm 防塵防水性能IP54(乾電池使用時) 三脚取付ねじ5/8インチ 警告傾斜時/自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗/使用中に電源ランプが点滅、電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔)、さらに電池消耗が進むと自動整準しなくなりレーザーラインが約1秒間隔で点滅 鉛直点精度(mm)3mで±1 出力(mW)2以下(JISクラス2M) 光路幅(mm)5mで約2(7.5mで約3) 回転微調整範囲(°)360
1個ほか
119,000 税込130,900
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床から15mmの高さで横全周のラインを照射することが出来ます。 レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。 電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。 リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、 現場や状況に応じて電源を選べます。
用途各種基準出しに使用。 光源可視半導体レーザー レーザー出力(mW)1以下(クラス2) 本体サイズ(mm)190×128×128(ボディ部 直径100) 製品質量(g)1220 制動方式振り子+磁気ダンパー方式 電源リチウムイオン電池(USB Type-Cで繰り返し充電) 防塵防水性能保護等級IP54
1セット
79,980 税込87,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レーザーロボ LEXIA レッド AR シンワ測定 動画あり
床から15mmの高さで横全周のラインを照射することが出来ます。 レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。 電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。 リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、 現場や状況に応じて電源を選べます。
用途各種基準出しに使用。 電源リチウムイオン電池(USB Type-Cで繰り返し充電) 光源可視半導体レーザー 製品質量(g)1220 制動方式振り子+磁気ダンパー方式 本体サイズ(mm)190×128×128(ボディ部 直径100) 防塵防水性能保護等級IP54 レーザー出力(mW)1以下(クラス2)
1台ほか
55,900 税込61,490
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レーザーロボ LEXIA グリーン AR シンワ測定 動画あり
床から15mmの高さで横全周のラインを照射することが出来ます。 レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。 電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。 リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、 現場や状況に応じて電源を選べます。
用途各種基準出しに使用。 電源リチウムイオン電池(USB Type-Cで繰り返し充電) 光源可視半導体レーザー 製品質量(g)1220 制動方式振り子+磁気ダンパー方式 本体サイズ(mm)190×128×128(ボディ部 直径100) 防塵防水性能保護等級IP54 レーザー出力(mW)1以下(クラス2)
1台ほか
65,900 税込72,490
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります