工事用チョークシンワ測定当日出荷
チョークを大切に保護するプラケース付です。
コンパクトサイズで携帯に便利です。
透明ケースなのでチョークの色が一目でわかります。
滑らかに書けてきれいに消せます。
黒板以外にも、木、石、鉄、コンクリートなど様々な物に使用できます。
色鮮やかな発色で読み取り易くスムーズに仕事が進みます。
用途黒板や気、石、鉄、コンクリートなどへの筆記に。付属品半透明ケース付材質硫酸カルシウム色青寸法(Φ×mm)本体:12×82製品質量(g)(1本あたり)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
工事用 チョークシンワ測定(4件のレビュー)当日出荷
チョークを大切に保護するプラケース付です。
コンパクトサイズで携帯に便利です。
透明ケースなのでチョークの色が一目でわかります。
滑らかに書けてきれいに消せます。
黒板以外にも、木、石、鉄、コンクリートなど様々な物に使用できます。
色鮮やかな発色で読み取り易くスムーズに仕事が進みます。
サイズΦ12×82内容10本入質量(g)5.5仕様プラケース付RoHS指令(10物質対応)対応
黒板 木製折畳式/横 45×60cmシンワ測定翌々日出荷
1.保管に便利・・・1/2の大きさにすることでコンパクトに保管でき、板面に傷をつけません。
2.持ち運びに便利・・・握りやすい頑丈な取手付です。
本体寸法(mm)467×600(開いた状態)、467×300(折りたたんだ状態)付属品黒板消し、チョーク3本付、裏面には折りたたみ式スタンドと収納ケース付材質【板面】木、【取手】ABS樹脂、【開閉金具】スチール(ニッケルメッキ)、【円形の脚】ポリプロピレン樹脂質量(g)1040RoHS指令(10物質対応)対応
方向コンパス オイル式 和文字木製シンワ測定翌々日出荷
高級天然素材のけやきを使用しました。10気圧防水で、水にも浮きます。
用途東西南北の方向確認用方向コンパス材質本体:木(けやき)寸法(mm)44×27×16質量(g)47
白液 ミニボトルシンワ測定翌々日出荷
固まりません。凍りにくい。墨つき抜群です。携帯に便利な使い切りサイズです。
用途建築・土木用の白液色白材質ボトル:ABS樹脂寸法(mm)56.5×27×18.5質量(g)38内容量(mL)15RoHS指令(10物質対応)対応
朱液 ミニボトルシンワ測定翌々日出荷
固まりません。凍りにくい。墨つき抜群です。携帯に便利な使い切りサイズです。
用途建築・土木用の朱液色朱材質ボトル:ABS樹脂寸法(mm)56.5×27×18.5質量(g)38内容量(mL)15RoHS指令(10物質対応)対応
墨液 ミニボトルシンワ測定当日出荷
固まりません。凍りにくい。墨つき抜群です。携帯に便利な使い切りサイズです。
用途建築・土木用の墨液色黒材質ボトル:ABS樹脂寸法(mm)56.5×27×18.5質量(g)38内容量(mL)15RoHS指令(10物質対応)対応
コノエダブル ミニパックシンワ測定当日出荷から翌々日出荷
ABS樹脂製で耐久性にすぐれ、美しい発色を維持します。
用途コノエネイルと合わせて使用するカラフルなポイント明示板材質本体:ABS樹脂
コノエダブルシンワ測定当日出荷
ABS樹脂製で耐久性にすぐれ、美しい発色を維持します。
コノエネイルと合わせて使用するカラフルなポイント明示板。
用途木杭・プラスチック・コンクリート用寸法(mm)Φ26×4.2適合コノエネイル:No.01・No.1材質本体:ABS樹脂主な用途木杭・プラスチック・コンクリート用
コノエネイル ミニパックシンワ測定当日出荷から翌々日出荷
らせん状の溝が施され、打ちやすく抜けにくい構造です。コノエダブルと併用すると、明示効果は更にアップします。
用途埋め込み・貼り付けが簡単にできる基準点鋲材質本体:特殊鋼適合穴径(Φmm)コンクリート:コノエネイルの径より1.0mm程小さい径、アスファルト:コノエネイルの径より1.5mm程小さい径 ※共に目安
コノエネイルシンワ測定(3件のレビュー)当日出荷
らせん状の溝が施され、打ちやすく抜けにくい構造です。コノエダブルと併用すると、明示効果は更にアップします。
用途埋め込み・貼り付けが簡単にできる基準点鋲適合穴径(Φmm)コンクリート:コノエネイルの径より1.0mm程小さい径、アスファルト:コノエネイルの径より1.5mm程小さい径 ※共に目安材質本体:特殊鋼
黒板 木製 耐水シンワ測定(3件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
耐水黒板に耐水黒板用チョークを使用する事により文字が流れなくなります。雨の日でも工事記録写真が撮影できます。裏面スタンド付きです。
書きやすい暗線入りです。
用途現場記録、写真撮影用の黒板タイプ耐水付属品専用黒板消し、耐水チョーク3本材質木RoHS指令(10物質対応)対応
ポールシンワ測定(7件のレビュー)当日出荷
工事写真の目印に使用します。
用途測点に立てて位置あるいは方向を示すために使用するポール長さ(m)2
雨天用墨液・朱液シンワ測定当日出荷から翌々日出荷
固まらない、凍らない、墨つき抜群。建築土木作業に最適。濡れた材料にもにじまず、スッキリしたラインが引けます。
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
測量用品(土木/建設) の新着商品
ページ: 1/ 3
レベルニックSK(新潟精機)税込¥175,780¥159,800
エアコンレベルLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)税込¥4,068¥3,698