3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
置くだけで角度をデジタル表示する傾斜計です。3面マグネット付で、実験器具や機器の傾斜をその場ですぐチェックできます。 画面が見えない場所の角度測定に便利なホールド機能付です。
測定範囲90°×4方向(360°)
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さ20mmでコンパクトサイズですが、気泡管と大型液晶を搭載したデジタルレベルです。大きくて押しやすいボタンを採用しました。リチウムイオン電池内蔵で繰り返し充電が出来ます。安心の防塵防水IP65です。
用途鉄骨、建築、土木、配管、電気、プラント、設備、据付などの工事、日曜大工などの作業での角度、勾配の確認に。 材質本体、デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液 電源リチウムイオン電池(内蔵) 使用温度(℃)-10~50 連続使用時間(時間)約30 表示精度【デジタル】0°,90°の時:±0.1° それ以外の時:±0.2° 防塵防水性能IP65相当 オートパワーオフ無操作状態で約10分後 気泡管感度0.35mm/m=0.0201° 気泡管精度±1.0mm/m=0.0573°以内 バッテリー容量(mAh)300
1本ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタルアングルメーター 防塵/防水 シンワ測定 動画あり
過酷な現場でも使える防塵・防水仕様。 IP65の防塵・防水仕様で、様々な場所での角度測定に使えます。 角度・勾配・立ち上がりをデジタルで切り替えて表示します。 バックライト機能付きで暗いところでも使えます。 水平・垂直をBEEP音でお知らせします。
付属品ホルダーケース 材質ABS樹脂、アルミ 測定範囲90°×4方向(360°) 質量(g)280(電池含) 使用温度範囲(℃)-10~50 電源単4アルカリ乾電池2本(※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示0.05°、0.1%、1mm/m 本体寸法(mm)151×60×31 精度0°・90°:±0.05°、それ以外:±0.15° 防塵防水性能IP65 オートパワーオフ約5分
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります