測量用品(土木/建設) :「石膏ボード用」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
環境・安全に配慮したノンキシレンタイプ。目の粗いコンクリートやアスファルトにも書くことができ、繊維を特殊な樹脂でコーティングした摩耗に強いペン先を使用しているので、耐久力が3倍に。※サンドペーパーを使用した耐久試験による。
用途木材、金属、コンクリート、石膏ボードなどに。
仕様本体後部にキャップ取り付け
材質本体・キャップ:ポリプロピレン樹脂
寸法(mm)143×19×21
質量(g)20
タイプ太字(角芯)
線径(Φmm)5
インク油性(顔料)
環境・安全に配慮したノンキシレンタイプ。目の粗いコンクリートやアスファルトにも書くことができ、繊維を特殊な樹脂でコーティングした摩耗に強いペン先を使用しているので、耐久力が3倍に。※サンドペーパーを使用した耐久試験による。
用途木材、金属、コンクリート、石膏ボードなどに。
仕様本体後部にキャップ取り付け
材質本体・キャップ:ポリプロピレン樹脂
寸法(mm)141×16×18
質量(g)13
タイプ細字(丸芯)
線径(Φmm)1
インク油性(顔料)
環境・安全に配慮したノンキシレンタイプ。目の粗いコンクリートやアスファルトにも書くことができ、繊維を特殊な樹脂でコーティングした摩耗に強いペン先を使用しているので、耐久力が3倍に。※サンドペーパーを使用した耐久試験による。
用途木材、金属、コンクリート、石膏ボードなどに。
仕様本体後部にキャップ取り付け
材質本体・キャップ:ポリプロピレン樹脂
寸法(mm)143×19×21
質量(g)20
タイプ中字(丸芯)
線径(Φmm)2
インク油性(顔料)
約2週間で打った墨線が自然に消えます。
水で湿らせた布で拭いた場合、水が乾けばすぐに消えます。
用途石膏ボード、木材、コンクリートなどへの墨付け作業に。
色黒
1本(50mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
インクの補充や芯の交換ができる為、長く使えて環境にも優しい仕様です。容器が透明なのでインクの残量が見える。繊維を特殊な樹脂でコーティングした摩耗に強いペン先を使用しているので、耐久力が3倍に。※サンドペーパーを使用した耐久試験による。
用途木材、金属、コンクリート、石膏ボードなどに。墨つけインクや墨液などを入れて使用できます。
仕様本体後部にキャップ取り付け
付属品替芯(1本)
材質本体・キャップ:ポリプロピレン樹脂
対応インク墨付けインク50mlブラック(78088)ホワイト(79222)蛍光ブルー(79223)蛍光パープル(79224)蛍光イエロー(79225)蛍光グリーン(79226)蛍光ピンク(79227)蛍光オレンジ(79228)・墨液(77475)・朱液(77476)・白液(77477)・青液(77478)
暗い下地でも見やすいインク(蛍光カラーのみ)です。現場や環境に合わせて自由に選べ、豊富なカラーバリエーション(8色)。環境・安全に配慮したノンキシレンタイプ。
用途木材、金属、コンクリート、石膏ボードなどに。空っぽマーカー(78085・78089・78093)や墨つぼに使える特殊なインク。
仕様透明ボトル・ノンキシレン
寸法(mm)97×35×35
容量(mL)50
質量(g)70
対応材質木材・金属・コンクリート・石膏ボード
インク水性(顔料)
矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。
金属モード搭載で壁裏の見えない金属を探知できます。
電線警告マークで見えない電線をお知らせします。
深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。
間柱の中心を一発探知できます。バックライト付きです。
用途壁裏の下地探しに。
仕様電線探知深度:約30mm
材質ABS樹脂、エラストマー樹脂
電源9Vアルカリ乾電池×1本
製品質量(g)320
本体サイズ(mm)206×92×48
RoHS指令(10物質対応)対応
探知物検出深度(mm)通常モード:約19、深部モード:約35、金属モード:鉄:約75、鉄以外の金属:約35(壁材がベニヤ、強化石膏ボード、石膏ボードの場合)、鉄:約40、鉄以外の金属:約20(壁材がALC板、コンクリート、モルタルの場合)
1個
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
矢印型ライトとブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。
材質本体:ABS樹脂
電源9Vアルカリ乾電池 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
本体寸法(mm)136×54×35
製品質量(g)99(電池含)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性壁材がベニヤや石膏ボードの時に木材と金属を探知可能(木材と金属の判別はできません)
探知物検出深度(mm)約19
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
矢印型ライトとブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。
電線警告ランプで見えない電線をお知らせします。
仕様電線警告機能:約30mm
材質本体:ABS樹脂
電源9Vアルカリ乾電池 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
本体寸法(mm)154×60×39
製品質量(g)140(電池含)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性壁材がベニヤや石膏ボードの時に木材と金属を探知可能(木材と金属の判別はできません)
探知物検出深度(mm)約19
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
矢印型ライトとブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。
深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。
電線警告ランプで見えない電線をお知らせします。
仕様電線警告機能:約30mm
材質本体:ABS樹脂
電源9Vアルカリ乾電池 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
本体寸法(mm)172×72×42
製品質量(g)170(電池含)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性壁材がベニヤや石膏ボードの時に木材と金属を探知可能(木材と金属の判別はできません)
探知物検出深度(mm)通常モード:約19 深部モード:約35
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。