測量用品(土木/建設) :「タジマ 下地探し」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
壁に刺すだけで簡単に下地材の位置が確認できます。強くて細いフッ素樹脂加工針の為、壁の傷を最小限に抑えます。回して刺すキャップレス機構の為、未使用時は針が本体に収納され安全です(スパイラルロック機構)。壁の厚さがわかる目盛付(探知可能壁厚:PW-SC25/25M:25ミリ、PW-SC35:35mm)。交換針2本内蔵(本体付属を含め3本)。腰袋や工具袋のポケットにスッキリ納まる便利なペン形状。棚、タオルハンガー、壁掛けヒーター、家具転倒防止金具などの取り付けにも便利です。強力マグネット付で、壁の下地材(軽天)やビス・釘を感知できます。(※PW-SC25Mのみ)
用途針式下地確認具
材質(本体)ABS樹脂
針径(Φmm)0.7
材質(針)ステンレス
強くて細いフッ素樹脂加工針の為、壁の傷を最小限に抑えます。
用途下地検知器用針
仕様5本入り
本体質量(g)0.16
針径(Φmm)0.7
材質(針)ステンレス
下地探しに最適です。1台で木材またはプラスチック・金属の両方を探知する両機能一体型です。壁、天井などの表面材で隠れて見えない下地材を探知します。感度2段切替式(通常・高感度)+簡易金属探知機能付です。自動初期設定機能付です。
用途下地材用電子式検知器。
付属品DC9V乾電池1個・携帯ストラップ
材質外装:ABS樹脂
質量(g)178(乾電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×155×30
探知物検出深度(mm)【下地材】通常:12、高感度:25【金属】40
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。