測量用品(土木/建設) :「勾配三角定規」の検索結果
勾配(角度)測定・勾配(角度)設定、2通りの使い方ができます。
握りやすくシンプルなデザイン。
本体ケースは丈夫なABS樹脂製。
読み取りやすい大きな目盛数字。
法勾配及び角度対照表付。
用途土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業用の勾配計
長さ(mm)250
測定範囲130°-0°-130°
材質(本体)ABS樹脂
精度±1°
最小読取値(°)2
目盛仕様内側2°通し、外側1分~8分(0.5分目盛通し)
材質(気泡管)アクリル
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。