14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。狭い場所での墨出しにも最適。 ゴムパッキン開閉蓋。最大容量13mlの墨タンク。 狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド。 糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。 針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ21」標準装備。 糸替え時に便利な糸通し棒付。
仕様自動巻取式、付属糸:「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穂先素材、高級銅合金(燐青銅板44枚)を使用曲げやサビに強く長もちします。穂先、墨含みがよくバラけません。線幅、砥石などで自在に調整できます。使用後、水洗いをするだけで墨が簡単に落ちます。文字書き芯が交換できます(交換用2本付)。
用途墨付け用墨差し 付属品文字書き芯2本 トラスコ品番813-4611 材質(穂先)銅板、(軸)ABS、(芯)合成繊維 外形寸法(mm)縦210×横25×奥8 本体質量(g)20
1個
2,398 税込2,638
欠品中

高所用エレベーター三脚。実用最大伸長約2m。レーザー墨出し器本体を回転させずに取付けられる回転グリップ付。移動や持ち運びに便利なキャリングハンドル付き
使用高さ(mm)約790~2050 定芯桿5/8インチ 付属品専用収納ケース トラスコ品番394-0438 外形寸法(mm)縦880×横150×奥135 本体質量(g)2400 昇降幅(mm)約305
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

高所用エレベーター三脚 実用最大伸長約3m レーザー墨出し器本体を回転させずに取付けられる回転グリップ付 移動や待ち運びに便利なキャリングハンドル付き 2段階昇降機構付 軽量タイプ
使用高さ(mm)約850~2940 定芯桿5/8インチ 付属品専用収納ケース トラスコ品番813-4843 外形寸法(mm)縦935×横156×奥130 本体質量(g)3150 昇降幅(mm)2段目600mm+1段目540mm
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

建物の柱や梁などにレーザー墨出し器を固定することが出来ます。取付台が回転するので、柱や梁に取付けが可能。
仕様レーザー墨出し器固定具 外形寸法(mm)縦72×横195×奥168 本体質量(g)900 取付可能幅(mm)約210
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)ピーラインセフカル(3本入)
かるこ針露出を最小限に抑えた安全タイプ。一般かるこに比べて重量が約3倍重いため、万一糸張り時にかるこが抜けた場合でも飛来しにくい。針先カバーが付いていますので、糸を針に巻きつける必要がありません。また、ポイント(基点)にしっかり墨打ちできます。
用途墨つぼ用かるこ 適合墨つぼ全般、チョークライン全般 トラスコ品番813-4610 材質(本体)ABS樹脂 外形寸法(mm)縦60×横18×奥18 本体質量(g)12 材質(針)
1セット(3本)
609 税込670
当日出荷

鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整ツマミ付。本体に直接三脚の取り付けができます。リチウムイオン充電池7424、単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のACアダプターでも使用できます
用途基準出し用レーザー墨出し器 仕様(鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500 精度10mで±0.81mm以内 直角精度90°±(2mm/7.5m) 波長(nm)ライン520・ポイント650 制動方式ジンバル(マグネットダンパー方式) 防塵防水性能防塵・防水設計 左右通り精度(mm)15mで±2mm以内 レーザー安全基準クラス2M 鉛直精度3mで±1mm以内 到達点距離精度(mm)7.5mで±1mm以内
1台ほか
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサー機能で揺れに強い、明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。本体に直接三脚の取り付けができます。
用途基準出し用レーザー墨出し器 照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部) 仕様1年間盗難・火災補償 使用温度範囲(℃)-5~40 外形寸法(mm)縦204×横126×奥126 電源(墨出し器本体部)単3アルカリ乾電池×4本/ACアダプター(別売) 本体質量(g)1250 精度(mm)(照射ライン)10mで±0.81mm以内、(到達点距離)7.5mで±1mm以内 直角精度90°±(2mm/7.5m) 連続使用時間(墨出し器本体部)約6.5時間(受光器モード時)/約3時間(通常モード時) 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)(ライン)635、(ポイント)650 自動補正範囲±2° 制動方式電子2軸センサー方式 防塵防水性能防塵・防水設計 警告電池寿命/(墨出し器本体部)レーザー光点滅 鉛直点精度(mm)3mで±1 レーザー安全基準クラス1M ライン幅(mm)7.5mで約2.5 外形寸法(幅W×高さH)(mm)126×204 ライン出射角(°)(縦)130、(水平)360 輝度(μW)(出力)250 光出力(mW)2.5以下 微調整範囲360°
1個ほか
119,800 税込131,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない。4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整ツマミ付。本体に直接三脚の取り付けができます。リチウムイオン充電池7424、単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のACアダプターでも使用できます
用途基準出し用レーザー墨出し器 仕様(鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500 精度10mで±0.81mm以内 直角精度90°±(2mm/7.5m) 波長(nm)ライン520・ポイント650 制動方式センサー(電子二軸センサー方式) 防塵防水性能防塵・防水設計 左右通り精度(mm)15mで±2mm以内 レーザー安全基準クラス2M 照射ライン矩十字・横全周 鉛直精度3mで±1mm以内 到達点距離精度(mm)7.5mで±1mm以内
1台ほか
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。NAVI機能、リモコン回転機能付。4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能。手動でも精密な地墨合わせができる遊びゼロの360°超精密回転微調整ツマミ付。本体に直接三脚の取り付けができます。リチウムイオン充電池7424、単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のACアダプターでも使用できます
用途基準出し用レーザー墨出し器 仕様(鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500 精度10mで±0.81mm以内 直角精度90°±(2mm/7.5m) 波長(nm)ライン520・ポイント650 制動方式ジンバル(マグネットダンパー方式) 防塵防水性能防塵・防水設計 左右通り精度(mm)15mで±2mm以内 レーザー安全基準クラス2M 鉛直精度3mで±1mm以内 到達点距離精度(mm)7.5mで±1mm以内
1台ほか
199,800 税込219,780
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。NAVI機能、リモコン回転機能付。センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない。4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能。手動でも精密な地墨合わせができる遊びゼロの360°超精密回転微調整ツマミ付。本体に直接三脚の取り付けができます。リチウムイオン充電池7424、単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のACアダプターでも使用できます
用途基準出し用レーザー墨出し器 仕様(鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500 精度10mで±0.81mm以内 直角精度90°±(2mm/7.5m) 波長(nm)ライン520・ポイント650 制動方式センサー(電子二軸センサー方式) 防塵防水性能防塵・防水設計 左右通り精度(mm)15mで±2mm以内 レーザー安全基準クラス2M 鉛直精度3mで±1mm以内 到達点距離精度(mm)7.5mで±1mm以内
1台ほか
239,800 税込263,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動で地墨合わせできる、NAVI機能搭載レーザーです。NAVI機能、リモコン回転機能、消灯・ライン・モード切替機能付。明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。本体に直接三脚の取り付けができます。
用途基準出し用レーザー墨出し器 照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、水平ライン、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部) 仕様1年間盗難・火災補償 使用温度範囲(℃)-5~40 外形寸法(mm)縦190×横130×奥127 電源(墨出し器本体部)単3アルカリ乾電池×3本、(ナビ/リモコン機構部)単3アルカリ乾電池×2本、(受光器)単4アルカリ乾電池×4本 本体質量(g)1300 精度(照射ライン)10mで±0.81mm以内、(到達点距離)7.5mで±1mm以内 直角精度90°±(2mm/7.5m) 連続使用時間(墨出し器本体部)約9時間(省電力)/約4.5時間(高輝度)、(ナビ/リモコン機構部)600回以上 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)ライン635/ポイント650 自動補正範囲±2° 輝度(出力)250μW 制動方式マグネットダンパー方式 防塵防水性能防塵・防水設計 警告電池寿命/(墨出し器本体部)レーザー光点滅、(ナビ/リモコン機構部)電源スイッチLED点滅 鉛直点精度(mm)3mで±1 微調整範囲(mm)10m先で±350 レーザー安全基準クラス1M ライン幅(mm)7.5mで約2.5 外形寸法(幅W×高さH)(mm)130×190 ライン出射角(°)縦130/水平110 光出力(mW)2.5以下
1個ほか
129,800 税込142,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

センサー機能で揺れに強い、自動で地墨合わせできるNAVI機能搭載レーザーです。NAVI機能、リモコン回転機能、消灯・ライン・モード切替機能付。明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。本体に直接三脚の取り付けができます。
用途基準出し用レーザー墨出し器 照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部) 仕様1年間盗難・火災補償 使用温度範囲(℃)-5~40 外形寸法(mm)縦215×横130×奥130 電源(墨出し器本体部)単3アルカリ乾電池×4本/ACアダプター(別売)、(ナビ/リモコン機構部)単3アルカリ乾電池×2本、(受光器)単4アルカリ乾電池×4本 本体質量(g)1450 精度(mm)(照射ライン)10mで±0.81mm以内、(到達点距離)7.5mで±1mm以内 直角精度90°±(2mm/7.5m) 連続使用時間(墨出し器本体部)約6.5時間(受光器モード時)/約3時間(通常モード時)、(ナビ/リモコン機構部)600回以上 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)(ライン)635、(ポイント)650 自動補正範囲±2° 制動方式電子2軸センサー方式 防塵防水性能防塵・防水設計 警告電池寿命/(墨出し器本体部)レーザー光点滅、(ナビ/リモコン機構部)電源スイッチLED点滅 鉛直点精度(mm)3mで±1 レーザー安全基準クラス1M ライン幅(mm)7.5mで約2.5 外形寸法(幅W×高さH)(mm)130×215 ライン出射角(°)(縦)130、(水平)360 輝度(μW)(出力)250 光出力(mW)2.5以下 微調整範囲10m先で±350mm
1個ほか
179,800 税込197,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)NAVIゼロセンサーKJC 三脚セット
NAVI 機能、リモコン回転機能、消灯・ライン・モード切替機能付 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない 4 方向縦ラインで遣り方作業、360°水平ラインで多人数の作業が同時に可能 電源はAC アダプター(別売)も使用できます 手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付 本体に直接三脚の取り付けができます ※ エレベーター三脚3000 に取り付ける場合は、別売の三脚用アダプターが必要となります ※ 盗難・火災保険がついております。
仕様1年間盗難・火災補償 セット内容レーザー墨出器:ZEROSN-KJC受光器:NAVI-RCV3三脚:ELV-150NAVI レーザーレシーバー3レーザーレシーバー用ケース単3 形アルカリ乾電池6本単4 形アルカリ乾電池4本専用キャリングケースショルダーベルト 外形寸法(mm)縦215×横130×奥130 本体質量(g)1450 レーザー安全基準クラス1M
1台ほか
259,800 税込285,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング