測量用品(土木/建設) :「墨つぼケース」の検索結果
こんなお得な商品も!
墨つぼ 自動巻
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能。狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド。自動調速巻取式、かるこが手元で減速します。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。
用途墨汁による墨付け作業
糸の長さ(m)20
自動巻取糸長さ(m)7.5
タンク容量(mL)最大20
仕様針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ21」標準装備、「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)
材質(本体)ABS樹脂
外形寸法(mm)縦200×横75×奥39
本体質量(g)145
材質(糸)ナイロン
ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。狭い場所での墨出しにも最適。
ゴムパッキン開閉蓋。最大容量13mlの墨タンク。
狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド。
糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。
針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ21」標準装備。
糸替え時に便利な糸通し棒付。
仕様自動巻取式、付属糸:「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)
押さえやすく、先端が見やすい斜めカットカルコケース採用。本体が工具なしで全開し、手入れや糸交換が簡単にできます。ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能。墨含みを飛躍的に向上させたセルロース・スポンジ綿採用。
用途墨汁による墨付け作業
付属品パーフェクト墨つぼ用細糸(太さ0.6mm)
糸の太さ(mm)細(0.6)
携帯用墨つぼ
本体が工具なしで全開し、手入れや糸交換が簡単にできます。
ゴムパッキンを要所に使用、墨もれしにくく、墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。
自動調速巻取式、カルコが手元で減速します。
糸の太さ(mm)細0.6
腰袋不要、直取付で作業性アップ!。墨汁による墨付け作業。丸型セフフック付で腰周りに装着可能。糸長さ20m /自動巻取10m。狭い所やコーナーに最適な鶴首付。糸掛かりが良く収納可能な樹脂製。本体が工具なしで全開し手入れや糸交換が簡単。最大容量20ml の墨タンク。墨漏れしにくいH形状つぼ綿を採用。つぼ糸で直接墨綿を押える新方式綿押えを採用。ケース外周にグリップ性に優れたエラストマーベルト採用。落下防止紐及び取付環付。付属糸「墨つぼ用糸 細糸」(太さ0.6mm)
用途墨汁による墨付け作業
その他【推奨】SF-MHLDS2M セフホルダー胴ベルト用金属右2連 / SF-CHLDS2M セフホルダー胴ベルト用樹脂右2連
形状【セフフック】丸型
質量(g)182
長さ(m)【糸】20
タンク容量(mL)【墨タンク】20
自動巻取糸長さ(m)10
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)280×120×55
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。