測量用品(土木/建設) :「安全用」の検索結果

関連キーワード
104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下げ振り保持器用剣先保護キャップ。 適応商品:ピーキャッチクイックブラ。
用途下げ振り保持器用剣先保護キャップ 適合ピーキャッチクイックブラ 材質エラストマ 外形寸法(mm)縦25×横14×奥14 本体質量(g)2
1個
特価
199 税込219
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)三脚部品049766 ELV-200保護パイプセット
ELV-200保護パイプセット
用途三脚部品 対応商品ELV-200
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)三脚部品049735 ELV-150保護パイプセット
ELV-150保護パイプセット
用途三脚部品 本体質量(g)145 対応商品ELV-150
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

ELV-300LT保護パイプセット
用途三脚部品 対応商品ELV-300LT
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付。先端焼入加工済。
用途建築用下げ振り 仕様3m糸付 材質(本体)スチール
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下げ振り 自動静止構造(800g、1000gは除く)で本体の揺れが素早く止まります。 測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付き
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壁に刺すだけで簡単に下地材の位置が確認できます。強くて細いフッ素樹脂加工針の為、壁の傷を最小限に抑えます。回して刺すキャップレス機構の為、未使用時は針が本体に収納され安全です(スパイラルロック機構)。壁の厚さがわかる目盛付(探知可能壁厚:PW-SC25/25M:25ミリ、PW-SC35:35mm)。交換針2本内蔵(本体付属を含め3本)。腰袋や工具袋のポケットにスッキリ納まる便利なペン形状。棚、タオルハンガー、壁掛けヒーター、家具転倒防止金具などの取り付けにも便利です。強力マグネット付で、壁の下地材(軽天)やビス・釘を感知できます。(※PW-SC25Mのみ)
用途針式下地確認具 材質(本体)ABS樹脂 針径(Φmm)0.7 材質(針)ステンレス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)ピーラインクイックカルコ
巻取り時に自動的に針が収納される安全タイプ。 針は糸を引き出すと出て、糸の張りを緩めると引っ込む安全・快適設計。
1個
649 税込714
5日以内出荷

基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 縦・横地墨レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
照射モード縦・横・地墨 仕様防塵・防水設計 使用温度範囲(℃)-5~40 外形寸法(mm)縦168×横112×奥112 直角精度90°±2mm/7.5m 連続使用時間モード1時:約21時間/モード2時:約15時間 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)ライン635/ポイント650 角度調整範囲360° 自動補正範囲±2° 制動方式ジンバル方式 警告電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅) 鉛直点精度(mm)±1.0/3m レーザー安全基準クラス1M ライン幅(mm)約2.5/7.5m 寸法(高さH×幅W)(mm)168×112 精度(mm/m)照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5m パルス幅(μs)モード1:60 モード2:85 ライン出射角(°)縦130/水平110 輝度(μW)250 光出力(mW)2.5以下
1台ほか
40,980 税込45,078
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)セフ着脱式水平器 電工レベル93
着脱セフ式の電工向け職専水平器。※セフホルダーは別売となります。現場施工に最適な電工職専高耐久水平器。セフフック付で胸(肩ベルト)、腰周りに装着可能。落下による欠損、摩耗に強いアルミフレーム。ボディは下地が確認できるクリア樹脂。外形サイズは標準的なコンセントボックスより一回り小さい93mm×49mm罫書き線に沿って開口しても大きすぎないので安心。コンセントボックス開口に必要な溝、孔付。取付金具のレベル出しが容易なマグネット付。安全ロープ取付環付。
用途一般測定用水平器 仕様セフ別売 外形寸法(mm)93×49 気泡管水平・垂直
1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両縦・大矩・横・鉛直点タイプです。 明るいところでも見やすい輝度2倍(メーカー比)のTERAモード搭載です。 故障時網膜保護回路により目に安全です。 精緻な地墨合わせができる回転微調整機能付です。 縦ラインレーザーを自動で誘導するNAVI機能を搭載しています。 盗難・火災補償付(購入時の登録後1年)です。
照射ライン両縦・大矩・横・鉛直点 質量(kg)1.75 外形寸法(mm)縦208×横152×奥152 電源単3アルカリ乾電池×8本(付属) 本体質量(g)1750 精度±1mm/10m 寸法(縦×横)(mm)208×152 保護等級IP54 自動補正範囲±2°
1個
299,800 税込329,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)エレベーター三脚3000
高所用アルミ製エレベーター三脚。実用最大伸長約3m。タジマレーザーを使用した高所での軽天・設備・各種仕上げ工事の墨出し。2段階昇降機構付。昇降台がゆっくりと降下する、安全なエアシリンダー式パイプ
最小・最大高さ(mm)約1250・約2900 平面昇降台外径定芯桿5/8インチ 付属品昇降台カバー トラスコ品番377-1458 外形寸法(mm)縦1290×横180×奥180 耐荷重(kg)2 本体質量(g)7100 クランプブラケット機構(脚頭部) 昇降幅(mm)2段目540mm+1段目530mm 平面昇降台外径(mm)132
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)パーフェクト かるこ21
かるこ針露出を最小限に抑えた安全タイプ。針先カバーが付いていますので、糸を針に巻きつける必要がありません。また、ポイント(基点)にしっかり墨打ちできます。ハカマが広いためつまみやすく、抜き差しが容易。
適合パーフェクト墨つぼ21ピーラインミニ21ちょいつぼちょい巻きピーライン墨つぼジャスト トラスコ品番813-4645 外形寸法(mm)縦55×横24×奥15 本体質量(g)3
1個
319 税込351
当日出荷

基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 矩十字・横レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
照射モード矩十字・横 仕様防塵・防水設計 使用温度範囲(℃)-5~40 外形寸法(mm)縦168×横112×奥112 直角精度90°±2mm/7.5m 連続使用時間モード1時:約9時間/モード2時:約4.5時間 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)ライン635/ポイント650 角度調整範囲360° 自動補正範囲±2° 制動方式ジンバル方式 警告電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅) 左右通り精度(mm)±2以内/15m 鉛直点精度(mm)±1.0/3m レーザー安全基準クラス1M ライン幅(mm)約2.5/7.5m 寸法(高さH×幅W)(mm)168×112 精度(mm/m)照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5m パルス幅(μs)モード1:60 モード2:85 ライン出射角(°)縦130/水平110 輝度(μW)250 光出力(mW)2.5以下
1台ほか
69,980 税込76,978
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGN-SMHLD タジマ GNSS用スマートフォンホルダー タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)タジマ GNSS用スマートフォンホルダー
タジマGNSS用スマホホルダー。タジマGNSS操作用スマートフォンを専用RTKポールに固定できます。挟み込み方式でスマートフォンの幅広い機種に対応します。ホルダー部の4隅に保護ラバーが付き、スマートフォンを保護します。ホルダーの位置をポールの右側、左側のどちらにも切り替え可能。可動部はボールジョイント式で画面の角度も自由自在です
用途タジマGNSS・RTKポールにスマートフォンを固定できます 適合機種TGN-RTKP22 寸法(mm)110×160×90 本体質量(g)325 適合寸法(mm)【対応端末】縦:約125~174、幅:約78以内、厚さ:約15以内 適合ポール径(Φmm)16~36
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

ピーラインコズミット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)ピーラインコズミット
超密閉型!直列二層スポンジタンク採用、ワンランク上の子墨ハード。 引き出すと針が出て、糸の張りが緩むと収納される安全・快適設計のピーラインクイックカルコ。 狭所にもリーチする先端スリム形状。 超密閉型設計なので液漏れしにくい、長期保管も可能。 リール面はディンプル形状で操作性アップ。
最大容量(mL)7 糸の太さ(mm)細:0.6
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 矩・横レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
照射モード矩・横 仕様防塵・防水設計 使用温度範囲(℃)-5~40 外形寸法(mm)縦168×横112×奥112 直角精度90°±2mm/7.5m 連続使用時間モード1時:約14時間/モード2時:約9時間 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)ライン635/ポイント650 角度調整範囲360° 自動補正範囲±2° 制動方式ジンバル方式 警告電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅) 鉛直点精度(mm)±1.0/3m レーザー安全基準クラス1M ライン幅(mm)約2.5/7.5m 寸法(高さH×幅W)(mm)168×112 精度(mm/m)照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5m パルス幅(μs)モード1:60 モード2:85 ライン出射角(°)縦130/水平110 輝度(μW)250 光出力(mW)2.5以下
1台ほか
50,980 税込56,078
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)セフ着脱式水平器 設備工レベル210
着脱セフ式の設備工向け職専水平器。※セフホルダーは別売となります。現場施工に最適な設備工職専水平器。セフフック付。腰周りに装着可能(セフホルダーへの取付は2連セフ下位置推奨)。丈夫なアルミボディ。上面目盛付。通気孔からエアコン据付け板の距離を測りながらも位置決めできる。パイプに固定しやすいV溝底面、背面マグネット付。安全ロープ取付環付。
用途一般測定用水平器 仕様セフ別売 外形寸法(mm)210×50 気泡管水平・垂直・45° 保持力(g)マグネット:5000
1個ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)ピーライン コズミット10
超密閉型!直列二層スポンジタンク採用、ワンランク上の子墨ハード。 引き出すと針が出て、糸の張りが緩むと収納される安全・快適設計のピーラインクイックカルコ。 狭所にもリーチする先端スリム形状。 超密閉型設計なので液漏れしにくい、長期保管も可能。 リール面はディンプル形状で操作性アップ。
用途墨つぼやチョークでもない『次世代マーキングツール』 糸の長さ(m)20 容量(mL)最大7 自動巻取糸長さ(m)10 糸の太さ(mm)0.6(細)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)ピーラインセフカル(3本入)
かるこ針露出を最小限に抑えた安全タイプ。一般かるこに比べて重量が約3倍重いため、万一糸張り時にかるこが抜けた場合でも飛来しにくい。針先カバーが付いていますので、糸を針に巻きつける必要がありません。また、ポイント(基点)にしっかり墨打ちできます。
用途墨つぼ用かるこ 適合墨つぼ全般、チョークライン全般 トラスコ品番813-4610 材質(本体)ABS樹脂 外形寸法(mm)縦60×横18×奥18 本体質量(g)12 材質(針)
1セット(3本)
609 税込670
当日出荷

携帯用墨つぼ 狭い所やコーナーに最適な鶴首付 本体が工具なしで全開し、お手入れや糸交換が簡単にできます。 ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能 最大容量15mLの墨タンク 糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付 針が引っ込む安全機構カルコ付 付属糸「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm ) 自動巻取式(糸はバネの力で自動的に巻き取られます) 密閉タイプ(ゴムパッキンを要所に使用しています)
糸の長さ(m)20 自動巻取糸長さ(m)8 本体寸法(mm)137 寸法(縦×横×厚さ)(mm)243×70×35 製品質量(g)90 糸の太さ(mm)0.6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レーザーポイントで視準位置を可視化、測量スピードアップ。レーザーポイントはレンズ内から照射、視準と正確に連動※。倍率35倍、大口径でターゲットが見やすい。離れた位置のレベル墨の移設に。相番作業の間違い防止に。水平回転は360°クランプレス、左右のツマミでどちらからでも操作ができ、全方位ストレスない使用感。最短合焦距離は50cm(望遠鏡中心より)、近距離から観測が可能。自動補正機構により、広い補正範囲で素早く制動。厳しい作業環境下でも安心して使用できる防じん・防水性能IP66。※レーザー反射防止のコーティング処理により像は青みがかって見えます
用途測量用オートレベル 全長(mm)227 質量(kg)1.72 電源単4形アルカリ乾電池 精度レーザーポイント:視準軸に対して30″以内 倍率(倍)35 光源出射光:可視光半導体レーザー 波長(nm)635 自動補正範囲±15′ 分解力3.5″ 最短合焦距離50cm 対物レンズ有効径(mm)42 1km往復標準偏差(mm)2.0 レーザー安全基準クラス1
1台
61,980 税込68,178
当日出荷

タジマオートレベル32倍 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
おおきく見えるオートレベル
用途水平レベル出し作業 付属品レンズキャップ /レンズクロス /六角棒レンチ /十字線調整ピン /錘球一式 /取扱説明書 /キャリングケース 材質望遠鏡部本体:アルミダイカスト/望遠鏡部フタ:ABS/ベース部:アルミ鋳造/目盛盤:ABS/レンズキャップ:PE 全長(mm)220 使用温度範囲(℃)-15~45 外形寸法(mm)縦220×横140×奥145 倍率32倍 本体質量(g)1730 正像 最短合焦距離0.5m(望遠鏡中心より) 対物レンズ有効径(mm)40 1km往復標準偏差(mm)2 防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形) 視野1°20’(100m先で2.3m) 自動補正機構±15’
1台ほか
33,980 税込37,378
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブルーグリーンレーザー墨出し器 ZEROBLUE(ゼロブルー) タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
鮮視度300のギラつかないブルーグリーンレーザー。 精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。 ジンバル式レーザー。 単3形乾電池×4本。 縦ライン2本使用時の連続使用時間、セーブモード約8h・ジャストモード約4h。 ※使用条件・使用方法により異なります。 レーザー光 点滅 30秒間点滅後 レーザー消灯 ラインLED のみ点滅
モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 精度(mm)10mで±0.81以内 到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内 鉛直点精度(mm)3mで±1以内 左右通り精度(mm)15mで±2以内 直角精度90°±(2mm/7.5m) 防塵防水性能防塵・防水設計 自動補正範囲±2° 外形寸法(mm)縦174×横112×奥- 仕様1年間盗難・火災補償 レーザー安全基準クラス2M
1台ほか
57,980 税込63,778
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レーザー墨出し器 ZEROBLUE 受光器・三脚セット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
ギラつきを抑え屋内でも見やすく長時間の作業でも目に優しいブルーグリーンレーザーの受光器・三脚セット。
仕様1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm)縦174×横112×奥- 本体質量(g)1030 精度(mm)10mで±0.81以内 直角精度90°±(2mm/7.5m) モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 自動補正範囲±2° 防塵防水性能防塵・防水設計 左右通り精度(mm)15mで±2以内 鉛直点精度(mm)3mで±1以内 レーザー安全基準クラス2M 到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
1台ほか
89,980 税込98,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。NAVI機能、リモコン回転機能付。センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない。4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能。手動でも精密な地墨合わせができる遊びゼロの360°超精密回転微調整ツマミ付。本体に直接三脚の取り付けができます。リチウムイオン充電池7424、単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のACアダプターでも使用できます
用途基準出し用レーザー墨出し器 仕様(鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500 精度10mで±0.81mm以内 直角精度90°±(2mm/7.5m) 波長(nm)ライン520・ポイント650 制動方式センサー(電子二軸センサー方式) 防塵防水性能防塵・防水設計 左右通り精度(mm)15mで±2mm以内 レーザー安全基準クラス2M 鉛直精度3mで±1mm以内 到達点距離精度(mm)7.5mで±1mm以内
1台ほか
239,800 税込263,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押さえやすく、先端が見えやすい斜めカットです。本体が工具なしで全開し、お手入れや糸交換が簡単にできます。ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付です。
用途墨汁による墨付け作業 糸の長さ(m)20 自動巻取糸長さ(m)8 タンク容量(mL)最大15 仕様針が引っ込む安全機構カルコ付、「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm) 材質(本体)ABS樹脂 外形寸法(mm)縦175×横68×奥35 本体質量(g)135 材質(糸)ナイロン
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整ツマミ付。本体に直接三脚の取り付けができます。リチウムイオン充電池7424、単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のACアダプターでも使用できます
用途基準出し用レーザー墨出し器 仕様(鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500 精度10mで±0.81mm以内 直角精度90°±(2mm/7.5m) 波長(nm)ライン520・ポイント650 制動方式ジンバル(マグネットダンパー方式) 防塵防水性能防塵・防水設計 左右通り精度(mm)15mで±2mm以内 レーザー安全基準クラス2M 鉛直精度3mで±1mm以内 到達点距離精度(mm)7.5mで±1mm以内
1台ほか
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KY
端まで明るい!シャープグリーンレーザー。横ラインはワイド180°。KY|高精度 矩・横レーザー/3WAY電源。鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付。単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のリチウムイオン充電池、ACアダプターでも使用できます。
用途基準出し用レーザー墨出し器 精度照射ライン:10mで±0.81mm以内、左右通り:15mで±2mm以内 直角精度90°±(2mm/7.5m) モード切替セーブモード時 200・ジャストモード時 500 防塵防水性能防塵・防水設計 鉛直点精度(mm)3mで±1以内 レーザー安全基準クラス2M ライン色グリーン 到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
1台ほか
73,980 税込81,378
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない。4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整ツマミ付。本体に直接三脚の取り付けができます。リチウムイオン充電池7424、単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のACアダプターでも使用できます
用途基準出し用レーザー墨出し器 仕様(鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500 精度10mで±0.81mm以内 直角精度90°±(2mm/7.5m) 波長(nm)ライン520・ポイント650 制動方式センサー(電子二軸センサー方式) 防塵防水性能防塵・防水設計 左右通り精度(mm)15mで±2mm以内 レーザー安全基準クラス2M 照射ライン矩十字・横全周 鉛直精度3mで±1mm以内 到達点距離精度(mm)7.5mで±1mm以内
1台ほか
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測量・土木用ローテーティングレーザー
用途測量・土木用水平レベル出し 本体質量(g)2300 光源半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R 防塵防水性能IP66
1台ほか
189,800 税込208,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)グリーンレーザーレシーバー
レーザーによる基準出し用リモコン
用途レーザー墨出し器用受光器 トラスコ品番761-7941 外形寸法(mm)縦170×横52×奥35 電源単4形アルカリ乾電池×4本 本体質量(g)200 連続使用時間(時間)約30 耐久性防水・防塵設計
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KYR
端まで明るい!シャープグリーンレーザー。横ラインはワイド180°。KYR|高精度 矩・横・両縦レーザー/3WAY電源。鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付。単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のリチウムイオン充電池、ACアダプターでも使用できます。
用途基準出し用レーザー墨出し器 精度照射ライン:10mで±0.81mm以内、左右通り:15mで±2mm以内 直角精度90°±(2mm/7.5m) モード切替セーブモード時 200・ジャストモード時 500 防塵防水性能防塵・防水設計 鉛直点精度(mm)3mで±1以内 レーザー安全基準クラス2M ライン色グリーン 到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
1台ほか
94,980 税込104,478
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KJY
端まで明るい!シャープグリーンレーザー。横ラインはワイド180°。照射KJY|高精度 矩十字・横レーザー/3WAY電源。鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付。単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のリチウムイオン充電池、ACアダプターでも使用できます。
用途基準出し用レーザー墨出し器 精度照射ライン:10mで±0.81mm以内、左右通り:15mで±2mm以内 直角精度90°±(2mm/7.5m) モード切替セーブモード時 200・ジャストモード時 500 防塵防水性能防塵・防水設計 鉛直点精度(mm)3mで±1以内 レーザー安全基準クラス2M ライン色グリーン 到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
1台ほか
119,800 税込131,780
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タジマトータルステーションTT-N45 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)タジマトータルステーションTT-N45
シンプル機能の建築・土木向けトータルステーション
用途土木、建築現場測量 付属品TT-N45本体、三脚(STF-YT)、レンズキャップ、1.5インチプリズム(専用ケース入)、ピンポール、充電池(2個)、ACアダプター、データ転送ケーブル、データ入出力ソフトウエア、防塵カバー、クリーナー布、調整工具、取扱説明書(2冊)、キャリングケース、背負いベルト 材質本体:アルミ、ABS / キャリングケース:PP 外形寸法(mm)縦350×横210×奥190 電源専用ニッケル水素充電池(2ヶ付属) 本体質量(g)5500 表示部正反両側 通信方式データ転送ケーブル(付属)、またはUSB(別売) 測角表示値5″ 防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形) 整準台シフティング式 内部メモリー最大49500点 関連資料(1.0MB)
1台ほか
629,800 税込692,780
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザーラインが見えにくい場所でレーザー光を感知し、音とLEDでラインの位置をお知らせします。レーザーラインが見えにくい環境下でも正確、迅速に基準出しが可能です。
仕様防塵・防水設計 付属品レーザーレシーバー用ケース/単4形アルカリ乾電池 トラスコ品番377-1946 適合機種ML10-KJC/ZEROS-KJC/AXT-KYR/AXT-KY/AXT-TYZ/AXT-TY/ZERO-KJY/ZERO-KY/ZERO-TYZ/ZERO-TY 外形寸法(mm)縦170×横52×奥35 電源単4形アルカリ乾電池4本 本体質量(g)200 寸法(縦×横×厚さ)(mm)170×52×35 連続使用時間約30時間 受光精度レーザーラインの中心から±1.0mm 受光距離1~20m以内
1台
19,980 税込21,978
欠品中

鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。NAVI機能、リモコン回転機能付。4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能。手動でも精密な地墨合わせができる遊びゼロの360°超精密回転微調整ツマミ付。本体に直接三脚の取り付けができます。リチウムイオン充電池7424、単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のACアダプターでも使用できます
用途基準出し用レーザー墨出し器 仕様(鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500 精度10mで±0.81mm以内 直角精度90°±(2mm/7.5m) 波長(nm)ライン520・ポイント650 制動方式ジンバル(マグネットダンパー方式) 防塵防水性能防塵・防水設計 左右通り精度(mm)15mで±2mm以内 レーザー安全基準クラス2M 鉛直精度3mで±1mm以内 到達点距離精度(mm)7.5mで±1mm以内
1台ほか
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ZERO BLUEリチウムーKJC 受光器・三脚セット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器 仕様1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm)縦208×横126×奥- 本体質量(g)1280 精度(mm)10mで±0.81以内 直角精度90°±(2mm/7.5m) モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 自動補正範囲±2° 防塵防水性能防塵・防水設計 左右通り精度(mm)15mで±2以内 鉛直点精度(mm)3mで±1以内 レーザー安全基準クラス2M 到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
1台ほか
189,800 税込208,780
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測量・土木用ローテーティングレーザー
用途測量・土木用水平レベル出し 本体質量(g)2300 光源半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R 防塵防水性能IP66
1台ほか
179,800 税込197,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマローテーティングレーザー315H/デジタル受光器 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
シンプル機能でお求めやすい価格
用途測量・土木用水平レベル出し 付属品デジタル受光器TRL-DRCV /受光器ホルダー TRL-HLD /単2形乾電池4本(動作確認用アルカリ乾電池) /単3形乾電池2本(動作確認用アルカリ乾電池) /取扱説明書 /キャリングケース 材質本体:ABS+PC / 受光器:ABS+PC、エラストマー 使用温度範囲(℃)-5~+45 電源単2形アルカリ乾電池4本 精度±15″(± 2.2mm/30m) 光源可視半導体レーザー(ご使用になる場合は付属の受光器が必要です。目視ではご使用になれません。) 安全性クラス1 測定範囲(m)直径約2~600(TRL-DRCV使用時) 防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形) 警告本体LEDで警告 ビーム回転数(min-1[r.p.m])600 自動整準範囲± 5°
1台ほか
139,800 税込153,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります