測量用品(土木/建設) :「定規 写真」の検索結果
芯材のガラスクロスの織りは、縦糸、横糸を用いているので高密度で、引っぱりや裂けに強く、テープのそりが少ないです。写真写りの良い目盛使用。つや消しのテープ表面により乱反射しません。
用途建築・土木用
テープ幅(mm)60
仕様180°回転金具付
目盛(タテ目盛)20cmアカシロ、(ヨコ目盛)20cmアカシロ
テープ厚さ(mm)0.7
JIS規格1級
材質(テープ)ガラス繊維
標準張力(N)50
側溝の深さ・幅・側壁厚さを同時に正確に記録測定できる多目的ロッドです。目盛をほとんどかくさず鮮明な記録写真が撮れます。薄くて軽量なので、持ち運びに便利です。目盛印刷は紫外線に強い特殊インクを使用しています。
用途記録写真用アルミ製ロッド
テープ幅(mm)60
材質(本体)アルミ
外形寸法(mm)縦1100×横72×奥25
本体質量(g)800
テープ厚さ(mm)6
材質(金具)樹脂、ポリカーボネート
テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。
用途テープロッド用ケース
テープ幅(mm)60
材質(ケース)ABS樹脂
近距離タイプの標尺4本(30/50/70/100cm)とハイロッド専用クロス金具2個をひとまとめにして携帯に便利。収納ケースは軽量ナイロン製、防水加工、ハイロッド110cmも入るケースの大きさです。
用途記録写真用アルミ製ロッドセット
セット内容ハイロッド30cm×1ハイロッド50cm×1ハイロッド70cm×1ハイロッド100cm×1ハイロッドクロス金具×2ハイロッド収納ケース×1
長さ(mm)300・500・700・1000
厚さ(mm)6
材質(本体)アルミ
本体質量(g)1200
材質(ケース)ナイロン
寸法(縦×横×厚さ)(mm)収納ケース/90×1100×50
ロッド幅(mm)60
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。