4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽くて水に強く、錆びません。左右にひねるだけで任意の位置にすばやく固定できます。
用途アルミ製ポール 直径(Φmm)29(25) 全長(mm)2000 収納寸法(mm)1190 段数2 仕様2m2段、紅白20cmピッチ トラスコ品番813-4354 材質アルミ 外形寸法(mm)縦1195×横33×奥33 本体質量(g)555
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

TGN-RTKP22 タジマGNSS用RTKポール2.2m タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)タジマGNSS用RTKポール2.2m
タジマGNSSに取り付けて使用。1段目:カーボン+2段目:アルミにより1.05Kgの軽量化を実現、持ち運びが楽。専用ケース付
用途タジマGNSS(TGN-V20T)に取り付けて使用 全長(mm)2220 直径(Φmm)1段目:32.5、 2段目:25 質量(g)1050 ねじ径(inch)5/8 全縮(mm)1330 円形気泡管20'/0.66mm 位置決めピン:1.8m/2m/2.2m 目盛間隔(mm)10
1本
33,980 税込37,378
5日以内出荷

TGN-V20T タジマGNSS-V20T(バイポッド・RTKポール付属) タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
マルチGNSS対応で受信・観測速度、精度UP。初めてでも簡単に現場基準点が打てる。専用アプリ「タジマGNSS」で操作 ※AndroidTMスマートフォンが必要です。計測作業がスムーズ 傾斜補正機能搭載。小型軽量・堅牢ボディIP67。厳選機能:現場内に基準点を作る・現況観測する・杭打ちする・CAD図面に測定結果を落とし込む。RTKポール、バイポッド標準付属
用途測量用GNSS 質量(g)800(充電池込み) 外形寸法(mm)Φ132×67 消費電力(W)3.2 電源内蔵リチウムイオン充電池3.7V、6300mAh、USBポートより給電(5V) 精度リアルタイムキネマティック(RTK)測位:水平8mm+1ppm RMS / 垂直15mm+1ppm RMS、スタティック測位:水平2.5mm+0.5ppm RMS / 垂直5mm+0.5ppm RMS チャンネル数800ch / GPS・QZSS・Galileo・GLONASS・BeiDou 連続使用時間(時間)RTK測位:12、スタティック測位:15 防塵防水性能IP67 耐衝撃性コンクリート上への自然落下1.2m、2mのポールでの転倒クリア 動作温度(℃)-30~+70 保管温度(℃)-40~+80 インターフェイスWi-Fi(2.4GHz 802.11a/b/g/h))、Bluetooth(Ver4.2/2.1+EDR, 2.4GHz))、USB(Type-C 2.0) ストレージ8GB内蔵ストレージ
1台
729,800 税込802,780
翌々日出荷

タジマトータルステーションTT-N45 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)タジマトータルステーションTT-N45
シンプル機能の建築・土木向けトータルステーション
用途土木、建築現場測量 付属品TT-N45本体、三脚(STF-YT)、レンズキャップ、1.5インチプリズム(専用ケース入)、ピンポール、充電池(2個)、ACアダプター、データ転送ケーブル、データ入出力ソフトウエア、防塵カバー、クリーナー布、調整工具、取扱説明書(2冊)、キャリングケース、背負いベルト 材質本体:アルミ、ABS / キャリングケース:PP 外形寸法(mm)縦350×横210×奥190 電源専用ニッケル水素充電池(2ヶ付属) 本体質量(g)5500 表示部正反両側 通信方式データ転送ケーブル(付属)、またはUSB(別売) 測角表示値5″ 防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形) 整準台シフティング式 内部メモリー最大49500点 関連資料(1.0MB)
1台ほか
629,800 税込692,780
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります