測量用品(土木/建設) :「整準台」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長時間の使用(250時間)が可能です。 毎日使って1ヶ月使用可能です。 ※DT-309LFで1日8時間の測角作業を行った場合 別売オプションのLi-Ionバッテリーなら更に長時間使用できます。 ※充電には充電器CDC77と電源ケーブルEDC113(共に別売)が必要です。 トータルステーションと共通部品を使ったワンランク上のクオリティーです。 ピンポイントで狙えるフォーカス機能付きレーザーポインターです。 JIS保護等級IP66で、砂塵にも豪雨にも負けない耐環境性能です。
用途通り出し・角度出し デジタルセオドライト。 トラスコ品番230-4524 セット内容本体、バッテリーホルダーDB-80、レンズキャップ、工具ケース、精密ドライバー、レンズ刷毛、六角レンチ(1.3mm/2mm/2.5mm)、調整ピン、ワイピングクロス、クイックマニュアル 材質望遠鏡部:アルミダイカスト、本体:アルミダイカスト、整準台部:アルミダイカスト+ABS、ケース:ポリプロピレン 電源(V)単3アルカリ電池×4本(別売) 電源単3アルカリ電池×4本(別売) 最小表示20” 検出方式水平角:片側 鉛直角:片側 倍率30倍 倍率(倍)30 保護等級IP66 波長(nm)633 到達距離(m)50 視界1°30' 最短合焦距離1m レーザー安全基準クラス2
1台
419,800 税込461,780
5日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング