測量用品(土木/建設) :「スケール 1.5m」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
勾配別設定気泡管で求めたい排水勾配が正しく簡単に出せます。ヒューム管・パイプ測定用U溝付。スケール目盛付。
垂直の施工に。(TGL-500のみ)
ISO9001認証取得工場製
用途水平器として。配水管勾配に。U字溝・側溝勾配に。
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
感度0.5mm/m=0.0286°
レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
感度0.5mm/m=0.0286°
材質(本体)アルミニウム
レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管です。(水平)45°測定可能です。箱型フレーム・スケール目盛付です。端面カバーが平らですので壁などにしっかりあてて測定が可能です。
用途傾き測定に。
精度±1.5mm/m=±0.0859°以内
感度0.5mm/m=0.0286°
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
厚さ(mm)19
高さ(mm)50.5
レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
感度0.5mm/m=0.0286°
仕様ISO9001認証取得工場製マグネット付き調整方法:水平・垂直精度はそれぞれトルクスねじで調節してください。精度保持耐ショック厚手カバー付。垂直測定用端面マドつきマグネット吸着力22kg(2ヶ所付の場合)
材質(本体)アルミニウム
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。