測量用品(土木/建設) :「フレーム」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
現場記録写真用の目盛付きロッド。軽くて丈夫なアルミ製標尺。サイズも豊富で組み合わせ多数。
用途現場記録写真用ロッド
幅(mm)60
仕様タテ・ヨコ(裏表)1cm目盛付き赤白20cm
材質アルミ製
厚さ(mm)6
標尺、鉄筋などに挟み込んで、記録写真撮影のマーカーとして使用します。2面で色が異なりますので、色分けに便利です。
用途標尺(ロッド)幅60・64mm用。
材質ABS樹脂
質量(g)59
2018年トラスコ掲載ページ1 2073
I型フレームの定番品。大径気泡管で見やすい。
精度2.00mm/m=±0.1146°以内
感度0.66mm/m=0.0382°
材質(本体)アルミニウム
レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
感度0.5mm/m=0.0286°
材質(本体)アルミニウム
レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管です。(水平)45°測定可能です。箱型フレーム・スケール目盛付です。端面カバーが平らですので壁などにしっかりあてて測定が可能です。
用途傾き測定に。
精度±1.5mm/m=±0.0859°以内
感度0.5mm/m=0.0286°
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
厚さ(mm)19
高さ(mm)50.5
レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
感度0.5mm/m=0.0286°
仕様ISO9001認証取得工場製マグネット付き調整方法:水平・垂直精度はそれぞれトルクスねじで調節してください。精度保持耐ショック厚手カバー付。垂直測定用端面マドつきマグネット吸着力22kg(2ヶ所付の場合)
材質(本体)アルミニウム
アイビーム型フレームの定番品です。大径気泡管で見やすいです。4本目盛入です。45°測定可能です。(150mmは45°測定用気泡管なし)。V溝付です。垂直気泡管付です。
用途水平・垂直測定に。
精度2.00mm/m=±0.1146°以内
感度0.66mm/m=0.0382°
仕様V溝付、45°測定可能(150mmは気泡管なし)、4本目盛入、Iビーム型フレーム
厚さ(mm)26
高さ(mm)56
材質(本体)アルミニウム
材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
マグネットなし
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。