水平、垂直、傾斜角が自由に測れます。指針の振動が少ない為読み易く、通常の温度・湿度・風等は測定に影響されません。小型・軽量で携帯に便利で長時間使用できます。マグネット付なので鉄骨構造物にはとくに便利です。
寸法(mm)95×95×30
精度±0.5°(倒れに対して±5°まで)
トラスコ品番132-8816
測定範囲0~90°
質量(g)120
最小読取値(°)1
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
勾配別設定気泡管で求めたい排水勾配が正しく簡単に出せます。ヒューム管・パイプ測定用U溝付。スケール目盛付。
垂直の施工に。(TGL-500のみ)
ISO9001認証取得工場製
用途水平器として。配水管勾配に。U字溝・側溝勾配に。
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
感度0.5mm/m=0.0286°
4面に1/50・1/100・1/150・水平・垂直の設定した勾配付で、コンパクトながら5つの測定機能を持つ。水平・垂直測定可能で水平器として使えます。排水管の勾配出しに便利なハンディータイプ。アクリル樹脂製。感度0.5mm/m=0.0286°
用途屋内および屋外の勾配測定。
寸法(mm)24×30×100
精度±2.50mm/m=±0.1433°以内
感度感度0.5mm/m=0.0286
質量(g)80
トラスコ品番229-7370
材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)
材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
アイビーム型フレームの定番品です。大径気泡管で見やすいです。4本目盛入です。45°測定可能です。(150mmは45°測定用気泡管なし)。V溝付です。垂直気泡管付です。
用途水平・垂直測定に。
精度2.00mm/m=±0.1146°以内
感度0.66mm/m=0.0382°
仕様V溝付、45°測定可能(150mmは気泡管なし)、4本目盛入、Iビーム型フレーム
厚さ(mm)26
高さ(mm)56
材質(本体)アルミニウム
材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
マグネットなし
鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定に使用できます。マグネット吸着力18kg。自在ストップ自動巻き取り機能付き。糸の距離:側面より25mmと50mm。
糸の長さ(m)4.5
適合下げ振り質量(g)100~750
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番229-8244
質量(g)190
縦(mm)95
横(mm)82
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
(本体)。鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定に使用できます。マグネット吸着力18kg。自在ストップ自動巻き取り機能付。糸の距離:側面より25mmと50mm。(下げ振)。素早く求芯が得られるベストセラー。鋳鉄製。糸通し穴1.8mm。
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番512-7807
セット内容本体 TSH45:1個下げ振 TPB-300:1個
質量(g)490
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
素早く求芯が得られるベストセラーです。鋳鉄製。糸通し穴1.8mm。
用途鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定。
指針の振動が少ないため読みやすく、通常の温度・湿度・風などに影響されません。
ネオジムマグネット付で吸着力が強いです。
用途構造物の水平・垂直・傾斜角測定に。
トラスコ品番797-3268
材質AS樹脂
質量(g)120
測定範囲(℃)0~90
吸着力(N)約40
精度±0.5°以内(倒れに対して±5°まで)
最小読取値(°)1
マグネットネオジム
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)95×95×30
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
感度0.5mm/m=0.0286°
材質(本体)アルミニウム
レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
感度0.5mm/m=0.0286°
仕様ISO9001認証取得工場製マグネット付き調整方法:水平・垂直精度はそれぞれトルクスねじで調節してください。精度保持耐ショック厚手カバー付。垂直測定用端面マドつきマグネット吸着力22kg(2ヶ所付の場合)
材質(本体)アルミニウム
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。