8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SK(新潟精機)ベベルボックス
エコ商品
暗所に便利なバックライト付タイプです。コンパクト設計なデジタル角度計で、今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます。底面マグネット付です。性能を保証する検査表付です。任意の位置での0設定が可能です。ホールド機能、オートオフ機能付(約5分)です。
用途機械、金型、治具工具等の角度測定、組立、加工基準に 付属品収納ケース 材質本体:ABS/ベース部:アルミ/磁石:ネオジム磁石 電源単4形乾電池x1(別売) 本体質量(g)70 最小読取値(°)0.1 角度の測定範囲(°)±180.0 マグネット3個 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×59×28 繰返し精度(°)0.1 読取精度±0.2°
1個ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金色に輝く、圧倒的な存在感です。水平器メーカー「エビス」とのコラボ商品です。メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。落下防止コード対応シャックルとカラビナ対応の大型シャックルでカラビナへの接続、取り外しがスピーディです。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。暗所に便利な蓄光気泡管です。
用途水平、垂直測定に 材質本体:ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金、磁石:ネオジム磁石 精度±1.0=0.0573mm/m=°以内 マグネット1ヵ所
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SK(新潟精機)鳶レベル零
化学の力と匠の技で金属を「化匠」する「スワオメッキ」と金属(アルミ)に魂を込め逸品を創り上げる水平器メーカー「エビス」とのコラボ商品です。メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。落下防止コード対応シャックル付です。45°気泡管付で法勾配の測定に大変便利です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。
用途水平、垂直、45°測定に 材質本体:アルミ合金、磁石:ネオジム磁石 精度±1.0=0.0573mm/m=°以内 マグネット1ヵ所
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SK(新潟精機)鳶レベルPRO
金色に輝く、圧倒的な存在感です。水平器メーカー「エビス」とのコラボ商品です。メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。落下防止コード対応シャックルとカラビナ対応の大型シャックルでカラビナへの接続、取り外しがスピーディです。45°気泡管付で法勾配の測定に大変便利です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。暗所に便利な蓄光気泡管です。
用途水平、垂直、45°測定に 材質本体:ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金、磁石:ネオジム磁石 精度±1.0=0.0573mm/m=°以内 マグネット1ヵ所
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気工事に新たな革命、水平器メーカー「エビス」とのコラボ商品です。二連縦気泡管を採用し、上からも下からも垂直確認ができます。ダクターチャンネルや鉄柱などの垂直確認に便利です。メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。カラビナ対応の大型シャックルでカラビナへの接続、取り外しがスピーディです。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。
用途水平、垂直測定に トラスコ品番610-0473 材質本体:アルミ合金、磁石:ネオジム磁石 【気泡管】緑 種類4本線アクリル気泡管 感度(mm/m)0.5=0.0286° 精度±1.5=±0.0859以内(mm/m=°) 色(本体)シルバー マグネット1個
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

天まで届く緑の衝撃です。緑レーザー(グリーンレーザー)で見やすいです。
用途レーザー墨出し器に 付属品L字ベース、収納バッグ トラスコ品番420-2454 材質本体:ABS、L字ベース:アルミ合金、磁石:ネオジム磁石 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)520 自動補正範囲3±1° ライン幅(mm)5mで3以内
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

SK(新潟精機)鳶レベル 暉
誇れる仕事に誇れる道具を。最上級の暉(かがやき)をまとったライト付水平器です。化学の力と匠の技で金属を「化匠」する「スワオメッキ」と金属(アルミ)に魂を込め逸品を創り上げる水平器メーカー「エビス」とのコラボ商品です。LEDライト内蔵で暗所作業に最適です。メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。落下防止コード対応シャックル付です。45°気泡管付で法勾配の測定に大変便利です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。
用途水平、垂直測定に 付属品CR2032 材質本体:アルミ合金、磁石:ネオジム磁石 精度±1.0=0.0573mm/m=°以内 マグネット1ヵ所
1個
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SK(新潟精機)鳶レベル2
化学の力と匠の技で金属を「化匠」する「スワオメッキ」と水平器メーカー「エビス」とのコラボ商品です。メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。落下防止コード対応シャックルとカラビナ対応の大型シャックルでカラビナへの接続、取り外しがスピーディです。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。暗所に便利な蓄光気泡管です。
用途水平、垂直測定に 材質本体:ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金、磁石:ネオジム磁石 精度±1.0=0.0573mm/m=°以内 マグネット1ヵ所
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります