強力磁石付だから吸着させたままハンマーで微調整しても落下しないです。
落下防止用にカラビナフック&ロープ用リング付です。
ワンタッチで着脱可能なベルト取付用ホルダを付属しています。
簡易測定用の360°気泡管付です。
気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利です。
V溝付測定面でパイプなど丸物の測定ができます。
用途水平、垂直の測定、足場作りなどに
材質本体:ABS、フック:ステンレス、リング:スチール、ホルダ:ABS、磁石:ネオジム磁石
気泡管アクリル気泡管
感度(mm/m)0.5=0.0286°
精度(mm/m)±1.5=±0.0859°以内
マグネット有/1個
色気泡管:緑
寸法(幅W×厚さ)(mm)最大取付可能ベルト:50×7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×47×20
本体質量(g)100
強力磁石付だから吸着させたままハンマーで微調整しても落下しないです。
落下防止用にカラビナフック&ロープ用リング付です。
ワンタッチで着脱可能なベルト取付用ホルダを付属しています。
簡易測定用の360°気泡管付です。
気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利です。
V溝付測定面でパイプなど丸物の測定ができます。
用途水平、垂直の測定、足場作りなどに
材質本体(ABS)、フック(ステンレス)、リング(スチール)、ホルダ(ABS)、磁石(ネオジム磁石)
感度(mm/m)0.5=0.0286
本体質量(g)137
気泡管アクリル気泡管
精度(mm/m)±1.5=±0.0859以内
マグネット有、1個
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。