測量用品(土木/建設) :「乾電池収納」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SK(新潟精機)レベルニック
小型、軽量タイプです。 性能を保証する検査表付です。 RS-232C出力(外部出力)ができ、データ記録、平面度、垂直度ソフトが使用可能です。 気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。 本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 測定範囲(mm)±5.00/m 最小読取値(mm)0.01/m 繰返し精度(mm)±0.01以内/m 電源単3形乾電池×2 ベース寸法(mm)本体:L100×W50 ねじ穴底面:M5×P0.8 出力信号外部:RS-232C準拠 材質本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄 付属品収納ケース単3形乾電池×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×59×105 本体質量(g)770
1個ほか
159,800 税込175,780
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属ソフト言語が英語です。X、Y方向の2軸測定を同時に行えます。性能を保証する検査表付です。XY表示、Xのみ表示、Yのみ表示を切替可能です。0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。バックライト付です。測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属です。底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に 仕様●XY直交精度(%):1%または、繰返し精度のどちらか大きい方●付属ソフト言語:英語 付属品ACアダプタ、単3形乾電池x2、収納ケース、パソコン接続ケーブルDL-P6、角度計専用ソフト、保証書、取扱説明書、検査成績表 材質ケース:アルミ、ベース:ジュラルミン 測定範囲±9.99° 使用温度範囲(℃)0-40 電源単3形乾電池x2、付属ACアダプタ 本体寸法(mm)W88×H73×D85 本体質量(g)560 最小読取値(°)0.01 連続使用時間アルカリ乾電池 約10時間 応答時間(秒)2.5/回 出力信号外部:RS-232C準拠 繰返し精度(°)±0.01 読取精度0.01°(測定範囲±2°以内の場合)、±0.05°(測定範囲±2°を超えた場合)
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

付属ソフト言語が英語です。X、Y方向の2軸測定を同時に行えるDP-10SとDP-10Dのセット品です。XY表示、Xのみ表示、Yのみ表示を切替可能です。性能を保証する検査表付です。0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。バックライト付です。測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属です。DP-10Sは底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に 仕様●XY直交精度(%):1%または、繰返し精度のどちらか大きい方●付属ソフト言語:英語 付属品ACアダプタx2、単3形乾電池x4、収納ケース、パソコン接続ケーブルDL-P6、角度計専用ソフト、保証書、取扱説明書、検査成績表 材質●DP-10Sケース:アルミ●DP-10Sベース:ジュラルミン●DP-10Dケース:ABS 測定範囲±9.99° 使用温度範囲(℃)0-40 電源単3形乾電池x2、付属ACアダプタ 最小読取値(°)0.01 連続使用時間DP-10S:約8時間(通信中)、約4時間(通信待ち) DP-10D:約10時間 応答時間(秒)2.5/回 出力信号外部:RS-232C準拠(DP-10D) 無線通信方式Bluetooth Class1 通信距離(m)30-50 繰返し精度(°)±0.01 読取精度0.01°(測定範囲±2°以内の場合)、±0.05°(測定範囲±2°を超えた場合)
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷

SK(新潟精機)レベルニック
小型、軽量タイプです。 性能を保証する検査表付です。 RS-232C出力(外部出力)が付き、データ記録、平面度、垂直度ソフトが使用可能です。 気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。 本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 測定範囲(mm)±5.00/m 最小読取値(mm)0.01/m 繰返し精度(mm)±0.01以内/m 電源単3形乾電池×2 ベース寸法(mm)本体:L150×W50 ねじ穴底面:M5×P0.8 出力信号外部:RS-232C準拠 材質本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄 付属品収納ケース単3形乾電池×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×56×155 本体質量(g)1010
1個ほか
189,800 税込208,780
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)レベルニック
小型、軽量タイプです。 性能を保証する検査表付です。 測定データをワイヤレス送信可能です。 受信機と表示ソフトでパソコンに測定数値の表示とデータの記録が可能です。 無線/有線の切替が可能です。 気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。 本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 測定範囲(mm)±5.00/m 最小読取値(mm)0.01/m 繰返し精度(mm)±0.01以内/m 電源単3形乾電池×2 ベース寸法(mm)本体:L150×W50 ねじ穴底面:M5×P0.8 出力信号外部:RS-232C準拠 材質本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄 付属品収納ケース単3形乾電池×2パソコン側無線ユニット(USB) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×56×155 本体質量(g)1020
1個ほか
279,800 税込307,780
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)レベルニック
X、Y方向の2軸同時測定が可能です。 小型、軽量タイプです。 性能を保証する検査表付です。 RS-232C出力(外部出力)ができ、データ記録、平面度、垂直度ソフトが使用可能です。 気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。 本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
1個ほか
259,800 税込285,780
翌々日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)レベルニック
レベルニック史上、最小&最軽量モデルです。軽量なので自重の影響を与えにくく、重さの影響を受けやすい測定対象に最適です。性能を保証する検査表付です。気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。ベース測定面ピッチが50mmで小型の物の連鎖測定ができます。0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出しに 仕様●読取精度条件1(%rdg)※使用温度17-23℃(0 - ±1.99mm/m内):±3(±0.03mm/mと比較して大きい方)●読取精度条件2(%rdg)※使用温度17-23℃(±2 - ±9.99mm/m内):±4●読取精度条件3(%rdg)※使用温度0-40℃(0 - ±1.99mm/m内):±7(±0.03mm/mと比較して大きい方)●読取精度条件4(%rdg)※使用温度0-40℃(±2 - ±9.99mm/m内):±8 付属品●保証書、取扱説明書、検査成績表●収納ケース●単4形乾電池x1 材質●本体:ステンレス 測定範囲(mm)±9.99/m 電源単4形乾電池x1 本体寸法(mm)W62×H36×D35 本体質量(g)290 繰返し精度(mm)±0.03/m以内 最小読取値0.01(mm/m) ベース寸法(mm)L60xW35
1個
144,800 税込159,280
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)レベルニック
X、Y方向の2軸同時測定が可能です。HID通信により、i-OSやAndroidのタブレット、スマートフォンにデータ送信が可能です。デバイス名は固有番号で識別可能で、送信データにはデバイス名も含まれ、受信間違いを防止します。性能を保証する検査表付です。無線出力、有線出力どちらも対応できます。複数台同時使用でも無線の混信はないです。本体に測定値が表示されるので、傾斜測定ができます。0コール、1/2コール機能付です。センサーは底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 仕様●XY直交精度(%):1(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件1(%rdg)※使用温度17-23℃(±1.999mm/m以内):±0.85(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件2(%rdg)※使用温度17-23℃(±2mm/m以上):±1.0●読取精度条件3(%rdg)※使用温度0-40℃(±1.999mm/m以内):±2.6(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件4(%rdg)※使用温度0-40℃(±2mm/m以上):±2.7 付属品●保証書、取扱説明書、検査成績表●収納ケース●ACアダプタ(DC3V出力、AC100V-240V)●単3形乾電池x2 材質●本体:アルミニウム●ベース:ステンレス 測定範囲(mm)±5.000/m 電源単3形乾電池x2、付属ACアダプタ 本体寸法(mm)W189×H100×D145 本体質量(g)3600 繰返し精度(mm)±0.005/m以内 最小読取値0.001(mm/m) ベース寸法(mm)L140xW140 測定周期(秒)1.1 ねじ穴座面:M5xP0.8 出力信号【外部】(内蔵無線)Bluetooth Class1、通信距離30-50m、(有線)RS-232C準拠
1個
749,800 税込824,780
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)レベルニック
X、Y方向の2軸同時測定が可能です。性能を保証する検査表付です。無線出力、有線出力どちらも対応できます。複数台同時使用でも無線の混信はないです。本体に測定値が表示されるので、傾斜測定ができます。0コール、1/2コール機能付です。センサーは底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 仕様●XY直交精度(%):1(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件1(%rdg)※使用温度17-23℃(±1.999mm/m以内):±0.85(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件2(%rdg)※使用温度17-23℃(±2mm/m以上):±1.0●読取精度条件3(%rdg)※使用温度0-40℃(±1.999mm/m以内):±2.6(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件4(%rdg)※使用温度0-40℃(±2mm/m以上):±2.7 付属品●保証書、取扱説明書、検査成績表●収納ケース●ACアダプタ(DC3V出力、AC100V-240V)●単3形乾電池x2●パソコン側無線ユニット(USBタイプ)●記録ソフト(SK-LOG Lite版) 材質●本体:アルミニウム●ベース:ステンレス 測定範囲(mm)±5.000/m 電源単3形乾電池x2、付属ACアダプタ 本体寸法(mm)W189×H100×D145 本体質量(g)3600 繰返し精度(mm)±0.005/m以内 最小読取値0.001(mm/m) ベース寸法(mm)L140xW140 測定周期(秒)1.1 ねじ穴座面:M5xP0.8 出力信号【外部】(内蔵無線)Bluetooth Class1、通信距離30-50m、(有線)RS-232C準拠
1個
749,800 税込824,780
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります