測量用品(土木/建設) :「水準器 丸型」の検索結果
水平面全方向測定可能な丸型タイプです。携帯に便利な小型軽量レベルです。
用途水平測定。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)24×10
精度精度±2.5mm/m
感度(mm/m)0.5
トラスコ品番377-4988
マグネットなし
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
機器などへの取り付けに特化した水平器セットです。2つの気泡管で前後と左右の同時測定が可能な2軸型と360°測定可能な丸型の水平器を2種類付属しています。取り付け穴が開いており、ねじ止めが可能です(2軸型)。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します(2軸型)。日本製。
用途水平出しに
材質2軸型:ABS 丸型:アクリル
種類【2軸型】4本線アクリル気泡管【丸型】丸型気泡管
感度(mm/m)0.5=0.0286°
本体寸法(mm)【2軸型】W55×H14×D74【丸型】Φ20×8.5
本体質量(g)【2軸型】15【丸型】3
ねじ穴Φ4mm※左右のピッチ25(2軸型のみ)
気泡管緑
色(本体)2軸型・イエロー 丸型:透明
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。