測量用品(土木/建設) :「磁気」の検索結果
測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
関連キーワード
商品豆知識
●産業財産権取得済。方位磁針の使い方指導に最適。●理科教材開発研究会ご指導●新デザインの採用により、磁針と底面の印刷部分を合わせるだけですぐに方位がわかります。方位用磁針を初めて使う児童に最適です。
種別CW
目盛360°目盛(10°目盛)
寸法(Φmm)40
方位8方位
1セット(10個)
¥3,200
税込¥3,520
4日以内出荷
●産業財産権●磁針と底面の印刷部分を合わせるだけですぐに方位が分かります。方位磁針を初めて使う児童に最適です。
種別CW
目盛360°目盛(10°目盛)
寸法(Φmm)40
方位8方位
1個
¥340
税込¥374
4日以内出荷
1セット(50個)
¥9,500
税込¥10,450
4日以内出荷
1個
¥800
税込¥880
4日以内出荷
仕様ストラップ、10気圧防水、ルミノーバ(夜光/蓄光)=リング・指針先
寸法(mm)84×54×10
質量(g)27
タイプオイル
材質(レンズ)プラ
アズワン品番64-5277-52
1個
¥2,598
税込¥2,858
9日以内出荷
材質本体/ABS樹脂、ローラー/POM樹脂
寸法(mm)80×58×12
質量(g)22
機能3倍ルーペ(引き出し式)、アルコール温度計、7cmスケール
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
回路に電流が流れているかどうかを調べるために使用します。
また、電流のおおよその量を知ることができます。十字線のみで細かい目盛が入っていないので、振れる磁針の動きがよくわかります。
仕様巻きみぞ付き
材質透明アクリル樹脂
寸法(mm)Φ40×11.5
1個
¥780
税込¥858
当日出荷
方位用磁針(方位磁針)ハトメ形
磁界の観察などに使用します。
種別A
材質金属
直径(Φmm)11
目盛8方位、360°目盛(45°目盛)
1セット(50個)
¥8,900
税込¥9,790
4日以内出荷
材質本体/ABS樹脂、ローラー/POM樹脂、キーホルダー/亜鉛ダイカスト
寸法(mm)76×52×11
質量(g)25
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
仕様22×3mmまでのベルトに装着可能
材質アセチ×ソフトアクリル
寸法(mm)30×17
質量(g)8
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
材質本体/ケヤキ、カプセル/アセチ、軸受/人口石、指針/強磁性体鋼、紐/PP
寸法(mm)55×48×13(目部は9)
質量(g)20
使用温度範囲(℃)-20~50
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
寸法(mm)76×59×27(蓋を閉めた状態のとき)
質量(g)118
使用温度範囲(℃)-20~50
精度±2度
1個
¥7,198
税込¥7,918
8日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
寸法(mm)100x54x10
質量(g)34
機能偏差補正機能、センチスケール、20mm3倍ルーペ付
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
材質天然けやき(本体)、アセチ(カプセル)
寸法(mm)43×27×9
質量(g)8
機能ナイロンストラップ付(20cm)
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
1組
¥2,698
税込¥2,968
9日以内出荷
付属品ストラップ付き(100cm)
材質ABS樹脂(ケース)、アクリル樹脂(オイル入りカプセル)
寸法(mm)84×54×13
質量(g)37
使用電池CR2016×1個
連続点灯時間約10時間
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
付属品ストラップ付き(100cm)
材質アクリル(カプセル)、N夜行ABS樹脂(度数リング)
寸法(mm)48×12
質量(g)16
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
寸法(mm)112×61×10
質量(g)45
機能偏差補正機能、センチスケール&縮尺付き、大型2倍ルーペ付き
1個
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
付属品ストラップ付き(100cm)
材質アクリル(カプセル)、N夜行ABS樹脂(度数リング)
寸法(mm)48×12
質量(g)19
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
仕様クリップ力:約2kg
材質アセチ×POM
厚さ(mm)クリップ可能:0~約3
寸法(mm)直径26×40×21
質量(g)11
使用温度範囲(℃)-20~60
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
●産業財産権取得済●磁針保持機構付きトレーで、磁針が狂うのを防ぎながら保管できます。●トレーは磁針直し器搭載。狂ってしまった磁針も簡単に直せます。●トレーを積み重ねて収納できます。
セット内容児童用方位磁針CW 20個/磁針修正トレーCY 1個
1セット
¥18,000
税込¥19,800
4日以内出荷
突き当て部にマグネットを搭載しました。マグネットダンパー付なので、ダンパー無しに比べて約20%の時間で錘が止まります。
用途柱の鉛直確認などに使用する下げ振り
仕様マグネット突き当て固定力:2kg
付属品専用ケース、ゴムバンド、保護用鉄板(2枚)
材質竿:アルミ、マグネット突き当て:アルミ、ネオジム磁石、保護用鉄板:ステンレス、ドラムカバー:ABS樹脂、錘:真ちゅう、りん青銅、銅、透明窓:ポリカーボネート樹脂
質量(g)3120
吸着力5kgf
精度(mm)±1
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
作業性抜群
ドライバービットに装着後(対面、丸径6.35mm)ビットに強力な磁気が伝わり、ビスが落ちません。
トラスコ品番424-1875
セット内容落ちない君L:2個(色選択不可)
材質本体:樹脂・ネオジム磁石
全長(mm)27
適合穴(mm)六角対辺6.35
縦(mm)最大:15
横(mm)最大15
1パック(2個)
¥729
税込¥802
当日出荷
方位針(方位磁針)のダンパーとしてオイルを封入したものです。
針の振れが従来の方位磁針のように反復振動することなくスムーズに動くので、電気回路においての電気が流れているかどうか、また、おおよその量を知るのに最適です。OHPで投影できます。
また、電流と磁界の実験に用いて、ゼネコンを回すことで生まれる電流を体感できます。
材質透明樹脂
寸法(mm)Φ39×10
1個
¥880
税込¥968
4日以内出荷
・頑丈アルミフレームとABS樹脂の組み合わせにより、軽量で長寿命を保証。・底面に磁気ストライプ付き。・上部にパイプ用実用的なV溝、測定窓付き。・傾斜測定2%計測可能な4リングバイアル付き。
視認性の高く、温度変化に強いダイレクト方式グリーンレーザー。ラインが見つけやすいドット付。高精度±1mm/7.5m。屋内/屋外兼用。防じん、防水IP54。磁気制動方式。キャリングケース付
仕様傾斜アラーム:約±2.5度以上でレーザー光点滅
付属品単三形ニッケル水素充電池×4、充電器、受光器 ・受光器用ホルダー、受光器用9V電池×1、ACアダプター、レーザーゴーグル、ゴムキャップ、キャリングケース
質量(kg)1(電池含む)
電源単3形ニッケル水素充電池又はACアダプター
直角精度90°±0.017°(±1mm/3.5m)
光源520nm緑色半導体レーザー(ダイレクト式)
自動補正範囲±2.5°
制動方式磁気制動(ジンバル式)
水平ライン精度(mm)±1/7.5m
寸法(縦×横×高さ)(mm)85×115×175
光出力(mW)5以下(クラス3R)
垂直ライン精度(mm)±1/7.5m
お求めやすいレッドレーザーと視認性の良いグリーンレーザーのレーザー墨出し器です。
簡単操作で水平、垂直のラインが確認できます。
三脚取付の他、簡易的に取り付けられる背面磁石を搭載しています。
用途業務用、垂直水平の墨出しに。
付属品取説、ストラップ、ソフトバック
使用温度範囲(℃)0~40
電源単3アルカリ乾電池×2本(別売り)
本体質量(g)約283
精度±0.8/1m
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)90×64×87
自動補正範囲±3°
制動方式磁気制動式(ジンバル式)
レーザー安全基準クラス2
出力(mW)≦1
保管温度範囲(℃)-20~60
作業範囲(m)約10
防水性IP54
取扱説明書(8.6MB)
照射ライン水平・垂直
【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器
付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書
本体質量(kg)約1.4
直角精度90° ±0.012°
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200
光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm
バッテリーリチウムイオンバッテリー
自動補正範囲±3°
制動方式磁気制動式(ジンバル式)
バッテリー電圧(V)7.4
防塵・防滴IP54相当
光出力3.3mW以下
照射モード垂直4本、水平110°、地墨点
水平ライン精度(mm)10メートルで±1
レーザー安全基準クラス2M
動作時間約7時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。
ライン幅(mm)1.5/5m・3/10m
バッテリー容量(mAh)1800
作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)
作業温度範囲(℃)-10~50
回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)
アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅
垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
木部には据付針で、鉄部にはマグネットで、その他コンクリート等にもワンタッチで取り付けられます。
木部に直接差し込め、抜く時は柄を回すとスムーズに抜ける扱いやすい据付針。
現場の状況に合わせ、取付け面からの糸離れを2段階に設定できます。
自動静止構造で素早く止まる下げ振り「ピーキャッチクイックブラ」付き
コンクリート面等にも取り付けられる、マルセパ・捨て釘用穴付き。
非常に優れた磁気エネルギー積を有するネオジムマグエットを採用小型化・軽量化を実現しました。
自動静止構造で素早く止まる下げ振りピーキャッチクイックブラ300g付き
糸の長さ(m)3
付属品下げ振り300g×1個ピーキャッチ700・1500用糸(太さ0.9mm)
トラスコ品番813-4583
タイプ自動巻取式
外形寸法(mm)縦84×横59×奥22
本体質量(g)400
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)84×60×23
糸離れ面一、30mm
アズワン品番65-2066-04
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
【累計販売台数50,000台突破!!】人気のレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器
付属品専用ケース、専用ケース用肩紐、三脚接続アダプタ、取扱説明書、単三アルカリ乾電池4本(テスト用)
電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池4本 (別売)
本体質量(kg)約1.4
直角精度90° ±0.012°
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200
光源赤色可視半導体レーザー635nm/地墨650nm
自動補正範囲±3°
制動方式磁気制動式(ジンバル式)
防塵・防滴IP54相当
光出力2.5mW以下
照射モード垂直4本、水平110°、地墨点
水平ライン精度(mm)10メートルで±1
レーザー安全基準クラス1M
動作時間約6時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。
ライン幅(mm)1.5/5m・3/10m
作業温度範囲(℃)-10~50
回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)
アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅
垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
1
2
3
4
次へ
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。