カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測量用品(土木/建設)
        • 工事用黒板・ホワイトボード(1)
        • 探知器(1)
        • 水平器・水準器・墨出器(15)
        • その他測量用品(2)
        • マーキング用品(2)

測量用品(土木/建設) :「250W」の検索結果

測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮式ホワイトボード用シール 土牛伸縮式ホワイトボード用シール土牛(35件のレビュー)
259税込285
1枚
当日出荷から3日以内出荷
用途に合わせて貼替え可能。
レーザー墨出器 タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出器タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
40,980税込45,078
1台ほか
当日出荷から16日以内出荷
基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 縦・横地墨レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
照射モード縦・横・地墨仕様防塵・防水設計使用温度範囲(℃)-5~40外形寸法(mm)縦168×横112×奥112直角精度90°±2mm/7.5m連続使用時間モード1時:約21時間/モード2時:約15時間光源可視光半導体レーザー波長(nm)ライン635/ポイント650角度調整範囲360°自動補正範囲±2°制動方式ジンバル方式警告電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅)鉛直点精度(mm)±1.0/3mレーザー安全基準クラス1Mライン幅(mm)約2.5/7.5m寸法(高さH×幅W)(mm)168×112精度(mm/m)照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5mパルス幅(μs)モード1:60 モード2:85ライン出射角(°)縦130/水平110輝度(μW)250光出力(mW)2.5以下
スラントレベル・プロ エビス(水平器)スラントレベル・プロエビス(水平器)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
見やすい目盛り。大型ダイヤルと、握りやすい取っ手が付いています。360°回転式で、角度を設定して測定できます。測定基準面にV溝付きでパイプ等が測定できます。土木工事では、土木用測定基準面を使用します。建築工事では建築用測定基準面を使用します。
用途回転式角度測定用 建築用 土木用仕様回転式トラスコ品番410-5125材質ABS樹脂感度(mm/m)0.50=0.0286°寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×150×250本体質量(g)295精度±17.5mm/m=±1.0°以内色(本体)黒(スケルトン)RoHS指令(10物質対応)対応
NAVIゼロセンサーKJC タジマツール(TJMデザイン)NAVIゼロセンサーKJCタジマツール(TJMデザイン)
209,800税込230,780
1台ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 矩十字・横全周・NAVI機能。 センサー機能で揺れに強い。 輝度:250μW。
仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦215×横130×奥130本体質量(g)1450レーザー安全基準クラス1M
ゼロセンサーKJC タジマツール(TJMデザイン)ゼロセンサーKJCタジマツール(TJMデザイン)
159,800税込175,780
1台ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 矩十字・横全周。 センサー機能で揺れに強い。 輝度:250μW。
仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦204×横126×奥126本体質量(g)1250レーザー安全基準クラス1M
水平器 BOSCH(ボッシュ)水平器BOSCH(ボッシュ)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。頑丈なアルミボディ。耐衝撃吸収のエンドキャップによる高い耐久性。複数の角度から見やすいデザイン。底部:V溝付きフライス加工。
用途水平器材質本体:アルミニウム、エンドキャップ:ABS+TPR精度(mm/m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
スプレーシート 土木検査 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]スプレーシート 土木検査ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
9,998税込10,998
1組
当日出荷
文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。
用途土木検査時に使用する文字や記号を簡単マーキング寸法(幅W×高さH)(mm)250×205文字高(mm)40
軽天マウント KTM マイゾックス軽天マウント KTMマイゾックス
9,698税込10,668
1台
3日以内出荷
天井及び天井付近の墨出器の設置に最適です。
トラスコ品番735-6471寸法(mm)H250×W101×D134mm質量(g)450取付ネジ径5/8インチマイゾックスコード213058
レーザー墨出器 タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出器タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
69,980税込76,978
1台ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 矩十字・横レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
照射モード矩十字・横仕様防塵・防水設計使用温度範囲(℃)-5~40外形寸法(mm)縦168×横112×奥112直角精度90°±2mm/7.5m連続使用時間モード1時:約9時間/モード2時:約4.5時間光源可視光半導体レーザー波長(nm)ライン635/ポイント650角度調整範囲360°自動補正範囲±2°制動方式ジンバル方式警告電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅)左右通り精度(mm)±2以内/15m鉛直点精度(mm)±1.0/3mレーザー安全基準クラス1Mライン幅(mm)約2.5/7.5m寸法(高さH×幅W)(mm)168×112精度(mm/m)照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5mパルス幅(μs)モード1:60 モード2:85ライン出射角(°)縦130/水平110輝度(μW)250光出力(mW)2.5以下
キャリングバッグ BOSCH(ボッシュ)キャリングバッグBOSCH(ボッシュ)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
持ち運びに便利なショルダーベルト付き
用途コンクリート探知機D-TECT200JPS/JP型用キャリングバッグ質量(g)280寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×250×140付属品ショルダーベルト
レーザー2台収納ケース マイト工業株式会社レーザー2台収納ケースマイト工業株式会社
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
レーザー墨出し器2台+付属品などを一つのケースにまとめて収納!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×235×250アズワン品番65-2355-42RoHS指令(10物質対応)対応
レーザー墨出器 タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出器タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
50,980税込56,078
1台ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 矩・横レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
照射モード矩・横仕様防塵・防水設計使用温度範囲(℃)-5~40外形寸法(mm)縦168×横112×奥112直角精度90°±2mm/7.5m連続使用時間モード1時:約14時間/モード2時:約9時間光源可視光半導体レーザー波長(nm)ライン635/ポイント650角度調整範囲360°自動補正範囲±2°制動方式ジンバル方式警告電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅)鉛直点精度(mm)±1.0/3mレーザー安全基準クラス1Mライン幅(mm)約2.5/7.5m寸法(高さH×幅W)(mm)168×112精度(mm/m)照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5mパルス幅(μs)モード1:60 モード2:85ライン出射角(°)縦130/水平110輝度(μW)250光出力(mW)2.5以下
高輝度レーザー墨出し器 ゼロTY タジマツール(TJMデザイン)高輝度レーザー墨出し器 ゼロTYタジマツール(TJMデザイン)
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
超小型な軽量ボディレーザーです。
用途基準出し用レーザー墨出し器。照射ライン縦ライン、水平ライン(精度:10mで±0.61mm)電源単3乾電池×3本制動方式マグネットダンパー方式輝度(μW)250
レーザー墨出し器 GT2Z-I タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 GT2Z-Iタジマツール(TJMデザイン)
45,980税込50,578
1個ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
超小型な軽量ボディレーザーです。
用途基準出し用レーザー墨出し器。照射ライン縦ライン、水平ライン(精度:10mで±0.81mm)仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦119×横87×奥87電源単3乾電池×3本本体質量(g)450制動方式マグネットダンパー方式レーザー安全基準クラス1M輝度(μW)250
レーザー墨出し器 GT5Z-NI タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 GT5Z-NIタジマツール(TJMデザイン)
129,800税込142,780
1個ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
自動で地墨合わせできる、NAVI機能搭載レーザーです。NAVI機能、リモコン回転機能、消灯・ライン・モード切替機能付明るい場所でも見やすい高輝度レーザー精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付本体に直接三脚の取り付けができます。
用途基準出し用レーザー墨出し器照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、水平ライン、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)仕様1年間盗難・火災補償使用温度範囲(℃)-5~40外形寸法(mm)縦190×横130×奥127電源(墨出し器本体部)単3アルカリ乾電池×3本、(ナビ/リモコン機構部)単3アルカリ乾電池×2本、(受光器)単4アルカリ乾電池×4本本体質量(g)1300精度(照射ライン)10mで±0.81mm以内、(到達点距離)7.5mで±1mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)連続使用時間(墨出し器本体部)約9時間(省電力)/約4.5時間(高輝度)、(ナビ/リモコン機構部)600回以上光源可視光半導体レーザー波長(nm)ライン635/ポイント650自動補正範囲±2°輝度(出力)250μW制動方式マグネットダンパー方式防塵防水性能防塵・防水設計警告電池寿命/(墨出し器本体部)レーザー光点滅、(ナビ/リモコン機構部)電源スイッチLED点滅鉛直点精度(mm)3mで±1微調整範囲(mm)10m先で±350レーザー安全基準クラス1Mライン幅(mm)7.5mで約2.5外形寸法(幅W×高さH)(mm)130×190ライン出射角(°)縦130/水平110光出力(mW)2.5以下
レーザー墨出し器 GT8ZS タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 GT8ZSタジマツール(TJMデザイン)
119,800税込131,780
1個ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
センサー機能で揺れに強い、明るい場所でも見やすい高輝度レーザー精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付本体に直接三脚の取り付けができます。
用途基準出し用レーザー墨出し器照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)仕様1年間盗難・火災補償使用温度範囲(℃)-5~40外形寸法(mm)縦204×横126×奥126電源(墨出し器本体部)単3アルカリ乾電池×4本/ACアダプター(別売)本体質量(g)1250精度(mm)(照射ライン)10mで±0.81mm以内、(到達点距離)7.5mで±1mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)連続使用時間(墨出し器本体部)約6.5時間(受光器モード時)/約3時間(通常モード時)光源可視光半導体レーザー波長(nm)(ライン)635、(ポイント)650自動補正範囲±2°制動方式電子2軸センサー方式防塵防水性能防塵・防水設計警告電池寿命/(墨出し器本体部)レーザー光点滅鉛直点精度(mm)3mで±1レーザー安全基準クラス1Mライン幅(mm)7.5mで約2.5外形寸法(幅W×高さH)(mm)126×204ライン出射角(°)(縦)130、(水平)360輝度(μW)(出力)250光出力(mW)2.5以下微調整範囲360°
レーザー墨出し器 GT8ZS-NI タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 GT8ZS-NIタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
179,800税込197,780
1個ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
センサー機能で揺れに強い、自動で地墨合わせできるNAVI機能搭載レーザーです。NAVI機能、リモコン回転機能、消灯・ライン・モード切替機能付明るい場所でも見やすい高輝度レーザー精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付本体に直接三脚の取り付けができます。
用途基準出し用レーザー墨出し器照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)仕様1年間盗難・火災補償使用温度範囲(℃)-5~40外形寸法(mm)縦215×横130×奥130電源(墨出し器本体部)単3アルカリ乾電池×4本/ACアダプター(別売)、(ナビ/リモコン機構部)単3アルカリ乾電池×2本、(受光器)単4アルカリ乾電池×4本本体質量(g)1450精度(mm)(照射ライン)10mで±0.81mm以内、(到達点距離)7.5mで±1mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)連続使用時間(墨出し器本体部)約6.5時間(受光器モード時)/約3時間(通常モード時)、(ナビ/リモコン機構部)600回以上光源可視光半導体レーザー波長(nm)(ライン)635、(ポイント)650自動補正範囲±2°制動方式電子2軸センサー方式防塵防水性能防塵・防水設計警告電池寿命/(墨出し器本体部)レーザー光点滅、(ナビ/リモコン機構部)電源スイッチLED点滅鉛直点精度(mm)3mで±1レーザー安全基準クラス1Mライン幅(mm)7.5mで約2.5外形寸法(幅W×高さH)(mm)130×215ライン出射角(°)(縦)130、(水平)360輝度(μW)(出力)250光出力(mW)2.5以下微調整範囲10m先で±350mm
精密平形水準器 JIS B級 新潟理研測範(RSK)精密平形水準器 JIS B級新潟理研測範(RSK)
79,980税込87,978
1台
8日以内出荷から10日以内出荷
JIS B7510準拠の平形水準器JIS B級品です。一般工作用が全範囲精度±2.0目盛以内に対し、1種では±0.7目盛以内を保持しています。また、V面精度も保有している為、円筒形状の据付も可能です。
用途主に工作機械等の水平出しに使用仕様V溝面対V溝の平行度/0.5目盛以下感度(mm/m)0.02(4秒)JIS規格JIS B 級平面度(mm)底面/0.003以下主気泡管精度全範囲精度/±0.7目盛以下、隣接精度/0.5目盛以下
レベルニック用アルミケース SK(新潟精機)レベルニック用アルミケースSK(新潟精機)
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
レベルニック専用の外的衝撃に強いアルミ製ケースです。
用途レベルニック用キャリングケースとして
スプレーシート 路線記号セット ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]スプレーシート 路線記号セットハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](1件のレビュー)
7,698税込8,468
1組
11日以内出荷
文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。
用途主に道路工事に使用する文字や記号を簡単マーキング
ピンホールテスター サンプラテックピンホールテスターサンプラテック
219,800税込241,780
1台
32日以内出荷
・減圧レベルの設定とその維持時間の設定が可能です。・繰り返し試験の設定も可能です。・コンパクト設計で軽量です。・JIS 2330:2012非破壊試験-漏れ試験方法の種類及びその選択4.2.1液没試験や無菌医薬品包装の完全性評価(PMDA)の定性的漏れ試験法の液没試験法等に活用できます。
用途・定性漏れ試験法の液没試験に対応した「リークテスター」・アルミやプラスチックフィルムの食品や化粧品包装の定性漏れ試験に簡易型&廉価型パッケージテスターが便利!材質スチール その他寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×250×170

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測量用品(土木/建設)