絞り込み
ブランド
  • FSC藤原産業
  • モノタロウ(1)
  • マイゾックス(113)
  • ヤマヨ(57)
  • ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](57)
  • エスコ(43)
  • 大平産業(37)
  • シンワ測定(31)
  • タジマツール(TJMデザイン)(23)
  • ユニット(12)
  • ムラテックKDS(9)
  • 宣真工業(9)
  • 常磐精工(8)
  • 飯塚製作所(8)
  • STS(7)
  • コノエ(5)
  • TRUSCO(5)
  • アラオ(4)
  • エビス(水平器)(3)
  • 髙千穂産業(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポールフィックス(ピンポール固定治具) FSC藤原産業ポールフィックス(ピンポール固定治具)FSC藤原産業(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
スタッフにピンポールを簡単に取り付け可能。
用途長さ1mのピンポールにも対応しています。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。適合3m×3段/5m×5段/7m×4段セット内容本体、ピンポール300L質量(g)187寸法165×68×30
検尺Fロッド用ケース 1m用 筒タイプ FSC藤原産業検尺Fロッド用ケース 1m用 筒タイプFSC藤原産業
8,480税込9,328
1本
当日出荷
取手付きで持ち運びに便利なデザイン。外出先や移動時にもさっと手に取れて快適にお使いいただけます開口部はチャックでしっかり留められる構造なので、安心して収納・持ち運びが可能です。
材質ビニール製全長(mm)1100質量(kg)0.7レッド適合サイズ1m収納の目安20本
検尺Fロッド8(ジョイント式) 1m FSC藤原産業検尺Fロッド8(ジョイント式) 1mFSC藤原産業
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
削孔長の測定ができる軽量で持ち運び可能な検尺ロッド (グラスファイバー製)です。集水ボーリング、排水ボーリングの検尺が簡単にできます。ジョイント式の為、必要な分だけ持ち運べる、優れた携帯性です目盛が大きく剥がれにくい構造で、目盛が三面のため角度を選ばず視認性が抜群です。専用ケース(筒型/袋型)もオプションでご用意できます。
ねじ径M8-P1.25線径(Φmm)8質量(kg/本)約0.14最小目盛(cm)50先端径(Φmm)11ジョイントサイズ(mm)Φ11
ポールフィックスⅢ 角ピンタイプ FSC藤原産業ポールフィックスⅢ 角ピンタイプFSC藤原産業(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
スタッフ(標尺ロッド)にピンポールをキッチリ固定します。新しく登場した、角ピンタイプは、アルミ製の角パイプを使用しており、抜群の軽さを実現しました。スタッフの目盛がはっきり見える設計で、素早く・正確にセットが可能で、作業効率を高めます。幅?15mmで、写真撮影時も目立ち、視認性抜群で、記録用画像にも最適です。
適合3m×3段・5m×5段・7m×4段
丸タンポール FSC藤原産業丸タンポールFSC藤原産業
23,980税込26,378
1巻
当日出荷
軽量で持ち運びが簡単・経済的な検尺ロッドです。集水ボーリング・排水ボーリングの検尺が簡単に出来ます。
最小目盛(cm)50線径(mm)Φ6.2
丸タンポール マキトリング付 FSC藤原産業丸タンポール マキトリング付FSC藤原産業
59,980税込65,978
1組
当日出荷
軽量で持ち運びが簡単・経済的な検尺ロッドです。集水ボーリング・排水ボーリングの検尺が簡単に出来ます。
材質マキトリング:ステンレス製(パイプのみSS400)幅(mm)マキトリング:60寸法マキトリング:Φ950最小目盛(cm)50線径(mm)Φ6.2
検尺Fロッド6(Φ950マキトリング付) FSC藤原産業検尺Fロッド6(Φ950マキトリング付)FSC藤原産業
169,800税込186,780
1組
翌日出荷
削孔長の測定ができる軽量で持ち運び可能な検尺ロッド (グラスファイバー製)です。集水ボーリング、排水ボーリングの検尺が簡単にできます。目盛が大きく剥がれにくい構造で、目盛が三面のため角度を選ばず視認性が抜群です。
径(Φ)先端:11線径(Φ)6最小目盛(cm)10
検尺ロッド用ケース 2m用 袋タイプ FSC藤原産業検尺ロッド用ケース 2m用 袋タイプFSC藤原産業
6,398税込7,038
1本
当日出荷
上部にはマジックテープを採用しており、検尺ロッドの出し入れがスムーズに行えます。底部にはプラキャップが付いており、大切な検尺ロッドを衝撃からしっかり保護します。
材質ビニール製全長(mm)2500質量(kg)0.25レッド適合サイズ2m収納の目安6本
検尺ロッド用ケース 1m用 袋タイプ FSC藤原産業検尺ロッド用ケース 1m用 袋タイプFSC藤原産業
6,198税込6,818
1本
当日出荷
上部にはマジックテープを採用しており、検尺ロッドの出し入れがスムーズに行えます。底部にはプラキャップが付いており、大切な検尺ロッドを衝撃からしっかり保護します。
材質ビニール製全長(mm)1300質量(kg)0.2レッド適合サイズ1m収納の目安6本
検尺Fロッド8(ジョイント式) 2m FSC藤原産業検尺Fロッド8(ジョイント式) 2mFSC藤原産業
11,980税込13,178
1本
翌日出荷
削孔長の測定ができる軽量で持ち運び可能な検尺ロッド (グラスファイバー製)です。集水ボーリング、排水ボーリングの検尺が簡単にできます。ジョイント式の為、必要な分だけ持ち運べる、優れた携帯性です目盛が大きく剥がれにくい構造で、目盛が三面のため角度を選ばず視認性が抜群です。専用ケース(筒型/袋型)もオプションでご用意できます。
ねじ径M8-P1.25線径(Φmm)8質量(kg/本)約0.25最小目盛(cm)50先端径(Φmm)11ジョイントサイズ(mm)Φ11
リングスタンド FSC藤原産業リングスタンドFSC藤原産業
43,980税込48,378
1台
当日出荷
検尺ロッドのマキトリング用架台です。折りたたみ式で持ち運びや収納に優れています。
寸法(mm)(使用時)1200×380×650、(折りたたみ時)870×400×100質量(kg)6
マキトリング FSC藤原産業マキトリングFSC藤原産業
31,980税込35,178
1台
当日出荷
50m・100m等の長い検尺ロッドを使用する場合に大変便利です。単管や架台にセットし簡単に巻取収納が可能です。出し入れがスムーズで作業効率がアップします。使用後の収納が簡単で、省スペースに保管できます。中心に単管が通る構造です。
材質ステンレス製(パイプのみSS400)幅(mm)60質量(kg)3.8寸法(Φ)950
スタッフ・ポール