絞り込み
ブランド
  • シンワ測定
  • モノタロウ(1)
  • マイゾックス(115)
  • ヤマヨ(57)
  • ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](57)
  • エスコ(43)
  • 大平産業(37)
  • タジマツール(TJMデザイン)(23)
  • ユニット(12)
  • FSC藤原産業(12)
  • 宣真工業(10)
  • ムラテックKDS(9)
  • STS(8)
  • 常磐精工(8)
  • 飯塚製作所(8)
  • コノエ(5)
  • TRUSCO(5)
  • アラオ(4)
  • エビス(水平器)(3)
  • 髙千穂産業(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミスタッフ Ⅱ シンワ測定アルミスタッフ Ⅱシンワ測定(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
表:10mm毎に読み取りやすい目盛り線が入っています。 また50mm毎に赤い目盛り線になっています。 裏:基準からの通し目盛を1mmピッチにしたもので、外溝工事などの測定もこれ1本で可能です。
材質本体:アルミジョイント部:ABS樹脂許容差±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ)
ポール シンワ測定ポールシンワ測定(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
工事写真の目印に使用します。
用途測点に立てて位置あるいは方向を示すために使用するポール長さ(m)2
標尺アルミ製 シンワ測定標尺アルミ製シンワ測定(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
アルミ製の薄くて軽い標尺です。 中央にリブを立て、衝撃に強い構造です。
用途現場記録撮影用の標尺材質アルミ材質(本体)アルミ厚さ(mm)6材質(先端)ポリプロピレンロッド幅(mm)60
貼付ロッド 合成紙製 50mm×25m シンワ測定貼付ロッド 合成紙製 50mm×25mシンワ測定
1,898税込2,088
1個
当日出荷
反射防止加工。反射しにくく撮影時にくっきりと写ります。 夏場、冬場も安心。-10~40℃の環境でもはがれません。 油性マーカーで書き込める。サクッとオリジナルロッドが作れます。 テープカッター付。
材質テープ:合成紙、カッター:スチール質量(g)210テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応
アルミスタッフⅡ7m5段 シンワ測定アルミスタッフⅡ7m5段シンワ測定(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
幅広く測定。沿岸沿い、丘陸など高低差の大きい所での測定に便利です。 5段式1650mm。車載できるサイズです。 便利な目盛仕様。【表】10mm毎に読み取りやすい目盛り線が入っています。また、50mm毎に赤い目盛線になっています。【裏】基準からの通し目盛を1mmピッチにしたので、外構工事などの測定もこれ1本で可能です。
全長(m)7段数5材質本体:アルミ、ジョイント部:ABS樹脂質量(g)2100測定範囲(m)7(5段)収納寸法(mm)1645×50×27RoHS指令(10物質対応)対応
アルミスタッフ ミニ棒 シンワ測定アルミスタッフ ミニ棒シンワ測定(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
表面は左右1mmピッチの目盛で細かく測れるので室内の測定に便利です。裏面は手元で目盛が読み取れる内寸測定目盛付です。端部(底)に水抜き穴があるので屋外の作業にも使用できます。
用途水準測量、高低測量、内寸、高さ測定に使います材質本体:アルミ、突き当て部:ABS樹脂・ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ロッドテープ ガラス繊維製 シンワ測定ロッドテープ ガラス繊維製シンワ測定
869税込956
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
「伸びにくい」引っ張り試験で実証済みです。 「摩耗に強い」耐摩耗試験で実証済みです。 目盛りが読み取りやすい。
貼付ロッド 合成紙製 60mm×26m シンワ測定貼付ロッド 合成紙製 60mm×26mシンワ測定(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
反射防止加工。反射しにくく撮影時にくっきりと写ります。 夏場、冬場も安心。-10~40℃の環境でもはがれません。 油性マーカーで書き込める。サクッとオリジナルロッドが作れます。 テープカッター付。
材質テープ:合成紙、カッター:スチール質量(g)250テープ幅(mm)60テープ長さ(m)26テープ厚さ(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応表示間隔赤白20cm間隔(目盛数字付)
標尺クリップ 巾60mm用 シンワ測定標尺クリップ 巾60mm用シンワ測定
899税込989
1セット
当日出荷
ゴムが無くても強く挟め、位置決めの突起で真っ直ぐに取り付けられる形状です。
用途標尺に取り付けし・出来形検測・目盛指示に、現場写真記録写真撮影に本体寸法(mm)95×32×17質量(g)10材質本体:ポリプロピレン樹脂/エラストマー樹脂 バネ:ステンレス関連資料(3.23MB)
ポール アルミ製 2m 10本入 シンワ測定ポール アルミ製 2m 10本入シンワ測定
16,980税込18,678
1ケース
当日出荷
繰り返し使える。耐候性が高く様々な環境下で繰り返し使用できます。 木製に比べ重さが約50%と軽量です。
長さ(m)2直径(Φmm)29材質本体:アルミ、先端部:PP、スチール、キャップ:PP厚さ(mm)1質量(g)468
ピンポール スチール製 シンワ測定ピンポール スチール製シンワ測定(3件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
細くても丈夫なスチール製です。
用途測点に立てて位置あるいは方向を示すために使用するポール材質本体:スチール
ポール アルミ製 2m シンワ測定ポール アルミ製 2mシンワ測定(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
繰り返し使える。耐候性が高く様々な環境下で繰り返し使用できます。 木製に比べ重さが約50%と軽量です。
長さ(m)2直径(Φmm)29材質本体:アルミ、先端部:PP、スチール、キャップ:PP厚さ(mm)1質量(g)468
アルミスタッフ2 シンワ測定アルミスタッフ2シンワ測定
4,898税込5,388
1本
当日出荷
表面は10mmごとに読み取りやすい目盛線になっており、50mm毎に赤い目盛線になっています。表面は1mごとに本体の色が黄・白の交互になっており、遠くから見てもすぐに何mなのか分かりやすくなっています。裏面は基準から1mmピッチの目盛を採用し、外構などの測定にも便利です。アルミ合金製で軽量、水にも強い構造です。各段共通ロックボタンで、ワンタッチで取り外しができ、分解清掃が簡単にできます。5段階伸縮で積み込みやすいコンパクトサイズです。
用途測量作業に。材質本体:アルミ、ジョイント部:ABS樹脂幅(mm)50タイプ5段目盛(mm)表面:10、裏面:1
貼付ロッド 合成紙製 75mm×25m シンワ測定貼付ロッド 合成紙製 75mm×25mシンワ測定
2,998税込3,298
1個
当日出荷
反射防止加工。反射しにくく撮影時にくっきりと写ります。 夏場、冬場も安心。-10~40℃の環境でもはがれません。 油性マーカーで書き込める。サクッとオリジナルロッドが作れます。 テープカッター付。
テープ幅(mm)75テープ長さ(m)25材質テープ:合成紙、カッター:スチールテープ厚さ(mm)0.15質量(g)310RoHS指令(10物質対応)対応
標尺用クロス金具 シンワ測定標尺用クロス金具シンワ測定
1,598税込1,758
1本
当日出荷
標尺幅60mmに取り付けられることにより縦横が同時に測れます。
材質本体:鉄寸法(mm)70×68×25質量(g)126表面仕上げクロムメッキ
内寸標尺 アルミ製 幅60mm シンワ測定内寸標尺 アルミ製 幅60mmシンワ測定
3,898税込4,288
1本
当日出荷から翌々日出荷
表裏両面に内寸測定用目盛が入っている為、伸ばして内寸を示すことができます。先端が尖っている為、当てにくいR面や角部でも標示できます。お手持ちのクロス金具を使うことで、クロス標尺としても使用できます。
用途現場記録写真撮影に。材質キャップ、ジョイント:ポリカーボネート樹脂材質(本体)アルミテープ幅(mm)60
標尺クリアカーソル 巾60mm用 シンワ測定標尺クリアカーソル 巾60mm用シンワ測定
379税込417
1セット
当日出荷
測定物に突き当てられ、キワにも合わせやすい形状です。また大きくて見やすい矢印で、反射を抑えます。
用途標尺に取り付けし・出来形検測・目盛指示に、現場写真記録写真撮影に本体寸法(mm)105×30×12質量(g)13材質ポリカーボネート樹脂関連資料(2.87MB)
ロッドテープリール シンワ測定ロッドテープリールシンワ測定
5,798税込6,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
ロッドテープが収納でき、持ち運びに便利です。スムーズにテープが巻き取れます。テープ接続部はワンタッチで着脱出来て便利です。
用途ロッドテープの巻き取り、収納、保管、持ち運びに。
クロス標尺 アルミ製 巾60mm シンワ測定クロス標尺 アルミ製 巾60mmシンワ測定
5,298税込5,828
1本
当日出荷
クロス金具がセットになっている2本組みの標尺です。
用途縦横が同時に測れる標尺材質本体:アルミ 先端部:ポリプロピレン樹脂 クロス金具部:鉄(クロムメッキ)寸法(mm)1100×60×25質量(g)900
ロッドテープ キューブ型リールセット シンワ測定ロッドテープ キューブ型リールセットシンワ測定
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
テープ押さえを開いてロッドテープの先端を差し込むだけで、簡単にセットできます。ハンドルは折れにくい収納型です。保管しやすいキューブ型です。横に積み重ねて保管もできます。
用途ロッドテープの巻き取り、収納、保管、持ち運びに。材質【テープ】ガラス繊維・塩化ビニル樹脂【ハンドル・板面】ABS樹脂【軸棒】アルミテープ厚さ(mm)0.65標準張力(N)50
マルチ標尺 アルミ製 シンワ測定マルチ標尺 アルミ製シンワ測定
4,798税込5,278
1組
当日出荷から翌々日出荷
右基点目盛標尺を引き伸ばすことで内寸測定ができます。裏面はクロス標尺として使用でき、縦横が同時に測定できます。専用標尺が黄色地のため読み取り位置が分かりやすいです。
用途現場記録写真撮影に。材質本体:アルミ、先端部:ポリプロピレン樹脂、クロス金具部:鉄(クロムメッキ)
ポール標尺 アルミ製 50cm 巾60mm 伸縮式2m2段 シンワ測定ポール標尺 アルミ製 50cm 巾60mm 伸縮式2m2段シンワ測定
8,498税込9,348
1個
当日出荷
撮影が困難な高所でもポールを伸ばしてヒビや剥離している箇所などに直接当てて計測できます。
用途高所の現場記録や写真撮影に本体寸法(mm)1260×125×65(収納時)寸法(mm)500×60×6(標尺)質量(g)785材質【ポールアルミ部】本体:アルミ/先端部:ポリプロピレン樹脂・鉄/ジョイント:ナイロン樹脂、【標尺】本体:アルミ/先端部:ポリプロピレン樹脂、【標尺取付部】本体:鉄(クロムめっき)・ポリアセタール樹脂、【ポールジョイント部】本体:アルミ/ノブボルト:ポリプロピレン樹脂・炭素鋼
ポストレベル止型マグネット付 シンワ測定ポストレベル止型マグネット付シンワ測定(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
柱・杭の鉛直出しに。止型なので直角と45°にケガくことができる。柱取り付けゴムバンド付マグネット付なので足場用単管などに取り付けできる。
本体寸法(mm)128×90×90精度±2.5mm/m=0.1432°以内感度0.5mm/m=0.0286°トラスコ品番816-4281材質(本体)ABS樹脂(気泡管)アクリル樹脂(液体)石油系液質量(g)74使用温度範囲(℃)(保管)-25~60
ロッドテープリール キューブ型 シンワ測定ロッドテープリール キューブ型シンワ測定
6,798税込7,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
テープ押さえを開いてロッドテープの先端を差し込むだけで、簡単にセットできます。ハンドルは折れにくい収納型です。保管しやすいキューブ型です。横に積み重ねて保管もできます。
用途ロッドテープの巻き取り、収納、保管、持ち運びに。材質【ハンドル・板面】ABS樹脂【軸棒】アルミ
標尺用クロス金具 シンワ測定標尺用クロス金具シンワ測定
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
標尺のどこからでも取り付けられます。標尺(巾60mm)に取り付けることにより、縦横が同時に測れます。
材質本体:鉄(クロムめっき)、ポリアセタール樹脂、バネ:炭素鋼寸法(mm)71×70×29質量(g)152
ピンポール P型 スチール製 シンワ測定ピンポール P型 スチール製シンワ測定
589税込648
1本
当日出荷
P型になっている為、壁際で使用できます。ピンポールをへりに引っ掛けることができます。焼付塗装の為、色落ちしにくくなっています。
用途測点での位置、方向指示に。材質直径(mm)6
ロッドテープ  ガラス繊維製 リール付 JIS シンワ測定ロッドテープ ガラス繊維製 リール付 JISシンワ測定
29,980税込32,978
1個
当日出荷
持ち運びと保管に便利なロッドテープのリール付です。
用途ロッドテープの巻き取り、収納、保管、持ち運びに。幅(mm)120全長(m)20本体寸法(mm)284×174×183質量(g)3765目盛表面:タテ数字、両サイド目盛、20cm赤白、1cm単位、裏面:ヨコ数字、片サイド目盛、1m赤白、1cm単位標準張力(N)50長さ許容差(mm)±(1.2+0.8L)/端面を基点とする場合±{(1.2+0.8l)+0.4}(Lは測定長をメートルで表した数値)厚さ(mm)0.65付属品肩掛け用ベルト
ロッドテープ  ガラス繊維製 リール付 JIS シンワ測定ロッドテープ ガラス繊維製 リール付 JISシンワ測定
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
持ち運びと保管に便利なロッドテープのリール付です。
用途ロッドテープの巻き取り、収納、保管、持ち運びに。幅(mm)120全長(m)10本体寸法(mm)284×174×183質量(g)2530目盛表面:タテ数字、両サイド目盛、20cm赤白、1cm単位、裏面:ヨコ数字、片サイド目盛、1m赤白、1cm単位標準張力(N)50長さ許容差(mm)±(1.2+0.8L)/端面を基点とする場合±{(1.2+0.8l)+0.4}(Lは測定長をメートルで表した数値)厚さ(mm)0.65付属品肩掛け用ベルト
ロッドテープ  ガラス繊維製 リール付 JIS シンワ測定ロッドテープ ガラス繊維製 リール付 JISシンワ測定
25,980税込28,578
1個
当日出荷
持ち運びと保管に便利なロッドテープのリール付です。
用途ロッドテープの巻き取り、収納、保管、持ち運びに。幅(mm)60全長(m)30本体寸法(mm)284×174×124質量(g)2775目盛表面:タテ数字、両サイド目盛、20cm赤白、5mm単位、裏面:ヨコ数字、片サイド目盛、1m赤白、5mm単位標準張力(N)50長さ許容差(mm)±(1.2+0.8L)/端面を基点とする場合±{(1.2+0.8l)+0.4}(Lは測定長をメートルで表した数値)厚さ(mm)0.65
ロッドテープ  ガラス繊維製 リール付 JIS シンワ測定ロッドテープ ガラス繊維製 リール付 JISシンワ測定
21,980税込24,178
1個
当日出荷
持ち運びと保管に便利なロッドテープのリール付です。
用途ロッドテープの巻き取り、収納、保管、持ち運びに。幅(mm)60全長(m)20本体寸法(mm)284×174×124質量(g)2180目盛表面:タテ数字、両サイド目盛、20cm赤白、5mm単位、裏面:ヨコ数字、片サイド目盛、1m赤白、5mm単位標準張力(N)50長さ許容差(mm)±(1.2+0.8L)/端面を基点とする場合±{(1.2+0.8l)+0.4}(Lは測定長をメートルで表した数値)厚さ(mm)0.65
標尺 アルミ製 巾60mm 30cm~1m 4点セット クロス金具付 シンワ測定標尺 アルミ製 巾60mm 30cm~1m 4点セット クロス金具付シンワ測定
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
標尺アルミ製4種類にクロス金具を2個セットです。 1.1m(別売)の標尺まで収納できる大型収納ケース付で、持ち運びに便利です。
用途現場記録写真撮影にセット内容標尺 アルミ製 30cm 巾60mm×1本、標尺 アルミ製 50cm 巾60mm×1本、標尺 アルミ製 70cm 巾60mm×1本、標尺 アルミ製 1m 巾60mm×1本、クロス金具 標尺アルミ製 巾60mm用×2個、収納ケース×1個材質【標尺】本体:アルミ/先端部:ポリプロピレン樹脂、【クロス金具】鉄(クロムメッキ)/ポリアセタール樹脂、【収納ケース】ナイロン幅(mm)60長さ(cm)30、50、70、100
スタッフ・ポール