486件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マンホールスケール 大平産業マンホールスケール大平産業
34,980税込38,478
1本
8日以内出荷
縦尺はスライドが可能です。管頂・管底の測定が簡単にできます。 精度を重視した強固な作りです。 大きなインバートでも使用できます。勾配の急な下水管の場合使いやすいタイプです。
精密ピンポール(接続用) 大平産業精密ピンポール(接続用)大平産業
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
補助的に高さを要求される際にお使いください。
ねじ径(Φmm)9
50cm 測量ロッド アルミ製/伸縮ポール付 エスコ50cm 測量ロッド アルミ製/伸縮ポール付エスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
高所の現場記録や写真撮影に。ポールに標尺が付いているため、高所のヒビや剥離している箇所などに直接当てて計測できます。標尺の角度を調整できるので、対象に合わせて撮影ができます。ポールの石突きを地面に突き刺すことで自立させることができます。ポールは伸縮式のためコンパクトにでき、携帯しやすい設計です。金属製のボールジョイント部で標尺をがっちり固定できます。
仕様●型番:76937●目盛:1mm●全長:2m(2段)●収納長:1.26m●標尺サイズ:60×500mm●材質(ボールジョイント部):本体/アルミ、ノブボルト/ポリプロピレン樹脂・炭素鋼●材質(標尺):本体/アルミ 先端部/ポリプロピレン樹脂●重量(g):785アズワン品番65-5655-79
標尺用クロス金具 シンワ測定標尺用クロス金具シンワ測定
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
標尺のどこからでも取り付けられます。標尺(巾60mm)に取り付けることにより、縦横が同時に測れます。
材質本体:鉄(クロムめっき)、ポリアセタール樹脂、バネ:炭素鋼寸法(mm)71×70×29質量(g)152
検尺棒 日興製綱検尺棒日興製綱
54,980税込60,478
1セット
当日出荷
最大6mまでの削孔長を測定可能です。ジョイントタイプで持ち運びに便利で、1本1mの検尺棒が6本入っています。目盛りが大きく見やすい表示となっています。
用途削孔長の測定・検尺器具として。トラスコ品番540-0697全長(mm)6000
マグネット式ロッド立て 磁立くん(50cmタイプ) アイデア・サポートマグネット式ロッド立て 磁立くん(50cmタイプ)アイデア・サポート
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
傾斜地でも垂直にロッドを設置できます 磁立くんは、鉄製プレート入りのアルミロッドと強力マグネット入りのベースをセットにした測量ロッドです。 傾斜地でも、不整地でも、マグネットの力で垂直にロッドを設置できます。 「糸張りくん」との組み合わせ使用例 簡易糸張り装置 糸張りくん と組み合わせれば、路盤面の確認と幅員の測定が同時に行えます。 リボンロッドとの組み合わせ使用例 平座金等を利用して、帯状のリボンロッドベースに固定できます。
セット内容鉄製プレート入りアルミロッド(500mm)×1、マグネット入りベース×1寸法(幅W×長さL)(mm)アルミロッド:60×500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ベース:60×60×67材質アルミロッド:アルミ製(鉄製プレート入り)(マグネット有効範囲下部100mm)、ベース:アルミ製、内部モルタル詰め(強力マグネット封入)
測量ポールスタンド(Φ25-32mm用) エスコ測量ポールスタンド(Φ25-32mm用)エスコ
9,000税込9,900
1個
当日出荷
スリットホルダーヘッドでガッチリ固定。 スタンドキャップ付 低重心で高い安定性を実現!
測量ロッド(アルミ製) エスコ測量ロッド(アルミ製)エスコ
6,400税込7,040
1本
当日出荷
自立するアルミ製標尺、収納・持ち運びに便利です。 スチール折れ金具付きで、使いやすく丈夫です。 50cm目盛側を垂直に自立させられます。 折りたたみ時の比率は5:6なので、50cmで自立可能。
仕様●全長:110cm●収納サイズ:60cm●重量(kg):0.77●材質:アルミ●ロッド幅:64mmアズワン品番65-2169-79
標尺 アルミ製 巾60mm 30cm~1m 4点セット クロス金具付 シンワ測定標尺 アルミ製 巾60mm 30cm~1m 4点セット クロス金具付シンワ測定
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
標尺アルミ製4種類にクロス金具を2個セットです。 1.1m(別売)の標尺まで収納できる大型収納ケース付で、持ち運びに便利です。
用途現場記録写真撮影にセット内容標尺 アルミ製 30cm 巾60mm×1本、標尺 アルミ製 50cm 巾60mm×1本、標尺 アルミ製 70cm 巾60mm×1本、標尺 アルミ製 1m 巾60mm×1本、クロス金具 標尺アルミ製 巾60mm用×2個、収納ケース×1個材質【標尺】本体:アルミ/先端部:ポリプロピレン樹脂、【クロス金具】鉄(クロムメッキ)/ポリアセタール樹脂、【収納ケース】ナイロン幅(mm)60長さ(cm)30、50、70、100
ステンレス量水標 勾配目盛 飯塚製作所ステンレス量水標 勾配目盛飯塚製作所
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
遠くからでも鮮明に読み取ることができ、読み違いがない。 耐久性に優れた鋼板メラミン塗装と、ABS樹脂に加え、ステンレス製もご用意。
形状Ⅰ型厚さ(mm)1
鋼板メラミン塗装量水標 勾配目盛 飯塚製作所鋼板メラミン塗装量水標 勾配目盛飯塚製作所(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
遠くからでも鮮明に読み取ることができ、読み違いがない。 耐久性に優れた鋼板メラミン塗装と、ABS樹脂に加え、ステンレス製もご用意。
形状Ⅰ型厚さ(mm)1
RTKポール用フラット石突 マイゾックスRTKポール用フラット石突マイゾックス
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
勾配のある変化点での計測が可能。 勾配に合わせポールを垂直に設置可能。通り2方向に90°傾斜。 ボール軸であらゆる方向に可動し、プリズム正対も素早くできます。 測点に合わせやすい十字罫書線。 先尖りの石突では土に埋もれる場所などに使用。
高さ(mm)86.5寸法(Φmm)設置面:80
RTKポール専用ケース RCP-200用 マイゾックスRTKポール専用ケース RCP-200用マイゾックス
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
DMピンポール用石突 マイゾックスDMピンポール用石突マイゾックス
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
外ポール石突交換可能
ピンポール ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]ピンポールハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
699税込769
1本
14日以内出荷
長さも5種類で用途に応じて使い分けできます。
用途記録写真撮影時の目盛指示や様々な目印に。
アルミスタッフ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]アルミスタッフハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
9,998税込10,998
1本
14日以内出荷
裏面の2段目から検尺目盛になっており高さが手元で読み取れます。5mでも持ち運びに便利なコンパクト軽量タイプ。ボタン穴にはごみの侵入を防ぐ「フィンガード」搭載。
用途水準測量やスタジア測量時に使用される測量用標尺。質量(g)1645段数5全長(m)5全縮(mm)1245
GPSポール ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]GPSポールハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
36,980税込40,678
1本
14日以内出荷
2本のカーボンポールの継ぎ仕様。2本でも軽量で作業効率も良い。2mの固定した高さで使用するので設定ミスが軽減。
用途GPS受信機を取り付けてGPS測量で使用。付属品収納ケース材質カーボン寸法(mm)継:1040+960全長(mm)2000質量(g)784
配筋ロッド用引張金具 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]配筋ロッド用引張金具ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
1,298税込1,428
1個
11日以内出荷
配筋ロッドの交換用の樹脂金具とフック付きゴム。
用途配筋ロッドの引張用の交換部品
紅白ロッド用ケースのみ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]紅白ロッド用ケースのみハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
4,998税込5,498
1個
11日以内出荷
紅白ロッド60幅専用の巻取りケース。 紅白ロッドの持ち運びを便利に行う。 大型で溝の入った取手は雨の日や手袋のままでもグリップ性を維持。
テープ幅(mm)60
紅白ロッド ケース付き ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]紅白ロッド ケース付きハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
12,980税込14,278
1本ほか
11日以内出荷
耐久性に優れたガラス繊維製、表面に反射防止加工の施されたテープはちらつきがなく、表面にキズがつきにくい素材。 60幅は近距離での使用や持ち運ぶことの多い現場向け。 100幅は数字も大きく見やすく、そして軽量です。 120幅はもっとも数字が大きく見やすいので遠距離撮影におすすめ。 工事現場での撮影、災害時の被害箇所撮影等で撮影対象物のサイズを証明します。
用途記録写真撮影用の巻き尺
ロッドポインター ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]ロッドポインターハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
299税込329
1個
当日出荷
表裏で色が違うので示す箇所によって識別しやすい色を使用できます。 アルミ製標尺にはさんで目盛の示すとこを解りやすく。
寸法(mm)94質量(g)12
ミリ目付十字ロッドセット ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]ミリ目付十字ロッドセットハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
8,598税込9,458
1式
11日以内出荷
需要の多い商品を組み合わせたセット品。
用途証明写真撮影用標尺セット内容1m×1、1.1m×1、クロス金具×1、ロッドポインター×2
ミリ目付ロッドセット ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]ミリ目付ロッドセットハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
16,980税込18,678
1式
11日以内出荷
需要の多い商品を組み合わせたセット品。
用途証明写真撮影用標尺
シンシンロッド ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]シンシンロッドハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
1,598税込1,758
1本ほか
11日以内出荷
業界最薄で幅広。 やや広い印刷面で写真写りもよい。 クロスさせた場合も目盛りのズレも目立ちにくい。 両端のキャップは面取りもしているので隅に寄せての撮影も行いやすい。
用途証明写真撮影用標尺材質アルミ幅(mm)65厚さ(mm)4
66ロッド ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]66ロッドハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
1,598税込1,758
1本
当日出荷から11日以内出荷
60mm幅×6mm厚で他社製品とも互換性があります。 横数字面にも上下目盛でわかりやすい。 両端がオレンジ色のキャップで目立ち、面取りもしているので隅に寄せての撮影も行いやすい。 四隅に穴あけ加工がされているので、吊り下げての使用も可能。
用途証明写真撮影用標尺材質アルミ幅(mm)60厚さ(mm)6
50mmx25m 測量テープ(赤白30cm間隔) エスコ50mmx25m 測量テープ(赤白30cm間隔)エスコ
3,820税込4,202
1個
翌日出荷
仕様テープサイズ:全長:25m、幅:50mm材質合成紙質量(g)390目盛赤白30cm間隔アズワン品番64-7910-68
サンアルゴー・イエロー マイゾックスサンアルゴー・イエローマイゾックス
4,998税込5,498
1本
翌日出荷
軽量でコンパクトな伸縮タイプ。 ステンレス素材で強い防錆効果ワイドで見やすい大型目盛。 背面のコーナーカットは、人間工学に基づき手にフィットする6角形を実現、ねじれ・衝撃への強度も高めています。
仕様(有償発行可能書類)ISO3点セット、検査成績書付属品ボタン保護シール(本体に添付済み)質量(kg)1.2段数5全長(m)3全縮(mm)845マイゾックスコード222722
ジュラルミンピンポール マイゾックスジュラルミンピンポールマイゾックス
9,498税込10,448
1本
10日以内出荷
ワイシャツ一枚分以下の驚きの軽さ。疲労軽減・効率アップ。アルミの1.6倍の硬度。
材質ジュラルミン(A2017)全長(mm)1000質量(g)180硬度105HB寸法(Φmm)9×1000印刷赤塗装(10cmピッチ、シルバーは素材)マイゾックスコード223349
ピンポール ユニットピンポールユニット
599税込659
1本
翌日出荷から3日以内出荷
材質スチールポール径(Φmm)6
ロッド 60巾 ムラテックKDSロッド 60巾ムラテックKDS
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌日出荷
仕様パック材質/仕上グラスファイバー
DM用ピンポール用アルミ製ケース マイゾックスDM用ピンポール用アルミ製ケースマイゾックス
2,698税込2,968
1個
当日出荷
仕様DM用ピンポール用アルミ製ケースマイゾックスコード212820
電子機器 沖電線電子機器沖電線
4,998税込5,498
1枚
14日以内出荷
「クールスタッフ」は、複数の放熱経路を1枚のフィルムに凝縮した画期的な放熱フィルムです。 ICなどの電子部品に直接貼付けでき、必要な部分の放熱対策が手軽に行えます。 極薄でフレキシブルなため、従来の放熱部品では設置しにくいスペースでも無理なくフィット。 また密閉環境下でも高い放熱効果が得られ、放熱設計の自由度が大きく向上します。 ハサミやカッターなどで、ご都合の良いサイズに加工をしてお使いください。
2.0m 測量用伸縮ポール エスコ2.0m 測量用伸縮ポールエスコ
19,300税込21,230
1個
翌日出荷
付属品ビニールケースエスコ品番EA720MF-21
60mm幅用 標尺スタンド(2個入) エスコ60mm幅用 標尺スタンド(2個入)エスコ
5,710税込6,281
1個
翌日出荷
エスコ品番EA720ME-41
60mmx 3.0m 測量テープ エスコ60mmx 3.0m 測量テープエスコ
2,730税込3,003
1個
翌日出荷
エスコ品番EA720MA-3A
測量ロープ用リール エスコ測量ロープ用リールエスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
エスコ品番EA720MA-30
60mmx 2.0m 測量テープ エスコ60mmx 2.0m 測量テープエスコ
2,460税込2,706
1個
翌日出荷
エスコ品番EA720MA-2A
光波用ミニピンポールセット マイゾックス光波用ミニピンポールセットマイゾックス
8,598税込9,458
1個
当日出荷
用途近距離測定仕様DMプリズム付セット内容ミニピンポール5本、ミニピンポールスタンド5個、ミニDMプリズム5個、ミニピンポールスタンド5個、専用ケース1個測定範囲約10~80mまで(測距儀によってバラツキあり)ポール径×長さ(Φ×mm)Φ2.2×160マイゾックスコード32033
光波用ミニピンポールセット マイゾックス光波用ミニピンポールセットマイゾックス(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
用途近距離測定
スタッフ用アダプターNPA-1 マイゾックススタッフ用アダプターNPA-1マイゾックス
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
スタッフの先端に取り付け可能。 MG-1500・1000シリーズ専用。(5/8inchネジ、9mmΦポールセット)
用途ミニプリズムをアルミスタッフに固定仕様スタッフ頭部用有効幅(mm)約20マイゾックスコード211090
スタッフ・ポール