クリーンドライエア発生装置MCDAシリーズコフロック¥1,298,000~税込¥1,427,800~
1台
121日以内出荷
MⅡSERIESは、装置の小型化・メンテナンスの向上を追及した装置です。マルチレイアウトパッケージの採用により、設置場所に合わせてパネル面、排気ダクトの向きを選択することが可能です。小型のコンプレッサーを内蔵しておりますので、AC100Vの電源があれば、移動して使用する事が出来ます。
用途各種理化学機器に最適です。JIS等級JIS B 8392-1:2012(ISO8573-1:2010) 圧縮空気の清浄度等級【 0 : 2 : 0 】吐出圧力(MPa)0.2露点温度範囲(℃)≦-70使用環境温度(℃)5~35使用環境湿度(%)10~80RH(結露無きこと)電源電圧(V)AC100 50/60Hz