LCRメータ LCR-6000シリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)4日以内出荷から22日以内出荷
高精度の基本確度:0.05%
高速測定:最高25ms(40回/秒)
測定パラメータとモニタを四つを同時に表示:
測定パラメータ:L、C、R、X、|Z|、G、B、|Y|、D、Q、θd、θr、DCR、Δ%
モニタパラメータ:|Z|、D、Q、Vac、Iac、Δ、Δ%、θr、θd、R、X、G、B、|Y|
DC抵抗測定
Auto Level Control (ALC) 機能
リスト掃引測定:10ステップ測定を実行。
内部DCバイアス電圧 (DC BIAS ±2.5V)
RS-232C、Handler、USBホスト(メモリ用)
付属品電源コード、CD(ユーザーマニュアル)、テストフィクスチャLCR-06A質量(kg)約3電源(V)AC100~240、50~60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×107×312最大消費電力(W)30インターフェースRS-232C、Handler、USBホスト(メモリ用)ディスプレイ3.5インチカラー液晶測定速度(m/s)最高25(Fastモード:40回/秒)RoHS指令(10物質対応)対応パラメータ(測定パラメータ)L、C、R、X、|Z|、G、B、|Y|、D、Q、θd、θr、DCR、Δ%、(モニタパラメータ)|Z|、D、Q、Vac、Iac、Δ、Δ%、θr、θd、R、X、G、B、|Y|基本確度0.05%
DCミリオームメータ GOM-800シリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)4日以内出荷から15日以内出荷
50,000カウント
高精度:0.05%
4線抵抗測定
テスト電流1A(50mΩレンジ)、分解能1μΩ
測定スピード:Fast60回/秒、Slow10回/秒
機能:温度補償測定機能、遅延測定
設定メモリ:パネル設定を20セット保存/呼出
GOM-802シリーズと置き換えが可能:コマンドコンパチブル
インターフェース:USBデバイスポート、RS-232C、Handler/Scan/EXT I/O
GPIB(工場出荷時オプション)
付属品電源コード 、4 線テストリード:GTL-308、CD( ユーザーマニュアル)質量(kg)約3電源AC100~240V±10%、50-60Hz、25VA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)223×102×283(突起物を含む)測定レンジ50000mΩ/1A~50000MΩ/1μA、10 レンジ測定速度(秒)Slow 10reading、Fast 60readingRoHS指令(10物質対応)対応
ハンディタイプLCRメータテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)4日以内出荷から26日以内出荷
タッチパネルLCD搭載!50,000カウントハンディタイプLCRメータモデルに応じて6つまたは8つの選択可能なテスト周波数15種類の測定組み合わせが可能選択可能なテストレベル: AC 0.3V/0.7V/1Vrms および DC +/- 1V選択可能な測定速度 : Fast10回/秒、Slow2.5回/秒リモート制御用の USB-VCOM インタフェースソフトウェアを使用しパラメータ設定、データロギングが可能
質量(g)約380g (バッテリーを含む)電源リチウムイオン電池、USB バスパワー (Type C) の2方式をサポート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×195×41機能自動コンポーネントタイプの識別と測定のAUTO LCZ モード、データホールドRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.36MB)取扱説明書(1.3MB)基本確度0.002
AC/DC耐電圧/絶縁/アース導通試験装置 GPTシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)4日以内出荷から21日以内出荷
世界の各種安全規格(IEC、EN、UL、CSA、GB、JIS)に基づく試験を安全かつ正確に測定し結果の表示と、PASS/FAILの判定を行う事が可能です。
リモート端子を使用して、システム組込みも容易に実現可能です。
LSG-Aシリーズ 電子負荷装置テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)4日以内出荷から17日以内出荷
175W/350W/1050Wの3モデル+専用ブースター(スレーブ機)を用意動作モードは7種類CC / CV / CR / CP / CC+CV / CR+CV/ CP+CV高輝度 TFT カラーLCD搭載高精度、高分解能シーケンス機能搭載パラレル接続可能外部アナログ制御/モニター出力端子RS-232C*1/USB/LAN 標準搭載、GP-IB オプション※1-RS-232CポートはRJ-45 コネクタになります。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(32.72MB)取扱説明書(7.93MB)
LSG-Aシリーズ 電子負荷装置テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)4日以内出荷
175W/350W/1050Wの3モデル+専用ブースター(スレーブ機)を用意動作モードは7種類CC / CV / CR / CP / CC+CV / CR+CV/ CP+CV高輝度 TFT カラーLCD搭載高精度、高分解能シーケンス機能搭載パラレル接続可能外部アナログ制御/モニター出力端子RS-232C*1/USB/LAN 標準搭載、GP-IB オプション※1-RS-232CポートはRJ-45 コネクタになります。
入力2100W/150V/420ARoHS指令(10物質対応)対応関連資料(32.72MB)取扱説明書(7.93MB)
LCR-6000シリーズ用アクセサリテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)7日以内出荷
LCR-6000シリーズ用アクセサリ SMD 用 4 線ピンセット型
周波数(MHz)DC ~ 1RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)±35
スペクトラムアナライザ 3.25GHz GSP-9330シリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)4日以内出荷から51日以内出荷
豊富な測定機能を小型・軽量ボディーに搭載! 簡単・便利なEMCプリテスト機能を装備!!
Quasi-peakおよびAverageデテクタを装備
周波数レンジ9kHz~3GHzスイープ機能最高スイープ時間/286us(最短時、設定によります)電源(2電源方式)AC100V~240V/バッテリー駆動表示大型8.4インチTFTカラー液晶(800×600ドット)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×213×105.7質量(kg)約4.5(フルオプション時)機能シーケンス機能(5グループ:20個/グループ)RoHS指令(10物質対応)対応
40Aアース導通試験器 GCTシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)4日以内出荷から15日以内出荷
アース導通(GB)試験を安全かつ正確に行います。
仕様(単独試験モード)100パターン外部出力PASS/FAIL外部制御機能インターロック、START/STOP、USB、GP-IB(オプション)保護機能加熱、過電圧、過電流RoHS指令(10物質対応)対応インジケータPASS/FAIL/READY/TEST/CAUTION試験電流AC3A~40A
PCベース RF信号発生器 USGシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)4日以内出荷
PCからUSB経由でコントロール
出力電力:-30dBm~0dBm 1dBステップ
周波数分解能:10kHz
出力モード:固定周波数、ホッピング、周波数/電力スイープ
インターフェイス:USB2.0
電源:USBパスパワー
RF出力端子:N型-オス、インピーダンス:50Ω
チャンネル数34.5MHz~4.4GHzRoHS指令(10物質対応)対応
多入力電子負荷装置 LWシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)4日以内出荷から15日以内出荷
多入力負荷装備
多チャンネル入力および独立コントロール
CC(定電流)/CR(低抵抗)CV(定電圧)/CP(定電力)放電モード
4点プリセット機能
リモートセンシング機能
オプションでGP-IBまたはUSBのインターフェースに対応
質量(kg)約7.1RoHS指令(10物質対応)対応
電子負荷装置 LSGシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)4日以内出荷から15日以内出荷
175W/350W/1050Wの全3モデル
動作全モードは、6種類 CC/CV/CR/CP/CC+CV/CR+CV
高精度TFTカラーLCD搭載
高精度、高分解能(10uA)
高速スルーレート(16A/us)
シーケンス機能搭載
パラレル接続可能
外部アナログ制御/モニター出力端子
RS-232C/USB標準搭載、GP-IBオプション
スレープ機(LSG-2100S)を4台接続可能最大9kW
保護機能(OPP/OCP/CVP/UVP/OTP)
『回転計/カウンター』には他にこんなカテゴリがあります
配線チェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)税込¥9,568¥8,698
超音波カメラHIKMICRO税込¥1,867,800¥1,698,000
ストップウォッチクレファー(CREPHA)税込¥2,198¥1,998