絞り込み
ブランド
  • 鶴賀電機
  • MCP(58)
  • エスコ(35)
  • 小野測器(21)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(21)
  • HIOKI(日置電機)(14)
  • グッドマン(13)
  • 三和電気計器(8)
  • ライン精機(8)
  • 山本電機製作所(8)
  • KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)(7)
  • マザーツール(6)
  • 藤田電機製作所(6)
  • SK(新潟精機)(5)
  • 菊水電子工業(5)
  • 大菱計器製作所(4)
  • マイゾックス(4)
  • TIME(4)
  • 和光精機(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロプリンタ 鶴賀電機マイクロプリンタ鶴賀電機
69,980税込76,978
1台
15日以内出荷
コンパクト設計で機器組込に好適。
仕様日差:±3秒付属品取扱説明書、ロール紙1巻、コネクタ(2mフラットケーブル付)適合紙送り:3.75mmピッチ、2099年まで自動補正(閏年補正)、停電対策:停電時、カレンダ 時計は動作を継続、バックアップ電池、寿命:約10年文字内容(印字構成)16×16ドット(2mm×2mm)、24×24ドット(3mm×3mm)、(印字桁数)最大24桁、最大16桁質量(g)約700耐電圧1分間(入出力・電源/外箱間(AC1500V))湿度(%RH)85(結露なきこと)消費電力(AC100V)15VA max:3.2VA(待機時)、(AC200V)16VA max:5VA(待機時)、(DC24V)500mA max:55mA(待機時)表示6桁 赤色LED 時、分、秒入力8桁並列BCD電源電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-20~60最大印字幅(mm)46印字方式サーマルラインドット方式寿命(ヘッド寿命)耐パルス:1億パルス以上、(耐摩耗)50km以上(ゴミ、異物による損傷を除く)印字速度最大約22.5mm/s、6行/s(印字比率16%以下)絶縁抵抗(Ω)50M以上(入出力・電源/外箱間(DC500V))フォント英数字、カタカナ、記号、他、JIS第一水準非漢字・第一水準・第二水準動作周囲温度(℃)0~50電圧許容範囲(V)AC90~250、DC21.6~26.4ロール幅(mm)58×48Φ(内径12Φ)長さ25m(約6500行印字可能)、ロール紙は専用紙をご使用下さい。(形名5860-01 10巻入り)供給電源AC100~240V(50/60Hz)、DC24V±10%実装方法専用取付金具でパネル裏面より締付け
マイクロプリンタ 鶴賀電機マイクロプリンタ鶴賀電機
44,980税込49,478
1台
予約販売
コンパクト設計で機器組込に好適。
付属品取扱説明書、ロール紙1巻、電源ケーブル(50cm)、通信ケーブル(50cm)適合紙送り:3.75mmピッチ寸法(mm)96×96文字内容(印字構成)16×16ドット(2mm×2mm)、24×24ドット(3mm×3mm)、(印字桁数)最大24桁、最大16桁質量(g)約300耐電圧1分間(入出力・電源/外箱間(AC1500V))消費電力(DC12V)1A max:50mA(待機時)、(DC24V)0.5A max:30mA(待機時)入力セントロニクス準拠/RS-232C電源電圧(V)AC12又は24保存温度(℃)-20~60最大印字幅(mm)46印字方式サーマルラインドット方式寿命(ヘッド寿命)耐パルス:1億パルス以上、(耐摩耗)50km以上(ゴミ、異物による損傷を除く)印字速度最大約22.5mm/s、6行/s(印字比率16%以下)絶縁抵抗(Ω)50M以上(入出力・電源/外箱間(DC500V))フォント英数字、カタカナ、記号、他、JIS第一水準非漢字・第一水準・第二水準動作周囲温度(℃)0~50電圧許容範囲(V)DC10.8~26.4ロール幅(mm)58×48Φ(内径12Φ)長さ25m(約6500行印字可能)、ロール紙は専用紙をご使用下さい。(形名5860-01 10巻入り)バッファ仕様(受信)2048バイト供給電源DC12V、DC24V実装方法専用取付金具でパネル裏面より締付け
マイクロプリンタ 鶴賀電機マイクロプリンタ鶴賀電機
89,980税込98,978
1台
15日以内出荷
2点入力 測定データをトレンド印字、各ch毎に2001データを保存、印字可能。 ヒステリシス幅:1~999(3点共通) インターバル印字:0.5/1/2/5/10/30秒 1/5/10/30分/1時間 トレンド印字選択時の記憶件数:A、B各2000件 メモリー印字:メモリー・インターバル:0.5/1/2/5/10/30秒 1/5/10/30分/1時間 記憶件数:A、B 各2000件、演算:Y=A+B、Y=A-B、AVE、MAX、MIN、MID
仕様時計日差:±3秒、時計補正:閏年補正(2099年迄)、時刻補正(30分補正)、停電対策:記録データ、設定値:不揮発生メモリに記憶保持、カレンダ時計:電池によるバックアップ、電池寿命約10年適合スケーリング:フルスケール、オフセット共に-9999~+9999、紙送り:3mm(ピッチ)、FEEDキー(手動)測定範囲入力DC4~20mA出力オープンコレクタ(NPN)、出力容量:DC30V 30mA 、出力飽和電圧1.6V以下、(制御)STATUS:オープンコレクタ(NPN)、出力容量:DC30V 30mA、出力飽和電圧:1.6V以下方式(比較)3点独立設定、上限・下限任意設定可能、比較対象をA、B、Yに対して任意に設定可能、CPU比較方式、表示値に対して比較消費電力13VA( AC100V)、18VA(AC200V)、500mA(DC24V)桁数(比較)桁数4桁、極性1桁表示(直流)0~9999、小数点任意位置に点灯、(直流)オーバー表示:フルスケールの130%表示で点滅、但し9999を超えると9999で点滅、(温度)オーバー表示:表示範囲の最大値または最小値で点滅入力(制御)START、STOP、PRINT、ADJ(無電圧接点またはオープンコレクタ(NPN)入力)入力点数2点(A、B、CH間は非絶縁)分解能1℃(熱電対)、0.1℃(測温抵抗体)電源電圧(V)AC100~240A/D変換器Δ-Σ変換方式保存温度(℃)-20~60最大印字幅(mm)46印字方式サーマルラインドット方式抵抗(外部)熱電対:>500Ω、測温抵抗体(リード線1線当たり):<5Ω記録紙記録紙58mm×48Φ(内径Φ12) 長さ約25m(約8300行印字可能)、記録紙は専用紙をご使用下さい。(形名5860-01 10巻入り)サンプリング周期約500ms印字速度約7.5mm/s、2行/s動作周囲温度(℃)0~50電圧許容範囲(V)AC90~250V、DC21.6~26.4V入力形式シングルエンデッド、フローティング入力供給電源AC100~240V(50/60Hz)、DC24V±10%入力抵抗1MΩ表示切替日付(年月日)、時刻(時分秒)、A、B、Y(A+BまたはA-B)(5種類の中から選択表示)表示周期500ms過負荷DC±10V
マイクロプリンタ 鶴賀電機マイクロプリンタ鶴賀電機
89,980税込98,978
1台
15日以内出荷
2点入力 測定データをトレンド印字、各ch毎に2001データを保存、印字可能。 ヒステリシス幅:1~999(3点共通) インターバル印字:0.5/1/2/5/10/30秒 1/5/10/30分/1時間 トレンド印字選択時の記憶件数:A、B各2000件 メモリー印字:メモリー・インターバル:0.5/1/2/5/10/30秒 1/5/10/30分/1時間 記憶件数:A、B 各2000件、演算:Y=A+B、Y=A-B、AVE、MAX、MIN、MID
仕様時計日差:±3秒、時計補正:閏年補正(2099年迄)、時刻補正(30分補正)、停電対策:記録データ、設定値:不揮発生メモリに記憶保持、カレンダ時計:電池によるバックアップ、電池寿命約10年適合スケーリング:フルスケール、オフセット共に-9999~+9999、紙送り:3mm(ピッチ)、FEEDキー(手動)測定範囲DC0~5V出力オープンコレクタ(NPN)、出力容量:DC30V 30mA 、出力飽和電圧1.6V以下、(制御)STATUS:オープンコレクタ(NPN)、出力容量:DC30V 30mA、出力飽和電圧:1.6V以下方式(比較)3点独立設定、上限・下限任意設定可能、比較対象をA、B、Yに対して任意に設定可能、CPU比較方式、表示値に対して比較消費電力13VA( AC100V)、18VA(AC200V)、500mA(DC24V)桁数(比較)桁数4桁、極性1桁表示(直流)0~9999、小数点任意位置に点灯、(直流)オーバー表示:フルスケールの130%表示で点滅、但し9999を超えると9999で点滅、(温度)オーバー表示:表示範囲の最大値または最小値で点滅入力(制御)START、STOP、PRINT、ADJ(無電圧接点またはオープンコレクタ(NPN)入力)入力点数2点(A、B、CH間は非絶縁)分解能1℃(熱電対)、0.1℃(測温抵抗体)電源電圧(V)AC100~240A/D変換器Δ-Σ変換方式保存温度(℃)-20~60最大印字幅(mm)46印字方式サーマルラインドット方式抵抗(外部)熱電対:>500Ω、測温抵抗体(リード線1線当たり):<5Ω記録紙記録紙58mm×48Φ(内径Φ12) 長さ約25m(約8300行印字可能)、記録紙は専用紙をご使用下さい。(形名5860-01 10巻入り)サンプリング周期約500ms印字速度約7.5mm/s、2行/s動作周囲温度(℃)0~50電圧許容範囲(V)AC90~250V、DC21.6~26.4V入力形式シングルエンデッド、フローティング入力供給電源AC100~240V(50/60Hz)、DC24V±10%入力抵抗1MΩ表示切替日付(年月日)、時刻(時分秒)、A、B、Y(A+BまたはA-B)(5種類の中から選択表示)表示周期500ms過負荷DC±10V
マイクロプリンタ 鶴賀電機マイクロプリンタ鶴賀電機
89,980税込98,978
1台
15日以内出荷
2点パルス入力 時報・日報・月報・稼働時間を指定時刻に自動印字できる積算プリンタ。
適合パルス計数:×0.001、×0.005、×0.01、×0.05、×0.1、×0.5、×1、×5、×10、×50、×100(1パルスあたりのカウント数)、停電対策:積算値、稼働時間:不揮発生メモリに記憶保持、カレンダ時計:電池によるバックアップ、電池寿命約10年文字内容(印字構成)16×16ドット(2mm×2mm)、24×24ドット(3mm×3mm)、(印字桁数)最大24桁、最大16桁質量(g)約700耐電圧1分間(入出力・電源/外箱間(AC1500V))、(DC電源品はAC500V 1分間)消費電力AC100V:16VA、AC200V:20VA、DC24V:500mA表示積算:0~(99)999999 下6桁表示 (超えた場合は106桁の小数点が点滅)周期100ms、積算A、積算B、(A+B)、(A-B)、時計表示と切替、時計:年月日、時分秒範囲(積算入力)カウント:0~99999999(超えた場合は0から積算)、(稼働時間入力)0~約6,200日相当(時分秒で印字)入力積算入力 :2点(A、B、CH間は非絶縁)、無電圧接点またはオープンコレクタ(NPN、ON残留電圧2V以下)、接点容量DC5V 10mA、稼働時間入力:2点(A、B、CH間は非絶縁)無電圧接点またはオープンコレクタ(NPN)、接点容量 DC5V 10mA ON時間は1秒以上電源電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-20~60機能(演算機能)加減算 入力A、Bに対して(A+B)、(A-B)、A、Bは同一単位に限る、カレンダ時計:日差±3秒、閏年補正付(2099年迄)入力信号MANUAL(手動印字)、ADJ(時刻合わせ)、RESET(積算・稼働リセット)、無電圧接点またはオープンコレクタ(NPN)接点容量DC5V 10mA、パルス幅:MANUAL、RESET 10ms以上、ADJ 1s以上最大印字幅(mm)46印字方式サーマルラインドット方式寿命(ヘッド寿命)耐パルス:1億パルス以上、(耐摩耗)50km以上(ゴミ、異物による損傷を除く)リセットRESET端子、スイッチ操作による(積算入力/稼働時間入力)記録紙58mm幅×48Φ(内径12Φ) 長さ25m(約6500行印字可能)、記録紙は専用紙をご使用下さい。(形名5860-01 10巻 入り)印字速度最大約22.5mm/s、6行/s(印字比率16%以下)入力周波数(Hz)HFレンジ:1250 max パルス幅400μs以上、LFレンジ:100 max パルス幅5ms以上フォント英数字、カタカナ、記号、他、JIS第一水準非漢字・第一水準・第二水準出力信号PE(紙切れ時ON)、オープンコレクタ出力(NPN) DC30V 30mA max 出力飽和電圧1.6V以下動作周囲温度(℃)0~50、85%RH以下(結露無きこと)電圧許容範囲(V)AC90~250、DC21.6~26.4供給電源AC100~240V(50/60Hz)、DC24V±10%実装方法専用取付金具でパネル裏面より締付け

回転計/カウンター』には他にこんなカテゴリがあります

回転計/カウンターその他関連用品