絞り込み
ブランド
  • 右下精器製造(20)
  • 第一計器(15)
  • 長野計器(11)
  • 旭計器工業(9)
  • TOKO(東洋計器興業)(4)
  • エスコ(1)
  • 山本計器(1)
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.05(15)
  • 0~0.1(37)
  • 0~0.2(20)
  • 0~0.25(33)
  • 0~0.3(17)
  • 0~0.4(42)
  • 0~0.5(26)
  • 0~0.6(39)
  • 0~1(44)
  • 0~1.6(34)
  • 0~2(28)
  • 0~2.5(37)
  • 0~3.5(19)
  • 0~4(30)
  • 0~6(29)
  • 0~10(30)
  • 0~16(27)
  • 0~25(28)
  • 0~35(17)
  • 0~50(17)
外径(Φmm)
  • 40(3)
  • 50(6)
  • 60(10)
  • 64(1)
  • 75(13)
  • 100(20)
  • 150(14)
ねじの呼び
  • G1/4(2)
  • G(PF) 1/4(18)
  • G(PF) 3/8(34)
  • G(PF) 1/2(17)
  • R1/4(1)
  • R(PT) 1/8(4)
  • R(PT) 1/4(10)
  • R(PT) 3/8(9)
  • R(PT) 1/2(5)
  • その他(10)
ケース形状
ケース形状
D枠(埋込型つば有り)
ケース形状
A枠(立型つば無し)(323)
ケース形状
B枠(立型つば有り)(180)
ケース形状
C枠(立型つば有り)(2)
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)(140)
測定流体
  • 気体(39)
  • 液体(36)
  • 蒸気(1)
気体・液体・蒸気
最小目盛(MPa)
  • 0.001(2)
  • 0.002(14)
  • 0.005(11)
  • 0.01(13)
  • 0.02(15)
  • 0.05(13)
  • 0.1(11)
  • 0.2(8)
  • 0.5(7)
  • 1(6)
0.001・0.002・0.005・0.01・0.02・0.05・0.1・0.2・0.5・1
校正証明書
  • なし(6)
  • 付き(19)
なし・付き
精度
  • ±1%(1)
  • ±1.5%(2)
  • ±1.6%(33)
  • ±2%(1)
  • ±2.5%(7)
  • ±3%(2)
  • その他(7)
±1%・±1.5%・±1.6%・±2%・±2.5%・±3%・その他
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力レンジ(MPa)から絞り込む
0~0.05(15)
0~0.1(37)
0~0.2(20)
0~0.25(33)
0~0.3(17)
0~0.4(42)
0~0.5(26)
0~0.6(39)
0~1(44)
0~1.6(34)
0~2(28)
0~2.5(37)
0~3.5(19)
0~4(30)
0~6(29)
0~10(30)
0~16(27)
0~25(28)
0~35(17)
0~50(17)
圧力レンジ(MPa)をもっと見る
小型圧力計(D枠/埋込形) 形番:GK25 長野計器小型圧力計(D枠/埋込形) 形番:GK25長野計器(31件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています。
用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。測定流体気体・液体呼びDT材質(ブルドン管)C6872T材質(株)C3604BD目盛角度270°
A級品圧力計埋め込み形Φ60 TOKO(東洋計器興業)A級品圧力計埋め込み形Φ60TOKO(東洋計器興業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から10日以内出荷
本体ケースは、耐久性に優れたナイロン樹脂を使用し、パネル取り付け用のツバを標準装備。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。材質(ブルドン管)C2680(株)C3604形状埋込形ツバ有り接続部のサイズ1/4G(PF)種類汎用圧力計寸法A(mm)65寸法D(mm)61.5寸法E(mm)16寸法B(mm)62.8寸法C(mm)19材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
IPT一般圧力計 第一計器IPT一般圧力計第一計器
4,598税込5,058特価
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)黄銅
小型圧力計(埋め込み形・つば付き) 山本計器小型圧力計(埋め込み形・つば付き)山本計器(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1台
当日出荷から20日以内出荷
JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
精度±2.5%F.S.接続ねじG1/4ケース形状D枠(埋込型つば有り)仕様屋内用種類汎用圧力計外径(Φmm)60測定流体空圧、油圧、その他適合流体気体または液体
汎用圧力計(D型埋め込みΦ60) 第一計器汎用圧力計(D型埋め込みΦ60)第一計器(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
HNT汎用圧力計 第一計器HNT汎用圧力計第一計器(1件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)黄銅
KOT小型圧力計 第一計器KOT小型圧力計第一計器(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
翌々日出荷から14日以内出荷
小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
材質(ケース)鉄Crメッキ材質(接続部)黄銅
IPT一般圧力計(蒸気用 第一計器IPT一般圧力計(蒸気用第一計器
4,998税込5,498
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)黄銅
普通形圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:AA15 長野計器普通形圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:AA15長野計器(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約200
A級品圧力計埋め込み形Φ75 TOKO(東洋計器興業)A級品圧力計埋め込み形Φ75TOKO(東洋計器興業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
外径(Φmm)75ケース形状D枠(埋込型つば有り)接続ねじ3/8G(PF)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体
A級品圧力計埋め込み形Φ100 TOKO(東洋計器興業)A級品圧力計埋め込み形Φ100TOKO(東洋計器興業)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類汎用圧力計
一般圧力計 Φ100(成績書・トレーサビリティ体系図付き) 右下精器製造一般圧力計 Φ100(成績書・トレーサビリティ体系図付き)右下精器製造
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付種類一般圧力計材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD
普通形圧力計(D枠/埋込形) 75Φ 形番:AC15 長野計器普通形圧力計(D枠/埋込形) 75Φ 形番:AC15長野計器
5,998税込6,598
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
汎用圧力計 DU 1/4 60*10MPa(ウメコミ) 第一計器汎用圧力計 DU 1/4 60*10MPa(ウメコミ)第一計器
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単な為取扱いが容易です。圧力の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
測定範囲0~10MPa接続部のサイズG1/4B種類汎用圧力計適合流体気体または液体メーカー商品コードHNT-221D-10MPA
小型SUS製圧力計(A枠/立型・D枠/埋込型)形番:GK33/38 長野計器小型SUS製圧力計(A枠/立型・D枠/埋込型)形番:GK33/38長野計器
7,898税込8,688
1個
当日出荷から4日以内出荷
小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています。
用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。種類小形圧力計材質(ブルドン管)SUS316外装SUS304生地
小形圧力計 第一計器小形圧力計第一計器
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
一般圧力計 Φ75 右下精器製造一般圧力計 Φ75右下精器製造
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
質量(g)395種類一般圧力計ツバ径(Φmm)98材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD
HNT汎用圧力計(前フランジ 第一計器HNT汎用圧力計(前フランジ第一計器
1,998税込2,198
1個ほか
4日以内出荷から14日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
ケース形状D型接続ねじG1/4材質(ケース)鉄Crメッキ大きさΦ60材質(接続部)黄銅
IPT一般圧力計(耐振用 第一計器IPT一般圧力計(耐振用第一計器
5,498税込6,048
1個ほか
6日以内出荷から14日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)黄銅
小型圧力計 D型 Φ50 右下精器製造小型圧力計 D型 Φ50右下精器製造
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。エアー・油・水、のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。
材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状D型精度±2.5%FS接続ねじR1/4
汎用圧力計 右下精器製造汎用圧力計右下精器製造
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から9日以内出荷
ケース及びカバーは電着塗装で耐食性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。
材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅寸法(mm)60接続部のサイズG1/4B
指針接点付圧力計 旭計器工業指針接点付圧力計旭計器工業
38,980税込42,878
1個
45日以内出荷
圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
測定流体気体及び流体接続形状U
一般圧力計Φ75(成績書付き、トレーサビリティ無し) 右下精器製造一般圧力計Φ75(成績書付き、トレーサビリティ無し)右下精器製造
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付種類一般圧力計材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD
一般圧力計 Φ100 右下精器製造一般圧力計 Φ100右下精器製造
4,898税込5,388
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
ケース形状D枠(埋込型つば有り)質量(g)485種類一般圧力計ねじ径G3/8Bツバ径(Φmm)128外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
小型圧力計(D枠/埋込型)形番:GK68/69 長野計器小型圧力計(D枠/埋込型)形番:GK68/69長野計器
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています。
用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。種類小形圧力計材質(ブルドン管)C6872T材質(株)C3604BD外装Crメッキ
密閉形圧力計(D枠・埋込形) 100Φ 形番:BE15 長野計器密閉形圧力計(D枠・埋込形) 100Φ 形番:BE15長野計器
9,998税込10,998
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約800
普通形圧力計(D枠/埋込形) 150Φ 形番:AG15 長野計器普通形圧力計(D枠/埋込形) 150Φ 形番:AG15長野計器
9,998税込10,998
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約900呼びDU
HNT汎用圧力計(耐振用 第一計器HNT汎用圧力計(耐振用第一計器
3,298税込3,628
1個ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)黄銅
一般型圧力計 DU 3/8 75×1MPa(ウメコミ) 第一計器一般型圧力計 DU 3/8 75×1MPa(ウメコミ)第一計器
9,798税込10,778
1セット
翌々日出荷から13日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
メーカー商品コードIPT-331D-1MPA
微圧計(埋込形)64Φ形番:GL17 長野計器微圧計(埋込形)64Φ形番:GL17長野計器
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から42日以内出荷
・標準精度:±1.5%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。・シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。
用途本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。材質(カプセル)C5212ケース形状埋込形(D枠、直結形)質量(g)300外径(Φmm)64接続ねじR1/4測定流体気体材質(株)CAC203関連資料外形図(0.05MB)
汎用真空計 D型 G1/4B 60Φ 右下精器製造汎用真空計 D型 G1/4B 60Φ右下精器製造
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
ケース及びカバーは電着塗装で耐食性に優れています。圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。
トラスコ品番146-8345材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅寸法(mm)60ケース形状D型精度±1.6%FS接続ねじG1/4B
汎用圧力計 D型 G1/4B 60Φ 右下精器製造汎用圧力計 D型 G1/4B 60Φ右下精器製造
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
ケース及びカバーは電着塗装で耐食性に優れています。圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。
材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅寸法(mm)60ケース形状D型精度±1.6%FS接続ねじG1/4B
小型圧力計 FD型 G1/4B 50Φ 右下精器製造小型圧力計 FD型 G1/4B 50Φ右下精器製造
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。JIS B 7505-1規格品です。エアー・油・水、のどれにでも使用できます。
材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状FD型精度±2.5%F.S接続ねじG1/4B
一般圧力計 右下精器製造一般圧力計右下精器製造
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐久性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。使用目的により色々な性能の物を製作できます。
材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅精度±1.6%F.S
圧力計 DT 右下精器製造圧力計 DT右下精器製造
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。エアー・油・水、のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。
トラスコ品番838-3592材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状D接続部のサイズR1/4精度±2.5%FS呼称DT R1/4x50x0.6MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~0.6
一般圧力計 Φ75(成績書・トレーサビリティ体系図付き) 右下精器製造一般圧力計 Φ75(成績書・トレーサビリティ体系図付き)右下精器製造
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付種類一般圧力計材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD
一般圧力計Φ100(成績書付き、トレーサビリティ無し) 右下精器製造一般圧力計Φ100(成績書付き、トレーサビリティ無し)右下精器製造
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付種類一般圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
IPT一般圧力計(要部SUS 第一計器IPT一般圧力計(要部SUS第一計器
8,998税込9,898
1個ほか
3日以内出荷から14日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)SUS
小型圧力計 KOT-D 第一計器小型圧力計 KOT-D第一計器
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
密閉形圧力計(D枠・埋込形) 100Φ 形番:BE17(プラスチックケース) 長野計器密閉形圧力計(D枠・埋込形) 100Φ 形番:BE17(プラスチックケース)長野計器
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。ケース形状D枠(埋込型取付穴)質量(g)約800外径(Φmm)100測定流体気体・液体

圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

汎用圧力計
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら