絞り込み
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.1(3)
  • 0~0.16(2)
  • 0~0.25(3)
  • 0~0.4(3)
  • 0~0.5(3)
  • 0~0.6(3)
  • 0~1(3)
  • 0~1.6(3)
  • 0~2(3)
  • 0~2.5(3)
  • 0~4(3)
  • 0~6(3)
  • 0~10(3)
外径(Φmm)
  • 53
  • 40(11)
  • 43.3(2)
  • 50(32)
  • 60(88)
  • 63(3)
  • 63.5(2)
  • 64(4)
  • 65(2)
  • 75(147)
  • 78(10)
  • 80(8)
  • 100(192)
  • 103(9)
  • 106(1)
  • 110(3)
  • 150(60)
  • 153(2)
  • 200(10)
  • -(4)
ねじの呼び
  • 1/4(1)
  • G(PF) 1/4(2)
  • R(PT) 1/4(1)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(2)
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)(1)
測定流体
  • 気体(3)
  • 液体(3)
精度
  • ±2.5%(3)
±2.5%
最小目盛(MPa)
  • 0.005(3)
  • 0.01(3)
  • 0.02(3)
  • 0.05(3)
  • 0.1(3)
  • 0.2(3)
  • 0.5(3)
0.005・0.01・0.02・0.05・0.1・0.2・0.5
ブランド
  • 右下精器製造(3)
右下精器製造
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力レンジ(MPa)から絞り込む
0~0.4(3)
0~0.5(3)
0~0.6(3)
0~1(3)
0~1.6(3)
0~2(3)
0~2.5(3)
0~4(3)
0~6(3)
0~10(3)
  • 小型圧力計(A形立型・Φ50) 右下精器製造

    小型圧力計(A形立型・Φ50)

    右下精器製造(21件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。 指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
    精度(%)±2.5F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)120大きさ(Φ)50mm種類小型圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)9外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.寸法D(Φmm)53接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC寸法b(mm)27外装色黒塗装寸法h(mm)50測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)14寸法dG1/4B
  • 小型圧力計 Φ50 右下精器製造

    小型圧力計 Φ50

    右下精器製造(16件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷
    圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
    精度(%)±2.5F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)120大きさ(Φ)50mm種類小型圧力計ねじ径R1/4寸法a(mm)9外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.寸法D(Φmm)53接続ねじR1/4材質(ケース)SPC寸法b(mm)27外装色黒塗装寸法h(mm)47測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法dR1/4
  • 小型圧力計(D形埋めこみ・Φ50) 右下精器製造

    小型圧力計(D形埋めこみ・Φ50)

    右下精器製造(9件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
    精度(%)±2.5F.S.ケース形状D枠(埋込型つば無し)質量(g)105大きさ(Φ)50mm種類小型圧力計ねじ径G1/4B外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.寸法D(Φmm)53接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC寸法b(mm)27外装色黒塗装寸法h(mm)21測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)14寸法D4(Φmm)52寸法dG1/4B

圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

汎用圧力計