小型圧力計(A枠立型・Φ40) R1/4

小型圧力計(A枠立型・Φ40) R1/4 - 高島計器

機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。

トラスコ品番
689-5254
材質
外枠材質:SPC・Crメッキ
形状
A型
精度
±3%F.S.
接続ねじ
R1/4
呼称
KG A R1/4 40×0.4MPa
測定流体
気体、流体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
40
最小目盛(MPa)
0.02
圧力レンジ(MPa)
0.0~0.4
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04283138KG A R1/4 40X0.4MPa
¥1,900
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする