絞り込み
ブランド
  • 岡野製作所
  • モノタロウ(7)
  • 長野計器(1,142)
  • 旭計器工業(208)
  • エスコ(162)
  • 右下精器製造(128)
  • 第一計器(112)
  • 高島計器(52)
  • NKS(30)
  • WIKA(20)
  • Bourdon(17)
  • TOKO(東洋計器興業)(14)
  • クローネ(13)
  • 山本計器(11)
  • 岩田製作所(9)
  • ユニバーサル(7)
  • Druck(7)
  • RIKEN(理研機器)(6)
  • センシズ(6)
  • TRUSCO(5)
精度
  • ±0.25%(2)
±0.25%
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力レンジ(MPa)から絞り込む
センサ固定用金具 岡野製作所センサ固定用金具岡野製作所
8,498税込9,348
1個
15日以内出荷
適合型式AVG-300
絶対圧力計 岡野製作所絶対圧力計岡野製作所
219,800税込241,780
1台
15日以内出荷
測定レンジがHiレンジとLoレンジから選択できます。Hiレンジ 0.10~20.00kPa Loレンジ 0.1~133.3kPa 高精度です。±0.25%FS±1dig 受圧素子がSUS316Lのため耐食性に優れています。 センサは互換性がありセンサのみの交換が可能です。 読み取り易いデジタルLED表示です。外形図91.4 88型卓上用スタンド(オプション) 圧力変動が激しい場合に応答速度を長く設定できる移動平均時間設定機能を装備しております。 アナログ出力4-20mA標準装備でフルスケールの設定が可能です。 通信出力RS-232Cを装備しております。本 体(105.5)96 15 17.6 88 19.3 96 43.5 コンパレータ出力4点を装備しております
仕様●温度ドリフト:±0.03%FS /℃●耐過負荷kPa:310●被測定ガス体:ステンレスが耐える気体●表示周期ms:100付属品表示器、センサ(NW16)、センサケーブル(LAN ケーブル)2m、パネル取付金具、卓上用スタンド、D-sub コネクタ 2ヶ(9Pin、15Pin)、試験成績書測定範囲Hi レンジ 0.10 ~ 20.00kPa(表示範囲0.00 ~ 24.00kPa)Lo レンジ 0.1 ~ 133.3kPa(表示範囲0.00 ~ 145.00kPa)表示分解能 0.01kPa消費電力(W)2出力センサ部:RS-485電源DC12 ~ 24V AC アダプタ使用時 AC100 ~ 240V精度±0.25%FS±1digアナログ出力4-20mA フルスケール値設定可能機能標準装備:移動平均時間(応答速度)設定機能 0 ~ 9 秒/アナログ出力フルスケール設定機能コンパレータ出力4 点出力 接点動作設定可能 60V 2A通信出力RS-232Cセンサー感知方式ピエゾ抵抗式半導体センサ圧力ポートNW16 SUS304周囲温度(℃)0 ~ 50センサケーブル長さ(m)2 LAN ケーブル ※5m、10m、20m はオプションです。素子受圧:SUS316L
継手 岡野製作所継手岡野製作所
11,980税込13,178
1個
15日以内出荷
サイズNW16-Rc1/4適合型式AVG-300
継手セット 岡野製作所継手セット岡野製作所
16,980税込18,678
1セット
15日以内出荷
セット内容NW16-Rc1/4変換継手、クランプ、センターリング適合型式AVG-300
置換用パネル取付補助金具 岡野製作所置換用パネル取付補助金具岡野製作所
5,398税込5,938
1台
15日以内出荷
適合型式AVG-300
センサケーブル 岡野製作所センサケーブル岡野製作所
2,698税込2,968
1本
15日以内出荷
適合型式AVG-300
センターリング 岡野製作所センターリング岡野製作所
2,198税込2,418
1個
15日以内出荷
適合型式AVG-300
ホースニップルセット 岡野製作所ホースニップルセット岡野製作所
18,980税込20,878
1セット
15日以内出荷
セット内容NW16-Rc1/4変換継手、Rc1/4-Φ11ホースニップル、クランプ、センターリング適合型式AVG-300
ホースニップル 岡野製作所ホースニップル岡野製作所
2,698税込2,968
1個
15日以内出荷
サイズΦ11-Rc1/4適合型式AVG-300
卓上用スタンド 岡野製作所卓上用スタンド岡野製作所
2,198税込2,418
1台
15日以内出荷
適合型式AVG-300
真空一定装置 バキュームコントローラ 岡野製作所真空一定装置 バキュームコントローラ岡野製作所
359,800税込395,780
1台
60日以内出荷
センサ・電磁弁・バルブを一体化しているので、外部に制御機器を準備する必要がありません。リーク機構の利用により、ガス圧の制御にも最適です。調整用バルブを内蔵しているので、容器・ガス供給回路・真空ポンプの大きさに応じた微調整が可能です。大容量の容器にも対応可能なセンサ分離型、及び腐食性ガスにも対応可能な耐腐食性タイプもあります。センサには互換性があります。センサのみの交換も可能です。
付属品試験成績書付電源(V)AC85~240 50/60Hz制御方式内臓電磁弁制御(PUMP、LEAKの2カ所)精度±0.25%FS±1digアナログ出力DC0~1V表示分解能0.01kPa接続口(mm)Φ11ホースニップルセンサー感知方式半導体圧力センサ周囲温度(℃)0~50
クランプ 岡野製作所クランプ岡野製作所
2,698税込2,968
1個
15日以内出荷
適合型式AVG-300
絶対圧力計センサ 岡野製作所絶対圧力計センサ岡野製作所
109,800税込120,780
1個
15日以内出荷
センサーNW16適合型式AVG-300
絶対圧力計表示器 岡野製作所絶対圧力計表示器岡野製作所
109,800税込120,780
1個
15日以内出荷
適合型式AVG-300
センサ 岡野製作所センサ岡野製作所
57,980税込63,778
1個
15日以内出荷
適合型式AVG-134N用
センサコード 岡野製作所センサコード岡野製作所
7,998税込8,798
1本
15日以内出荷
適合型式AVG

圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

汎用圧力計