絞り込み
ブランド
  • バルコム
  • モノタロウ(7)
  • 長野計器(1,142)
  • 旭計器工業(208)
  • エスコ(162)
  • 右下精器製造(128)
  • 第一計器(112)
  • 高島計器(52)
  • NKS(30)
  • WIKA(20)
  • Bourdon(17)
  • 岡野製作所(16)
  • TOKO(東洋計器興業)(14)
  • クローネ(13)
  • 山本計器(11)
  • 岩田製作所(9)
  • ユニバーサル(7)
  • Druck(7)
  • RIKEN(理研機器)(6)
  • センシズ(6)
  • TRUSCO(5)
圧力レンジ(MPa)
  • 0~1(1)
  • 0~10(1)
  • 0~50(1)
  • その他(1)
ねじの呼び
  • R(PT) 1/4(1)
  • R(PT) 3/8(1)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(1)
測定流体
  • 気体(1)
  • 液体(1)
気体・液体
精度
  • ±0.25%(1)
  • ±0.35%(1)
±0.25%・±0.35%
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力レンジ(MPa)から絞り込む
0~1(1)
0~10(1)
0~50(1)
その他(1)
デジタル圧力計 バルコムデジタル圧力計バルコム
72,980税込80,278
1個ほか
当日出荷から40日以内出荷
電池駆動のデジタル圧力計で、ピークホールド・最大・最小モニタ機能、移動平均機能、オートゼロなど多機能タイプです。
保護等級IP65相当
Φ81インテリジェント丸型デジタル圧力計 バルコムΦ81インテリジェント丸型デジタル圧力計バルコム
139,800税込153,780
1個
40日以内出荷
2設定出力+4~20mA出力(アナログ出力スケーリング機能付)マイコン搭載の多機能タイプAC電源はAC90~240Vゼロシフト・トラッキングゼロ・ループチェック・移動平均などの機能を標準装備
用途エアー・ガス・水・油等15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)を腐食させない媒体表示4桁 赤色LED(文字高14.2mm)出力点数2点(設定値は任意設定可能)保護等級IP65相当表示精度±0.1%F.S.±1digit(at 23±5℃)※総合精度はセンサ仕様によるサンプリング速度1~500回/秒 変更可能接点定格フォトモスリレー出力 AC/DC兼用(負荷電圧240V、負荷電流120mA以下)
ポータブルストレンゲージメータ バルコムポータブルストレンゲージメータバルコム
123,980税込136,378
1台
10日以内出荷
現場に設置されたロードセルや圧力センサの値を、その場でチェック。信号が離れた場所でしか見られない場合や、次々にデバイスの状態を調べて回りたい場合など、フィールドでの圧力・荷重計測に活躍します。片手で軽く持てるボディにカラーバーメータ機能やグラフ重ね合わせなどの高機能を満載。PC接続で、計測したデータから分布や推移など、多彩で高機能なレポートも簡単に作れる管理ソフト、VGMH Data Viewerも無償ダウンロードにてご提供しています。
電源単3形アルカリ電池、ニッケル水素充電池 4本(EVOLTA使用時、24時間駆動可能)、USB バスパワー(Micro-USB B コネクター装備)表示2.4インチ TFT カラー液晶ディスプレー表示範囲-99999~99999

圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

汎用圧力計