絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 長野計器(1,142)
  • 旭計器工業(208)
  • エスコ(162)
  • 右下精器製造(128)
  • 第一計器(112)
  • 高島計器(52)
  • NKS(30)
  • WIKA(20)
  • Bourdon(17)
  • 岡野製作所(16)
  • TOKO(東洋計器興業)(14)
  • クローネ(13)
  • 山本計器(11)
  • 岩田製作所(9)
  • ユニバーサル(7)
  • Druck(7)
  • RIKEN(理研機器)(6)
  • センシズ(6)
  • TRUSCO(5)
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.5(1)
  • 0~0.6(1)
  • 0~1(4)
  • 0~1.0(1)
  • 0~1.6(1)
外径(Φmm)
  • 40(2)
  • 50(1)
  • 60(2)
  • 75(1)
  • 100(1)
ねじの呼び
  • G(PF) 1/4(1)
  • G(PF) 3/8(2)
  • R(PT) 1/8(2)
  • R(PT) 1/4(1)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(5)
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)(2)
測定流体
  • 気体(7)
  • 液体(7)
気体・液体
精度
  • ±1.6%(1)
  • ±2.5%(6)
±1.6%・±2.5%
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力計 立形 Gネジ Φ75 モノタロウ圧力計 立形 Gネジ Φ75モノタロウ(13件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
スチールタイプの汎用圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。種類汎用圧力計材質(ケース)ケース:スチール 目盛カバー:ガラス材質(株)黄銅(真鍮)ねじサイズG3/8
圧力計 立形 Gネジ Φ60 モノタロウ圧力計 立形 Gネジ Φ60モノタロウ(33件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
スチールタイプの汎用圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC種類汎用圧力計寸法A(mm)60.5寸法D(mm)49.5寸法E(mm)13寸法B(mm)28.5寸法C(mm)11精度(%)2.5
圧力計 埋め込み形 Rネジ Φ50 モノタロウ圧力計 埋め込み形 Rネジ Φ50モノタロウ(9件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。ケース形状D枠(埋込型つば無し)材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)28.5測定範囲(MPa)0~1.0種類汎用圧力計精度±2.5%F.S.測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ0~100 abs.kPa
圧力計 立形 Gネジ Φ100 モノタロウ圧力計 立形 Gネジ Φ100モノタロウ(9件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
スチールタイプの汎用圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。外径(Φmm)100ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.材質(ケース)ケース:スチール 目盛カバー:ガラス測定流体気体、液体材質(株)黄銅(真鍮)ねじサイズG3/8
圧力計 立形 Rネジ Φ60 モノタロウ圧力計 立形 Rネジ Φ60モノタロウ(27件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
スチールタイプの汎用圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)29.3種類汎用圧力計接続部ねじR1/4圧力レンジ0~1.0MPa
圧力計 立形 Rネジ Φ40 モノタロウ圧力計 立形 Rネジ Φ40モノタロウ(14件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。外径(Φmm)40ケース形状A枠(立型つば無し)材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)24.5測定範囲(MPa)0~1.0種類汎用圧力計精度±2.5%F.S.接続ねじR1/8測定流体空圧、油圧、その他
圧力計 埋め込み形 Rネジ Φ40 モノタロウ圧力計 埋め込み形 Rネジ Φ40モノタロウ(8件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)25.5ケース形状D枠(埋込型つば無し)測定範囲(MPa)0~1.0種類汎用圧力計外径(Φmm)40精度±2.5%F.S.接続ねじR1/8測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ0~1.0MPa

圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

汎用圧力計