汎用圧力計 :「水圧 計測 器」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む
0~0.6(1)
0~1(1)
0~1.0(1)
小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。
小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。
ケース形状D枠(埋込型つば無し)
材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC
測定範囲(MPa)0~1.0
種類汎用圧力計
精度±2.5%F.S.
測定流体空圧、油圧、その他
スチールタイプの汎用圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。
外径(Φmm)100
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
寸法A(mm)100
精度±1.6%F.S.
寸法D(mm)78
接続ねじG3/8
寸法E(mm)18
寸法B(mm)47
寸法C(mm)16
測定流体空圧、油圧、その他
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。