汎用圧力計 :「理研」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む
0~7(1)
0~10(1)
0~14(1)
0~18(1)
0~21(1)
0~25(1)
0~28(1)
0~35(1)
0~70(6)
0~100(1)
圧力レンジ(MPa)をもっと見る
RIKEN(理研機器)圧力計
自在ねじの採用により、表示面の方向が自由に決められます。 自立式のAS(G)型とパネル取付式のDS型がございます。 サージ圧やショックの激しい回路にはゲージダンパを使用するか、シリコン入り(ASG型)をご使用ください。 最高目盛の70%以内でご使用ください。 圧力計の取付けには、圧力計取付金具と圧力計パッキンをご使用ください。
精度±1.6%F.S. ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 取付ねじG1/2ナット対辺24 測定流体気体、液体
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シリンダの受圧面積に対応した荷重目盛(kN)を、圧力計目盛に併記した圧力計です。(荷重は検査対象外)
最高使用圧力(MPa)70 最小目盛(MPa)2 取付ねじG1/2 精度±1.6%F.S. ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(kg)0.5 種類汎用圧力計 接続ねじG1/2 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~70
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)水用圧力計
種類汎用圧力計 呼び径(Φmm)100
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)水用圧力計
質量(kg)0.4 種類汎用圧力計 最小目盛(MPa)2 呼び径(Φmm)75
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

最高使用圧力(MPa)70 定格電圧(V)AC100~240 許容電圧範囲(V)AC80~264 設定圧力(MPa)70 出力接点AC250V 3A 表示精度±1% 適合規格RoHS指令・低電圧指令・EMC指令 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 精度±1% 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~70
1個
52,980 税込58,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)圧力計
トラスコ品番838-3458 接続口径G1/2 質量(kg)0.5 種類汎用圧力計 最小目盛(MPa)2
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

『圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング