汎用圧力計 :「真空 圧力計」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。WIKA モデル 910.13 は、圧力測定装置用の過圧 Protector がピストンバルブです。ボディに使用される材料は銅合金で、封入材は FPM です。Protector の設定範囲は 2 ~ 6 bar です。公称圧力: 600 bar 真空保護 許容媒体温度は -10 → +80 ℃ です
仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7955 アズワン品番65-7920-25
1個
36,980 税込40,678
欠品中

WIKA モデル 910.13 は、圧力測定装置用の過圧 Protector がピストンバルブです。ボディに使用される材料は銅合金で、封入材は FPM です。Protector の設定範囲は 240 ~ 400 bar です。公称圧力: 600 bar 真空保護 許容媒体温度は -10 → +80 ℃ です
仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7959 アズワン品番65-7903-16
1個
36,980 税込40,678
欠品中

WIKA モデル 910.13 は、圧力測定装置用の過圧 Protector がピストンバルブです。ボディに使用される材料は銅合金で、封入材は FPM です。Protector の設定範囲は 5 ~ 25 bar です。公称圧力: 600 bar 真空保護 許容媒体温度は -10 → +80 ℃ です
仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7956 アズワン品番65-7903-03
1個
36,980 税込40,678
欠品中

。WIKA モデル 910.13 は、圧力測定装置用の過圧 Protector がピストンバルブです。ボディに使用される材料は銅合金で、封入材は FPM です。Protector の設定範囲は 20 ~ 60 bar です。公称圧力: 600 bar 真空保護 許容媒体温度は -10 → +80 ℃ です
仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7957 アズワン品番65-7903-41
1個
36,980 税込40,678
欠品中

WIKA モデル 910.13 は、圧力測定装置用の過圧 Protector がピストンバルブです。ボディに使用される材料は銅合金で、封入材は FPM です。公称圧力: 600 bar 真空保護 許容媒体温度は -10 → +80 ℃ です
仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7953 アズワン品番65-7920-17
1個
36,980 税込40,678
欠品中

WIKA モデル 910.13 は、圧力測定装置用の過圧 Protector がピストンバルブです。ボディに使用される材料は銅合金で、封入材は FPM です。Protector の設定範囲は 50 ~ 250 bar です。公称圧力: 600 bar 真空保護 許容媒体温度は -10 → +80 ℃ です
仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7958 アズワン品番65-7920-21
1個
36,980 税込40,678
欠品中

WIKA は圧力測定機器にスナバを備え、ボディに使用される素材は銅合金です。スナバーのシーリング材は NBR 製です。許容媒体温度は -10 → +120 ℃ です 公称圧力は 400 bar です
仕様●コネクタA:G 1/2 オス●コネクタB:G 1/2 メス●最高使用圧力:400バール●コード番号:222-7929 アズワン品番65-7903-02
1個
7,498 税込8,248
欠品中

WIKA は圧力測定機器にスナバを備え、ボディに使用される素材はスチールです。スナバーのシーリング材は NBR 製です。許容媒体温度は -10 → +120 ℃ です 公称圧力は 400 bar です
仕様●コネクタA:G 1/2 オス●コネクタB:G 1/2 メス●ボディ材質:鋼●最高使用圧力:400バール●コード番号:222-7930 アズワン品番65-7920-24
1個
8,598 税込9,458
欠品中

『圧力計』には他にこんなカテゴリがあります