「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む
0~0.1(8)
0~0.4(6)
0~0.6(28)
0~1(31)
0~1.5(7)
0~1.6(17)
0~2(26)
0~2.5(3)
0~3(19)
0~3.5(3)
外径(Φmm)75
使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続口径G3/8
材質(本体)真鍮製砲金
種類汎用圧力計
使用温度範囲(℃)10~50
接続ねじG3/8
本体厚さ(mm)40
材質(ケース)合金製
測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコール
材質(ブルドン管)アルミプラス
材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
適合流体気体と液体
エスコ品番EA729DE-20
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
接続ねじG3/8
測定流体気体、液体
圧力レンジ(MPa)0~2
1個
¥4,200
税込¥4,620
当日出荷
水道吐出圧検査に!
測定流体水圧
エスコ品番EA115F-1
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
口径(Φmm)22まで(蛇口)
圧力レンジ(MPa)0~1
1個
¥10,700
税込¥11,770
欠品中
外径(Φmm)50
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続口径G1/4
材質(本体)真鍮製砲金
種類汎用圧力計
使用温度範囲(℃)10~50
接続ねじG1/4
材質(ケース)合金製
測定流体気体、液体
材質(ブルドン管)アルミプラス
材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
適合流体気体または液体
接続口径G1/4
材質(本体)真鍮製砲金
種類汎用圧力計
使用温度範囲(℃)10~50
本体厚さ(mm)32
材質(ケース)合金製
材質(ブルドン管)アルミプラス
材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
適合流体気体または液体
高品質、高性能です。蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。
材質真鍮
ケース形状立型
質量(g)290
接続ねじ(inch)G3/8”
測定範囲(MPa)0~1.0
材質(ケース)SPC(黒塗装)
ゲージ径(Φmm)75
1個(1個)
¥4,510
税込¥4,961
翌日出荷
1個
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
適合流体気体と液体
エスコ品番EA729DF-10
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
接続ねじG3/8
測定流体気体、液体
圧力レンジ(MPa)0~1
1個
¥4,740
税込¥5,214
翌日出荷
適合流体気体と液体
エスコ品番EA729DP-6
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
精度±1.6%F.S.
接続ねじG3/8
測定流体気体、液体
圧力レンジ(MPa)0~0.6
1個
¥7,280
税込¥8,008
翌日出荷
適合流体気体と液体
エスコ品番EA729DP-20
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
精度±1.6%F.S.
接続ねじG3/8
測定流体気体、液体
圧力レンジ(MPa)0~2
1個
¥7,280
税込¥8,008
翌日出荷
適合流体気体と液体
エスコ品番EA729GH-100
ケース形状B枠(立型つば有り)
種類汎用圧力計
精度±1.6%F.S.
接続ねじG3/8
測定流体気体、液体
圧力レンジ(MPa)0~10
1個
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
適合流体気体と液体
エスコ品番EA729GD-250
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
精度±1.6%F.S.
接続ねじG1/4
測定流体気体、液体
圧力レンジ(MPa)0~25
1個
¥8,220
税込¥9,042
翌日出荷
適合流体気体と液体
エスコ品番EA729DE-50
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
接続ねじG3/8
測定流体気体、液体
圧力レンジ(MPa)0~5
1個
¥4,960
税込¥5,456
翌日出荷
適合流体気体と液体
エスコ品番EA729GE-250
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
精度±1.6%F.S.
接続ねじG3/8
測定流体気体、液体
圧力レンジ(MPa)0~25
1個
¥13,800
税込¥15,180
8日以内出荷
3種のガスの蒸発温度が一目でわかる。SI表示(国際単位系)を採用しています。ゼロ調整ねじ付。0点調整はマイナスドライバー1本で楽にできます。
外径(Φmm)80
接続ねじ1/8NPT
適合R407C、R404A用
エスコ品番EA105HA
ケース形状A枠(立型つば無し)
色レッド
種類汎用圧力計
測定流体R134a、R407C、R404A
表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.5
圧力レンジ(MPa)-0.1~3.5
1個
¥3,770
税込¥4,147
翌日出荷
チャージホースがそのまま使用できます。
エスコ品番EA105F
材質(本体)真鍮製砲金
種類汎用圧力計
本体厚さ(mm)32
材質(ケース)合金製
材質(ブルドン管)アルミプラス
表示圧力範囲(MPa)0~3
接続形状1/4フレアー
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
高品質、高性能です。蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。
材質真鍮
ケース形状立型
質量(g)290
接続ねじ(inch)G3/8”
測定範囲(MPa)0~2.0
材質(ケース)SPC(黒塗装)
ゲージ径(Φmm)75
1個(1個)
¥4,510
税込¥4,961
8日以内出荷
高品質、高性能です。蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。
材質真鍮
ケース形状立型
質量(g)290
接続ねじ(inch)G3/8”
測定範囲(MPa)0~0.6
材質(ケース)SPC(黒塗装)
ゲージ径(Φmm)75
1個(1個)
¥4,510
税込¥4,961
翌日出荷
外径(Φmm)100
使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続口径G3/8
材質(本体)真鍮製砲金
種類汎用圧力計
使用温度範囲(℃)10~50
接続ねじG3/8
本体厚さ(mm)45
材質(ケース)合金製
測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど
材質(ブルドン管)アルミプラス
材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
空調用の冷温水の温度・圧力を測定できます。保護管の装着により流体を外部に流出させることなく着脱できます。
仕様横型/屋内外兼用
材質保護管:C3604 リング:ABS樹脂
ケース形状横型
質量(g)740
接続ねじ(inch)R1/2”
測定範囲(MPa)0~1.0
感温部(mm)15×100
材質(ケース)アルミダイカスト
測定温度範囲(℃)0~100
ゲージ径(Φmm)100
1個(1個)
¥22,300
税込¥24,530
翌日出荷
測定流体圧縮空気
エスコ品番EA729DA-0
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
接続ねじG3/8
圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1個
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
エスコ品番EA301KA-12
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
接続ねじ1/4フレアオス(ムシ付)×1/4フレアメス(ムシ押付)
圧力レンジ(MPa)0~7
1個
¥9,500
税込¥10,450
翌日出荷
測定流体油圧、水圧
エスコ品番EA729GL-6
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
精度±1.6%F.S.
接続ねじG1/4
圧力レンジ(MPa)0~0.6
1個
¥9,330
税込¥10,263
翌日出荷
測定流体油圧、水圧
エスコ品番EA729GL-30
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
精度±1.6%F.S.
接続ねじG1/4
圧力レンジ(MPa)0~3
1個
¥9,330
税込¥10,263
翌日出荷
1
2
3
4
5
次へ
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。