「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む
0~0.05(1)
0~0.1(1)
0~0.16(1)
0~0.2(1)
0~0.25(1)
0~0.3(1)
0~0.4(1)
0~0.5(1)
0~0.6(1)
0~0.7(1)
圧力レンジ(MPa)をもっと見る
高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は、メッキ処理をほどこし高級感を演出。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状立形ツバ無し(AT)
寸法A(mm)52
外径(Φmm)50
寸法D(mm)50
接続ねじ1/4G(PF)
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
精度±2.5%F.S.
寸法E(mm)14
寸法B(mm)29
寸法C(mm)10
測定流体気体、液体
材質(ブルドン管)C2700
材質(株)C3604
汎用圧力計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。