設備機器の空気圧の圧力測定が可能
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途差圧計測に
測定流体圧縮空気
付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー
トラスコ品番449-2323
質量(g)約119(保護カバー装着時、電池含む)
種類汎用圧力計
精度±3.0hPa
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7
分解能0.1hPa
使用電池単4(1.5V)電池2個
サンプリング2回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)約600(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力レンジ(Pa)300~1200
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。