3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管内のエアー圧力の計測に、2.0MPaまで計測可能。
仕様●材質:スチール/黄銅(真鍮)●取付ネジサイズ: R1/4(管用テーパーオネジ)●計測範囲:0~2.0MPa●外径:50mm アズワン品番68-4101-60
1個
3,030 税込3,333
8日以内出荷

配管内のエアー圧力の計測に。
仕様●材質:スチール/黄銅(真鍮)●計測範囲:0~1.0MPa●外径:50mm●取付ネジサイズ: R1/4(管用テーパーオネジ) アズワン品番68-4101-59
1個
3,030 税込3,333
8日以内出荷

読みやすい指針回転角度270°の広角度目盛が付いています。 。ヒステリシスの少ない(精度誤差内)高性能ダイアフラムです。 。極性転換が容易にできる接続用口金を使用しています。
質量(g)約270 目盛270°広角指示(目盛長170mm) 方式エレメン:隔膜方式(シリコンゴム)、圧力測定方式:差圧式 精度±1.5%FS 耐圧(MPa)計器本体:約0.2 接続口(mm)POM(ポリアセタール)製ホースニップル(外径Φ7) 適合ガス空気及び非腐食性ガス(液体は不可) 使用周囲温度(℃)-10~50 使用周囲湿度90%RH以下 取付姿勢上向水平から垂直間取り付け任意 耐振動5~10Hz・10mm・10~50Hz・加速度全振幅39m/s2(3軸方向各2h) 耐衝撃100m/s2(3軸方向各6回)
1台
24,500 税込26,950
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『圧力計』には他にこんなカテゴリがあります