商品豆知識
パソコン接続時は圧力変化を画面で見ながら測定及び測定データ保存が可能です。
測定データはCSV形式のファイルで保存されるため、表計算ソフト等で分析可能です。
仕様測定圧:差圧、(測定媒体)窒素・酸素等の非腐食性気体
付属品シリコンカバー、専用ホース(2m)、PC接続用USBケーブル、専用ソフト(CD-ROM)
材質本体/難燃性ABS樹脂
質量(g)212(電池除く)
電源単3乾電池×2本(テスト用付属)
本体寸法(mm)76×135×35(突起部除く)
メモリー(内蔵)16MB(圧力データ約331万個保存可能)
サンプリング(間隔)12段階(10ms・20ms・50ms・100ms・200ms・500ms・1sec・2sec・5sec・10sec・30sec・60sec)
接続口(圧力)ワンタッチホースジョイント(チューブ外径Φ4mm)※ルアーフィッティングに変更可能
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。