「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む
0~0.1(1)
0~0.2(1)
0~0.4(2)
0~0.6(2)
0~1(2)
0~1.5(2)
0~2(2)
0~3.5(2)
-0.1~0.1(1)
-0.1~1(1)
圧力レンジ(MPa)をもっと見る
・同心で回転する2つの指針により、2ヵ所の圧力を簡単に比較し、読み取れます。・表示するのに必要な圧力計の数量を少なくでき、取付スペースの効率化が図れます。
用途本器は、同一計器内で2ヶ所の圧力が同時に測定できる圧力計です。主として取付場所のスペースに制限のあるところ、および2ヶ所の圧力を比較してみたい場合等に使用されています。例えば鉄道車両用の場合はエアタンク内とブレーキシリンダ内の圧力を同じ目盛板上で同時に読み取ることができます。
外径(Φmm)100
接続ねじG3/8B
測定流体気体又は液体
関連資料外形図(0.09MB)
・同心で回転する2つの指針により、2ヵ所の圧力を簡単に比較し、読み取れます。・表示するのに必要な圧力計の数量を少なくでき、取付スペースの効率化が図れます。
用途本器は、同一計器内で2ヶ所の圧力が同時に測定できる圧力計です。主として取付場所のスペースに制限のあるところ、および2ヶ所の圧力を比較してみたい場合等に使用されています。例えば鉄道車両用の場合はエアタンク内とブレーキシリンダ内の圧力を同じ目盛板上で同時に読み取ることができます。
外径(Φmm)75
測定流体気体又は液体
材質(株)C3771
関連資料外形図(0.09MB)
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。